スマホ/タブレット関連アクセサリ :「USBアダプター」の検索結果
関連キーワード
QC3.0正規認証品
Quick Charge3.0およびUSB-PDに対応した様々な端末で、安定した電源供給でご利用頂けます。
スマホ・タブレット・ゲーム機などの接続機器を自動的に見分けて急速充電を行います。
充電端子をUSB Type-Cに統一
Power Delivery対応機種であれば1つの共通アダプタでの使用が可能になり、利便性が大きく向上します。
※一部の製品はLightning端子でPDに対応
携帯に便利な90°可動の収納プラグ
※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。
ポート数2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×38×58
本体質量(g)約65
材質PC
定格入力電圧(V)100~240
定格出力USB Type-C:DC5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A 自動制御・USB Type-A(QC3.0):DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 自動制御・PD+QC出力:DC5V 合計3.6A
ポートUSB Type-C×1(PD対応)、USB Type-A×1(QC3.0対応 ※PD非対応)
最大出力(W)USB Type-C:30、USB Type-A:18
USB-PDに対応した様々な端末で、安定した電源供給でご利用頂けます。
ノートパソコン・スマホ・タブレット・ゲーム機などの接続機器を自動的に見分けて急速充電を行います。
ノートパソコンなら30分で最大30%充電可能
※Microsoft Surfaceの場合(メーカー測定値)
充電端子をUSB Type-Cに統一
Power Delivery対応機種であれば1つの共通アダプタでの使用が可能になり、利便性が大きく向上します。
※一部の製品はLightning端子でPDに対応
携帯に便利な90°可動の収納プラグ
USB Type-Aは両面挿しタイプ
※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。
色ブラック
ポート数3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×65×65
本体質量(g)約185
材質PC
定格入力電圧(V)100~240
定格出力USB Type-A(QC3.0):DC5V/3A、9V/2A 自動制御・USB Type-C(PD20W):DC5V/2.4A、9V/2.22A 自動制御・USB Type-C(PD100W):DC5V/2.4A、9V/3A、12V/3A、15V/5A、19V/5A、20V/5A 自動制御・QC3.0+USB Type-C出力:DC5V 合計3.5A
ポートUSB Type-C×2、USB Type-A×1
最大出力(W)合計105
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
USB-PDに対応した様々な端末で、安定した電源供給でご利用頂けます。
スマホ・タブレット・ゲーム機などの接続機器を自動的に見分けて急速充電を行います。
充電端子をUSB Type-Cに統一
Power Delivery対応機種であれば1つの共通アダプタでの使用が可能になり、利便性が大きく向上します。
※一部の製品はLightning端子でPDに対応
携帯に便利な90°可動の収納プラグ
※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。
ポート数1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×36×45
本体質量(g)約42
材質PC
定格入力電圧(V)100~240
定格出力DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 自動制御
ポートUSB Type-C×1(PD対応)
最大出力(W)18
USB-PDに対応した様々な端末で、安定した電源供給でご利用頂けます。
ノートPC・スマホ・タブレット・ゲーム機などの接続機器を自動的に見分けて急速充電を行います。
充電端子をUSB Type-Cに統一
Power Delivery対応機種であれば1つの共通アダプタでの使用が可能になり、利便性が大きく向上します。
※一部の製品はLightning端子でPDに対応
携帯に便利な90°可動の収納プラグ
※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。
ポート数1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×55×59
本体質量(g)約93
材質PC
定格入力電圧(V)100~240
定格出力DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A 自動制御
ポートUSB Type-C×1(PD対応)
最大出力(W)45
USB-PDに対応した様々な端末で、安定した電源供給でご利用頂けます。
ノートパソコン・スマホ・タブレット・ゲーム機などの接続機器を自動的に見分けて急速充電を行います。
ノートパソコンなら30分で最大30%充電可能
※Microsoft Surfaceの場合(メーカー測定値)
充電端子をUSB Type-Cに統一
Power Delivery対応機種であれば1つの共通アダプタでの使用が可能になり、利便性が大きく向上します。
※一部の製品はLightning端子でPDに対応
携帯に便利な90°可動の収納プラグ
※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。
色ブラック
ポート数1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×50×51
本体質量(g)約88
材質PC
定格入力電圧(V)100~240
定格出力DC5V/2.4A、9V/3A、12V/3A、15V/4A、19V/3.25A、20V/3.25A 自動制御
ポートUSB Type-C×1(PD対応)
最大出力(W)65
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。