aiwa pen マルチプロトコル対応タッチペンaiwa(アイワ)翌日出荷
Wacomの特許技術を使用し、複数のプロトコルに対応した【aiwa pen】。マルチプロトコル対応でペアリング不要・長時間使用可能なため、これ一本でPCやタブレットなどデバイスを選ばず複数のデバイスで対応可能。わざわざペンを持ち替える必要がありません。ペアリング不要でMicrosoft Surfaceシリーズなど様々なPC・タブレットでご利用いただけます。4096段階の筆圧検知と傾き検知により、線の強弱もニュアンスも正確に反映され、極細1.5mmペン先で細かな操作もストレスフリー。パームリジェクション対応で、手をついて描いても誤操作なし。たった11gの軽量で長時間使っても疲れにくい。1回の充電で最大90時間使用可能。突然の電池切れにも悩まされません。対応プロトコル: MPP 2.0、 AES 1.0/2.0、 USI 1.0/2.0、 WGP ※surface全機種及び対応プロトコル搭載製品全てで動作することを保証するものではございません。
仕様●傾き検知:対応●充電電圧/電流:5V/110mA●筆圧検知:4,096段階連続使用時間(時間)約90バッテリー内蔵型リチウムイオン充電池使用環境温度 : 5℃~40℃湿度 : 最大80%(結露なきこと)充電時間(時間)約1対応プロトコルMPP 2.0、AES 1.0/2.0、USI 1.0/2.0、WGP充電端子USB Type-C