スマホ/タブレット関連アクセサリ :「置き忘れアラーム」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
忘れもの・なくしものを防ぐ。財布やかばんなど大切な荷物に入れておくと、iPhoneの「探す」アプリからありかを探せるカード型のスマートトラッカーです。繰り返し使える充電式だから、いざというときの充電切れの心配がありません。わずか約1.7mmの薄さで財布に入れてもかさばらない超薄型タイプです。
用途iPhoneの「探す」アプリから荷物のありかを探せるスマートトラッカーです。財布やかばんなど大切な荷物の紛失を防ぎます。 。使い方は、電源ボタンを押してスマートトラッカーを自分の荷物に入れておくだけ。iPhone・iPad・Macデバイスの「探す」アプリから位置情報を調べることができます。 。※「探す」アプリを使用の際は、iOS・iPadOSを最新版にアップデートすることを推奨します。 。カード型で薄さはわずか約1.7mm。財布やカードケース、かばんはもちろん、パスポートや荷物タグに挟んで使ってもかさばりません。 。ワイヤレス充電対応の充電器を使用することで繰り返し使えます。3カ月を目安に充電してください。 。QiまたはQi2対応充電器で充電できます。充電を行うことで、最高300回繰り返し使用可能です。20℃~40℃の環境で充電することを推奨します。 。※ワイヤレス充電器は付属しておりませんので、別途ご用意ください。 。スマートトラッカー本体が鳴るアラーム機能付きです。「探す」アプリから「サウンドを再生」を選ぶとアラームが鳴って、荷物のありかを確認できます。 。本体のランプで、電源オン/オフや充電の状況を確認できます。 。水濡れやホコリに強い、IP68の防塵防水規格です。 。※水没した状態でスマートトラッカーを使用・動作させることはできません。 。iPhoneとスマートトラッカーが離れた際にもアラームが鳴るため、置き忘れや紛失を防げます。 ※約40m以上離れた場合 。位置情報や履歴は暗号化され、個人が特定されることはありません。プライバシーに配慮した設計です。 。※本製品はご自身の所持品にのみご使用ください。承諾を得ずに他者の位置情報を取得する行為は、日本の法律により禁止されています。 。※本製品は航空機内で使用できない場合があります。ご搭乗前に利用する航空会社の預け入れ手荷物・機内持ち込み手荷物に関する規定をご確認ください。 。※本製品はUWB(超広帯域無線)には対応しておりません。 。※初期状態では少し湾曲している場合がありますが、製品の仕様に影響はありません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
色筐体:ブラック
質量(g)約11(本体のみ)
対応OSiOS 17/16/15、iPadOS 17/16/15 ※2024年1月時点
外形寸法幅約85.5mm×高さ約54mm×奥行約1.7mm
充電時間約6時間 ※20℃~40℃の環境で充電した場合
保証期間1年間
防塵防水性能IP68
使用環境条件【動作時環境条件(温度)】:5℃~35℃、(相対湿度):20%~80%(ただし、結露なきこと)【保管時温度)】-5℃~50℃●環境条件【保管時湿度)】10%~90%(ただし、結露なきこと)
充電方式ワイヤレス充電 ※QiまたはQi2規格のエレコムのワイヤレス充電器に対応しております。 ※本製品にワイヤレス充電器は付属しておりません。
充電可能回数繰り返し充電回数:最高300回
稼働時間(フル充電での連続稼動)最大6カ月 ※ご利用状況により、3カ月以内の充電を推奨します。
音量(dB)アラーム:60
Bluetoothバージョン:Bluetooth標準規格 version5.2
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
iPhoneの「探す」アプリから位置を確認!鍵や財布、かばんなど大切な荷物に付けて位置情報を追跡できるamine(あみね)シリーズのスマートタグです。充電や電池交換は不要で、入れっぱなしで最大5年(※)使えます。水やホコリなどに強い、安心の防塵防水性能IP68。耐衝撃性も高く、長く持ち運んでも安心です。 ※接続状態での最大値
用途iPhoneの「探す」アプリから荷物のありかを探せるスマートタグです。専用アプリ・ソフトのダウンロードは不要。購入後すぐに使えて、鍵やかばんなど大切な荷物の紛失を防ぎます。 。使い方はかんたん3ステップ!「電源ボタンを押す」「iPhone・iPadの『探す』アプリに登録」「大切な荷物に取り付ける」だけで完了です。位置情報はアプリからいつでも調べることができます。 。※「探す」アプリを使用の際は、iOS・iPadOSを最新版にアップデートすることを推奨します。 。小さいタグ型だから、家や車の鍵などにキーホルダー感覚で付けられます。スーツケースやランドセルの位置確認にも便利。旅行をはじめとしたさまざまなシーンで活用できます。 。超省電力チップを使用し、最大5年使えるロングライフモデル。充電や電池交換は不要。耐衝撃性も高く、一度財布に入れたら、入れっぱなしで使えます。 。※バッテリーの稼働時間は接続状態での最大値です。音を頻繁に鳴らすなどご利用方法によっては稼働時間が短くなります。 。※本製品は使い切りタイプです。 。スマートタグ本体が鳴るアラーム機能付き。「探す」アプリから「サウンドを再生」を選ぶとアラームが鳴って荷物のありかを確認できます。 。防塵防水性能「IP68」を取得しています。ホコリなどの侵入を防止し、万が一の水没でも耐えうる設計ですので、雨の中やビーチ、プール・スパなどで持ち歩く荷物にも使えます。 。※水没した状態でスマートタグを使用・動作させることはできません。 。iPhoneとスマートタグが離れた際にもアラームが鳴るため、置き忘れや紛失を防げます。 。位置情報や履歴は暗号化され、個人が特定されることはありません。プライバシーに配慮した設計です。 。安心の技適マーク(TELEC)認証取得済み製品です。 。「amine (あみね)」それは、あなたの大切なものを探すアイテム。ロゴマークがあらわすように、[自分][仲間][自分のモノ]の3つの点がネットワークで繋がり、失ったあなたのモノに導きます。 。※本製品はご自身の所持品にのみご使用ください。承諾を得ずに他者の位置情報を取得する行為は、日本の法律により禁止されています。 。※本製品は航空機内で使用できない場合があります。ご搭乗前に利用する航空会社の預け入れ手荷物・機内持ち込み手荷物に関する規定をご確認ください。 。※本製品はUWB(超広帯域無線)には対応しておりません。 。※本製品はNFC機能を利用した紛失モードには対応しておりません。
付属品ストラップ、ご利用開始マニュアル
質量(g)約16
対応OSiOS:iOS 18/17/16、iPadOS:iPad OS 18/17/16、備考:最新情報は製品ホームページをご確認ください。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×約37.5×約8
電池使い切りタイプ(交換不可)
保証期間ご購入日より1年間 ※保証期間は製品に対する保証期間であり、電池寿命に対する保証ではありません。
使用環境温度(℃)5~35
防塵防水性能IP68 ※防水条件:水深1.5m、60分間
電池寿命最大5年 ※バッテリーの稼働時間は接続状態での最大値です。音を頻繁に鳴らすなどご利用方法によっては稼働時間が短くなります。
保管温度範囲(℃)-5~50
使用環境湿度(%)20~80RH
保存湿度(%RH)保管環境:10~90
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。