100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトUSB充電器
最大10台のUSB充電機器を同時に充電できる、USB充電器とスタンドが一体になったUSB充電スタンドです。 USBを10ポート搭載でiPad・タブレットやスマートフォンなどのUSB充電機器をまとめて充電することができます。 USB出力は1ポートあたり最大2.4Aまで対応しており、10ポート合計で15Aの出力に対応した高出力ハイパワータイプです。 設置機器に合わせて仕切板の幅を自由に調整できるので、サイズの異なる機器や保護ケース付きの機器の設置にも対応します。 キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。
仕様絶縁キャップ:なし、USBPD:非対応 セット内容本体、ACアダプタ、AC電源コード、仕切板×11枚、キズ防止用クッションスポンジ、取扱説明書(保証書付き) ブラック 質量(g)約400(AC電源コード含まず) ケーブル長(m)約1(ACアダプタのDCケーブル) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×31×161(突起部除く) 電源コード(m)約1.5 定格出力DC5V/15A(10ポート合計最大)DC5V/2.4A(1ポートあたり最大)、ACアダプタ:DC12V/8A USBポート数10ポート(USB-Aポート×10) プラグ形状3P 定格入力DC12V/8A、ACアダプタ:AC100~240V(50/60Hz)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

タブレットに簡単に着脱できるショルダーベルトとハンドホルダーです。 4隅をゴムベルトで固定するため、ケースに入れたまま取り付けできます。 11インチまでのタブレットに対応しています。 ショルダーベルト装着時は、縦でも横でもタブレットをご使用いただけます。
材質ポリエステル
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

設置機器に合わせて仕切板の幅を自由に調整できるスタンドと充電器が一体になった充電ステーションです。 USBを6ポート搭載で最大6台の機器を同時に充電することができます。 キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。
USBポート数6ポート プラグ形状2P 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトセキュリティ(200-SL062)
汎用タイプでiPad mini~12.9インチiPad Proまで対応できます。 本体は無段階に幅調整できますので、取付けも容易です。 シリンダが本体に内蔵されており、ワイヤーを差し込むだけで本体を盗難から防止できます。 壁掛け用のパーツを両面テープ、またはネジ止めをすることで、壁掛け用として使用できます。 本体のアームが固定されない場合は、関節部分のキャップを開けて、ボルト締めをして固定できます。
付属品セキュリティワイヤー(ワイヤー長/1.8m、直径/6.2mm)×1、鍵×2、壁掛けホルダー(穴直径/6mm)×1、壁取り付けネジ(5mm×20mm)×2、アンカー×2 質量(g)約741(スタンドのみ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×175×311(スタンド部を最長に伸ばした場合) 対応機種7.9インチ~13インチまでのiPad、タブレット 色(本体)ブラック 取扱説明書日本語取扱説明書あり タブレットサイズ(目安)iPad、タブレットの対角サイズが203mm~337mmで厚みが8mmまで
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

サンワダイレクトスタンド(200-STN035)
スタイリッシュなアルミ製のタブレット用デスクトップスタンドです。 ヒンジを搭載しているので、使用環境に合わせた最適な角度でご使用いただけます。 ケースを取り付けた状態のiPad・タブレットでも使用することができます。(厚みが16mm以下) 設置機器が当たる部分には擦り傷から保護するキズ防止ゴムパッド付きです。 丈夫で安定感のあるアルミ素材のスタンドと底面にある滑り止めラバーで、操作時でもしっかり安定します。 背面には充電ケーブルなどを通せるケーブルホールを搭載しています。 アルマイト処理されたアルミ製のスタンドは上質な質感で様々なデバイスにマッチします。
材質アルミ、シリコーンゴム 寸法(mm)対応機器サイズ:本体の厚みが16mm以下のタブレット、スマートフォン 質量(g)約234 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×116×142
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

サンワダイレクトUSB TypeC-Aケーブル
USB3.1/3.0搭載(USBAコネクタメス)のパソコンと、USB Type-Cポートを持つ周辺機器や、端末(タブレット・スマホなど)とを接続するときに使用するケーブルです。 両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。 USB IF(USB Implementeers Forum)で認証された製品です。 USB3.1GEN2対応 USB3.1 Gen2 の「SuperSpeed+ USB(転送速度 10Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。 三重シールドケーブル データ信号用の導体は、ノイズの干渉を防ぐ3重シールド構造になっています。 金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
ブラック 規格USB3.1 Gen2 コネクタ形状USB Type-Cコネクタオス-USB3.1 Aコネクタオス UL規格UL2725 取扱説明書なし ケーブル径(Φmm)約4.4
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトモバイルバッテリー
ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーです。 。合計最大2.4A出力に対応したUSB出力ポートを2ポート搭載しており、タブレットやスマートフォンなどのUSB機器の充電が可能です。 。スタイリシュなアルミボディを採用。電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載。専用ACアダプタ付きで本体を約3~4時間で急速に蓄電することができます。
付属品ACアダプタ ケーブル長(m)約1.1(付属ACアダプタ) 定格出力AC100V 50Hz 65W(最大)USB、DC5V/2.4A(2ポート最大合計) 出力波形擬似正弦波 バッテリーリチウムイオン電池 充電時間約3~4時間 入力端子DC端子(付属ACアダプタ(AC100Vから240V)を用いて家庭用コンセントから蓄電) 出力端子AC 1ポート、USB A 2ポート プラグ形状2P(付属ACアダプタ) 定格入力DC18V/2A(最大) 取扱説明書あり
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

サンワダイレクトUSB充電器
家庭用コンセントからUSB電源出力に変換できるAC充電器です。 最大1Aまでの出力に対応しています。 絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
仕様絶縁キャップ:あり 定格出力DC5V/1A USBポート数1ポート プラグ形状2P 定格入力AC100~240V 50/60Hz 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトiPad タブレット用アーム
iPadやタブレットをデスク上で自由自在に好きな位置へ移動させて使用することができます。 5個のクリップで機器をしっかり固定し、ガタつきや落下を防ぎます。 7~12インチまでのサイズに対応しています。 各関節にはボールジョイントを採用しており、タブレットの画面位置の上下左右の調整も可能です。 クランプによってデスクに挟み込んで設置します。(天板厚は0~43mm) 当製品のクランプは丸パイプにも挟み込める特殊な形状になっています。
適合機種iPadiPad29~12インチ程度のタブレットスレートPCネットブック 材質テーブル部/ABSアーム部/アルミ、スチール 質量(kg)1.6 ブラック 使用工具手袋 組立時間30分 総耐荷重(kg)2
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

サンワダイレクトモバイルバッテリー
ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーです。 。最大2.4A出力に対応したUSB出力ポート搭載でタブレットやスマートフォンなどのUSB機器の充電が可能です。 。スタイリシュなアルミボディを採用。電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載。専用ACアダプタ付きで本体を約3~4時間で急速に蓄電することができます。
付属品ACアダプタ シルバー 出力AC100V 50Hz 65W(最大)、USB:DC5V/2.4A(最大) ケーブル長(m)約1.4(付属ACアダプタ) 本体質量(g)約600 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×148×34 入力DC18.5V/1A(最大) 定格出力ACアダプタ:DC18.5V/1A(最大) 出力波形擬似正弦波 バッテリーリチウムイオン電池 充電時間約3~4時間 入力端子DC端子(付属ACアダプタ(AC100V~240V)を用いて家庭用コンセントから蓄電) 出力端子AC 1ポート、USB-A 1ポート USBポート数2 プラグ形状2P(付属ACアダプタ) 定格入力ACアダプタ:AC100V~240V/50/60Hz 0.6A 取扱説明書日本語取扱説明書あり 充電端子DC 給電端子AC/USB-A
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

サンワダイレクトiPad・タブレット用アーム
7~11インチのiPad、タブレットをスチール面に貼り付けて設置できるアームです。 任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。 ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。 ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。 強力磁石のパッドにより、しっかりと貼り付けができます。※取り外しの際は、タブレットをホルダーから外してから行ってください。外した勢いで機器が落下する危険があります。
材質アーム、クランプ/アルミ・スチール・ホルダー部/ABS樹脂 ブラック 使用工具手袋 耐荷重(kg)1.5 適合サイズ最大:11インチ アーム長さ(mm)367 取付け方法クランプ, 支柱 組立方法ノックダウン組立式 組立時間20分 組立人数1
1台
8,298 税込9,128
当日出荷

サンワダイレクトスタンド
設置機器に合わせて仕切板の取付位置を自由に調整できる、最大10台までの設置に対応したタブレット・スマートフォン用スタンドです。 仕切板は5mmピッチで自由に取付位置の調整ができるので、ケース付のタブレットや種類の異なる複数の機器の設置にも対応します。 省スペースに最大10台までの機器を設置することができます。 付属の連結板を使用することでスタンドを複数台連結することができ、設置台数を拡張することができます。 キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。
セット内容本体×1台、仕切板×11個、連結板×1個、クッションスポンジシール 材質樹脂製 適合機器(台数)最大10
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

サンワダイレクトスタンド(100-LATAB013W)
回転・角度調整できるのでいつでも好きな向きでタブレットを使用できます。 ホルダー部分は伸縮するので、6インチ~13インチの幅広いタブレットに対応します。 バネの力でしっかり挟み込み、落下を防ぎます。 ブラケット部には滑り止めのシリコンゴム搭載です。 関節部分はすべて硬さ調整が出来るのでお好みの角度で固定可能です。 ブラケット挟み込み部はケーブル口になっているので充電ケーブルを繋いで挟み込む事が出来ます。 ブラケット部台座部は360度回転縦横、前後方向が変えられ打合せ時にも便利にお使いいただけます。
材質アルミニウム、プラスチック他 ホワイト 質量(g)約990 使用工具手袋 耐荷重(kg)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×150×220~247 フレーム色ホワイト 組立方法ノックダウン組立式 組立時間20分 有効挟み幅(mm)148~225 取扱説明書日本語取扱説明書あり 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

3in1充電ケーブルライトニングマイクロUSBUSBType-C巻取りケーブル(Lightning・microUSB・Type-C対応・MFi認証品・通信・3Way・ホワイト)2つの変換アダプタ付で、ライトニングケーブル、USB2.0Type-Cケーブル、microUSBケーブルとして使用できる、巻取り式USBケーブルです。 ケーブル1本で、3種類のコネクタを搭載した機器の充電、データ通信をする事ができます。 ケーブルは最長0.8mの巻き取り式で、お好みの長さに調整して使用できます。 ライトニングコネクタは、Apple社MFi認証(MadeForiPhone)取得品です。 iPhone・iPad、Type-Cコネクタ、microUSBコネクタを搭載した各種スマートフォンやタブレットなどとパソコンを接続して、データの通信や充電ができます。 iPhone・iPad、各種スマートフォンやタブレットとUSB-ACアダプタやUSBカーチャージャーなどを接続して充電ができます。 輸送時にかさ張らず、開梱後にもごみが少ない簡易包装パッケージです。
適合機種USB-ライトニング(参考)2020/12/4、iPhone12ProMax/iPhone12Pro/iPhone12/iPhone12mini/iPhoneSE(2ndgeneration)/iPhone11ProMax/iPhone11Pro/iPhone11/iPhoneXSMax/iPhoneXS/iPhoneXR/iPhoneX/iPhone8Plus/iPhone8/iPhone7Plus/iPhone7/iPhoneSE/iPhone6sPlus/iPhone6s/iPhone6Plus/iPhone6/iPhone5s/iPadPro(10.5-inch)/iPadPro(12.9-inch)2ndGeneration/iPadPro9.7-inch/iPadPro(12.9-inch)1stGeneration/iPadAir(3rdgeneration)/iPadAir2/iPadAir(1stgeneration)iPadmini(5thgeneration)/iPadmini4/iPadmini3/iPadmini2/iPadmini(1stgeneration)/iPad(8thgeneration)/iPad(7thgeneration)/iPad(6thgeneration)/iPad(5thgeneration)/iPodtouch(7thgeneration)iPodtouch(6thgeneration)/iPodtouch(5thgeneration) iPodnano(7thgeneration)/AirPodsPro/AirPodswithWirelessChargingCase(2ndGeneration)/AirPodswithChargingCase(2ndGeneration)/AirPods(1stgeneration)/WirelessChargingCaseforAirPods ホワイト ケーブル長(m)約0.8/約0.79(コネクタカバー含む) コネクタ形状ケーブル/USBAオス-microUSBBオス、アダプタ/ライトニングオス-microUSBBメス・Type-Cオス-microUSBBメス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)筐体:約35×51×15 材質(ケーブル)TPE(被覆) 取得規格MFi認証 ケーブル径(Φmm)約4.4×1.5 ケーブル種類巻き取り式 ケーブル形状フラットケーブル 適合用途データ転送用/充電式
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

サンワダイレクトスタンド(200-PDA050)
10.1型までのタブレットPCに対応しています。 ハンドル部は360°回転可能ですので、縦置き、横置きさまざまなスタイルを楽しめます。 ハンドル部を引っ掛けて壁掛けとしても使用できます。 ハンドル部は取り外し可能です。
内寸奥行(mm)10 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168(可動域168~205)×40×105
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

サンワダイレクトAC充電器_PD65W_USB PD対応
USB Power Delivery規格による充電に対応したUSB TypeCケーブル一体型のACアダプタです。最大65WまでのUSB PD規格による充電に対応し、Type-Cポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。USB Type-CケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。L字型のコードブッシュで本体からケーブルの飛び出しを抑え、コンパクトに持ち運びできます。USB Type-Cコネクタ部は内部基盤を金属カバーで保護しているので、ノイズを抑え、耐久性に優れた構造になっています。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB Type-Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
仕様●GaN(窒化ガリウム):非採用●ON・OFFスイッチ:なし●USB PD:対応●USB PD最大対応出力:65W●USB-IF認証:なし●ケーブル出力端子形状:USB Type-C●プラグ収納:対応●充電ケーブル:ケーブル一体型●合計最大出力:65W●定格出力電圧/電流:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)●絶縁キャップ:なし●通電確認LED:なし●高耐久仕様:非対応 ブラック 使用温度範囲5~35℃ ケーブル長(m)約1.8 対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。 プラグ形状2P 定格入力AC100-240V 50/60Hz
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

サンワダイレクトスタンド
ストッパー付きキャスターで楽々移動が出来ます。※長距離移動や激しい移動には出来していません。ゆっくりと短い距離での移動でご使用下さい。 4.5~10.5インチのほとんどのタブレットに対応出来ます。 ホルダージョイント部は左右180度上下180度の調整が可能です。 ホルダー部は90度ごとに360度回転できタブレットの縦方向横方向の設置が出来ます。 高さは945mm~1480mmで無段階の調整ができ、使い易い高さの設定が出来ます。
材質本体/スチール ホルダー/PC(ポリカーボネート) ブラック 使用工具手袋 耐荷重(kg)1 組立方法ノックダウン組立式 組立時間20分 アジャスターなし●ホルダー挟み込みサイズ:135~180mm 組立人数1
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷

サンワダイレクトUSB TypeCケーブル
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続を接続するためのケーブルです。 熱可塑性エラストマー素材の被覆を採用しているため、従来のケーブルよりも柔らかく、束ねても絡みにくいケーブルです。 ケーブルの内部にはケブラー繊維の補強材を使用しています。 これにより、折り曲げ耐久試験12000回、荷重試験40Kgの試験をクリアしました。 USB PD100W対応(eMarker内臓)USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。 USB PD対応の機器、環境では最大100W(DC20V/5A)の電源供給が可能です。 ※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。 USB2.0対応 USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。 USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。 両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています 金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
仕様USB PD:最大 DC20V/5A(100W) ホワイト 種類USB2 規格USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0 コネクタ形状Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス) 対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメスを持つ機種※USB PD(USB Power Delivery)での充電に対応しています。(最大DC 20V5A)※端末機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが挿さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。 UL規格(線材)NON UL USBPD(USB Power Delivery)対応※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。片側のコネクタに充電時に電力表示をするLEDを装備しており、充電がPDモードで行われているか、何ワットで充電しているのか簡単にモニタリングできます(充電表示は目安です。10%程度の公差があります)。ケーブル被覆にシリコン素材を使用しているため、表面が滑らかで、柔らかく絡まりにくいケーブルです。eMarkerを内蔵し、USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では電源供給が可能です。※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルで、USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。両面させるUSB Type-C(タイプC)コネクタを採用しており、コネクタの表・裏を気にせず使えます。二重シールドケーブルは、銅製のスパイラルシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。金メッキピンは錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ホワイト 種類USB2 規格USB2.0/USB1.1 ケーブル種類シリコン/耐久性 適合用途データ転送用・充電用
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトホルダー
ハンズフリーでスマホが使用できる、多機能スマホホルダーです。 首や腰にかけてハンズフリーでスマホを固定できます。 首にかける部分はクッションスポンジがついており、負担を軽減できます。 卓上のスタンドとしても使用できます。 スマホ固定部は360度回転するので、お好みのポジションでご使用いただけます。 4インチのスマートフォンから10インチのタブレットまで対応しています。
耐荷重(kg)0.5 特性角度調節・高さ調節
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

サンワダイレクトLEDライト
コンパクトで持ち運びに便利なカメラ用LEDライトです。 背面に色温度、色量、バッテリー残量をデジタルで表示します。 色温度、色量は無段階調整でき、ベストなタイミングで撮影できます。 高輝度のLEDを96個搭載しています。 一瞬だけ明るく照らすフラッシュと違い、常時点灯タイプなので、動画の撮影にも最適です。 カメラ・ビデオカメラのシューに取り付けて使用できます。 本体内蔵電池で充電ケーブル1本で充電できます。
電源バッテリー2500mAh 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約116×10×72 光源LED 96個 色温度3000-6500K 点灯時間約40分~10時間 (連続)
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

サンワダイレクトホルダー
スマホを首に取り付けて、気軽に自分目線の撮影ができるホルダーです。 遠隔授業やお料理動画、旅の記録、アウトドアなど自分目線の撮影ができます。 首にかけるだけのハンズフリータイプで、両手が自由につかえるので、撮影の幅が広がります。
材質PP 耐荷重300kg
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

見やすい高さに調節可能です。 7.9インチ~13インチのほとんどのタブレットに対応しています。 使用する高さに合わせて上下調節でき、任意の位置で固定する事が出来ます。 スタンド上部はフレキシブルアームを採用しており前後左右任意の位置に動かせます。 iPad・タブレットを取り付けるホルダーは挟み込みタイプです。 ホルダーは挟み込み200~240mm、厚さ10mmまで取り付けられます。 ホルダー部90度刻みで360度回転出来ます。
材質本体/スチールホルダー/PC(ポリカーボネート) 寸法(mm)280×280×1330~1850 ブラック 質量(g)6330 使用工具手袋 組立時間20分 総耐荷重(kg)1
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

最大6台のUSB充電機器を同時に充電できる、USB充電器とスタンドが一体になったUSB充電スタンドです。iPad・タブレットやスマートフォンなどのUSB充電機器をまとめて充電することができます。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20Wの出力に対応したUSB Type-Cポートを3ポート搭載しています。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。5V/2.4Aまでの出力に対応したUSB Aポートを3ポート搭載しているので、USB Aコネクタケーブルを使った充電機器の充電にも対応します。付属の高出力のACアダプタにより全ポートを同時に使用することができる為、接続機器の消費電力を気にすることなく使用することができます。設置機器に合わせて仕切板の幅を自由に調整できるので、サイズの異なる機器や保護ケース付きの機器の設置にも対応します。キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。
仕様●ACアダプタ付属:あり●ON・OFFスイッチ:なし●USB出力端子形状:USB A, USB Type-C●充電ケーブル:ケーブルなし●合計最大出力:96W●定格出力電圧/電流:USB Cポート:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.66A(1ポートあたり最大20W)PPS:DC3.3V~5.9V/3A、DC3.3V~11V/2AUSB Aポート:DC5V.2.4A(1ポートあたり最大)●絶縁キャップ:なし●設置対応機器台数:6台●通電確認LED:あり●高耐久仕様:非対応 セット内容本体、ACアダプタ、AC電源コード、仕切板×7枚、キズ防止用クッションスポンジ、取扱説明書・保証書 ブラック 電源ACアダプタ 使用温度範囲5~35℃ コード長さ(m)1.5 USBポート数6ポート(USB Type-C×3、USB A×3) プラグ形状3P 定格入力DC20V/6A
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

サンワダイレクトUSB TypeC-Aケーブル
USB type-Cポートを持つ端末(タブレット・スマホなど)とパソコンを接続してデータ転送をしたり、USB充電器と接続して端末の充電をしたりするときに使用するケーブルです。USBポート(USB2.0 Aコネクタメス)を持つパソコンと、USB type-Cポートを持つ周辺機器を接続する時に使用するケーブルです。 USB-IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。 両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。 USB2.0/USB1.1両対応 USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。 急速充電対応(最大1.5Aまで)1Aを超える充電電流(最大1.5Aまで)の急速充電にも対応しています。※1.5Aでの急速充電に対応した機器、充電器などが必要です。 二重シールドケーブル 銅製のスパイラルシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ブラック 規格USB2.0 コネクタ形状USB2.0 Aコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス UL規格UL2725 適合用途充電、データ転送
1本
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクト充電クレードルスタンド
スマートフォンに付属のコネクタを取り付けるだけで、面倒なケーブル抜き挿しなしで置くだけで 充電ができるクレードルスタンドです。 マグネット内蔵で位置合わせの手間が少なく磁力で簡単にコネクタがクレードルに接続されます microUSBとTypeC端子搭載のスマートフォンに対応する2種類のコネクタを付属しています。 コネクタはスマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリムタイプです。 充電状況が一目でわかるLEDインジケーターを搭載しています。
セット内容本体×1台、microUSBマグネットコネクタ×1個、TypeCマグネットコネクタ×1個、microUSBケーブル(約1m)×1本、粘着シート×1枚 質量(g)約105 出力DC5V/2A(最大) 寸法(幅W×奥行D)(mm)microUSBコネクタ部サイズ:約8×7.8Type-Cコネクタ部サイズ:約8.2×8.8 入力電圧(V)DC5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドサイズ:約82×85×92 入力端子microUSB Type-B メス 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

10.1インチまでのタブレットに対応する汎用タブレットケースです。 薄型でも、傷や衝撃からしっかり機器を守ります。 繰り返し使用できる粘着シートでタブレットをしっかり固定します。 粘着シートは洗って繰り返し使用できます。 ケースに装着したまま、タブレットスタンドとしても使用できます。 ケースを折り曲げることで、背面カメラも使用できます。
材質PUレザー他 特性スタンド機能・薄型
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

サンワダイレクトUSB microケーブル
充電だけでなくパソコンと接続しての同期やデータ転送にも使えます。 充電しながらの待ち受け時に便利。Magnet脱着式なので充電中に電話がかかって来ても簡単に脱着が可能です。 程良いケーブルの長さケーブルの長さは約1mで持ち運びしやすく デスク等で充電を行う際にも邪魔にはなりません。 使わない際は巻けばコンパクトに。 スマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリムタイプ。 USB-Aコネクタはオモテウラどちらでも使える両面挿しに対応しています。挿す時にいちいち向きを気にせず接続できるので便利です。
仕様microUSBコネクタ部サイズ:約W8.2×D8.2×H8.5mm ケーブル長:1m ブラック(microUSBコネクタ/シルバー) ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Aコネクタ オス-USB マイクロ Bコネクタ オス 取扱説明書なし ケーブル径(Φmm)約3.0 適合用途充電、データ転送
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

ACタップとUSB充電器が一体になった、ACコンセント付きのモバイルUSB充電器です。 ACコンセントの差込口が3ポート付いているので、ホテルなどコンセントが少ない場所でもコンセントを塞ぎません。 USBポートを2ポート搭載しており、2台同時に機器を充電することができます。(2ポート合計2.4Aまで)。 雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。 絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
仕様差込口数:2P 3個口 絶縁キャップ:あり 材質PC(本体ケース) 定格容量AC100~240V 1400W(合計) 定格出力DC5V/2.4A(2ポート合計最大) USBポート数2ポート プラグ形状2P 定格入力AC100~240V 50/60Hz 取扱説明書あり【使用上の注意】※本製品には変圧機能はありません。海外ではAC100V専用機器は接続しないでください。※3つのACコンセントの合計が1400W以下でご使用ください。※本製品にコンセントタップを接続しないでください。※直接壁コンセントへの接続を指定されている製品は、本製品には接続しないでください。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

USB C to C,C to Lightingの2in1のケーブルです。CtoCで使用する場合はPD60W、CtoLightningで 使用する場合は27Wでの高速充電に対応しています。アルミシェルコネクタ、メッシュケーブルを使用しており、高耐久仕様になっています。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。480mbpsでのデータ転送可能です。 。Apple社 MFi認証(Made For iPhone)取得品です。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
質量(g)約30 コネクタ形状ケーブル:USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオス、アダプタ:Lightningコネクタオス-Type-Cコネクタメス 対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)搭載の機種<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)搭載の機種※Lightning端子搭載のiPhone・iPad・iPodなどApple社製純正デバイス<周辺機器>USB Type-Cコネクタメス搭載の周辺機器<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメス搭載の機種 各種認証MFi 取扱説明書日本語取扱説明書あり ケーブル径(Φmm)約3.3
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360度回転・角度調節ができるiPad、タブレット用のデスクトップスタンドです。 6インチ~13インチのタブレットやスマートフォンの設置に対応します。 (対応サイズ148~225mm、厚み17mm以下) ホルダー部は充電ケーブルのコネクタを通せる穴が付いているので充電ケーブルを接続してお使い頂けます。 ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、タブレットをタテ向きでもヨコ向きでも使用可能です。 ヒンジ構造の可動式アームで視聴に適した角度からタイピングに適した角度まで、使用環境に合わせた最適な角度で使用できます。 スタンド部分は重厚感がありタブレット操作時でもしっかり安定します。 デスクや機器と接する部分はキズ防止ゴムパッド付きで、デスクやタブレットをキズから守ります。
特性回転機能・角度調節・高さ調節・充電使用可能 適合機種幅148~225mm以下、厚み17mm以下の機器 セット内容本体、ホルダー、六角レンチ×1本、取扱説明書 耐荷重(kg)1
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトUSB TypeCケーブル
音と光で充電状況が分かるUSBケーブルです。 Type-Cの変換アダプタ付きで、Type-Cケーブル、microUSBケーブルとして使用できます。 ※変換アダプタを使用する際は、必ずmicroUSBに接続してご使用ください。 ボタンで音(アラーム)のON/OFFを切り替えることができます。 光(LED)で充電状況が分かり、赤色充電中で青色は充電完了となります。 メッシュケーブルを採用しているので、断線にも強いです。 iPadやタブレットなどをパソコンと接続してデータの通信や充電(対応機種のみ)ができます。 コネクタの根本部分を補強しており、断線しにくくなっています。
仕様取扱説明書なし ブラック 種類USB2 規格USB2.0/USB1.1認証無し、(MD)USB2.0 抵抗(kΩ)(実装)56(変換アダプタ) ケーブル長(m)約1(SR間)、(MD)1~1.49 コネクタ形状ケーブル:USB Aコネクタオス-USB マイクロBコネクタオスアダプタ:USB Type-Cコネクタオス-USBマイクロBコネクタメス(ケーブル:USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 micro Bコネクタオスアダプタ:USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 micro Bコネクタメス) 対応機種<端末・機器>USB Type-Cメスポートを搭載した各種スマートフォン、タブレットなど ※1※2マイクロUSB Bメスポートを搭載した各種スマートフォン、タブレットなど ※1※2<周辺機器>USB Type-Cメスポートを搭載した周辺機器、PS5用ワイヤレスコントローラー「DualSense」など ※1※2マイクロUSB Bメスポートを搭載した周辺機器 <パソコン>各社DOS/Vパソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズなど ※2※3<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Aコネクタメスを持つ機種※1 USB Type-Cメスポートを搭載した機種に対応します。※2 USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。※3 USB Aメスポートを搭載した機種に対応します。※USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。※端末機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが挿さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。 保証期間初期不良のみ UL規格(線材)NON UL ケーブル径(Φmm)約3.8
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷

最大100WまでのAC出力ができる、AC出力ポートを搭載した小型ポータブル電源です。 。AC出力の他に、USB Power Delivery規格最大65Wに対応したUSB TypeC出力、USB A出力ポート付きで、ノートパソコンからタブレット、スマートフォンまであらゆるデバイスを充電できます。過充電や過放電などから内蔵電池を保護する、BMS搭載で安全に使用することができます。内蔵電池部分に温度監視センサーを搭載し、異常発熱から本体と内蔵電池を保護する過熱保護機能を搭載しています。冷却ファン搭載で本体内部温度が上昇するとファンが自動で動作し、本体内部を冷却することでオーバーヒートを防ぎます。静音仕様の冷却ファンを採用し、ファンが動作音を抑えています。本体ケースには難燃性に優れた樹脂(UL94規格V-0相当)を採用しています。市販品のUSB PD対応AC充電器(PD60W以上)を使って本体をを蓄電することができるので、専用ACアダプタを必要としません。災害時やキャンプなどで使えるLEDライト付きです。電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載。
質量(kg)約1.03 容量14.8V/7500mAh(111Wh) 出力USB C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(最大65W)、PPS出力:3.3V~21V 3.25A(最大65W)、USB C2:5V/3A、USB A1:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)、USB A2~A4:5V/2.4A※USB C2とUSB A2~A4合計で5V/3Aまで 出力波形疑似正弦波 バッテリーリチウムイオン電池 充電時間約2.5時間(USB PD60W以上に対応したAC充電器使用時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20.3×7.4×9.1 交流出力AC100V 60Hz 最大100W※3Pプラグの差し込みはできますが、アース口のアース接続は対応していません。 定格入力USB C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A(最大60W) 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

サンワダイレクトUSB TypeCケーブル
音と光で充電状況が分かるUSB Type-Cケーブルです。 ボタンで音(アラーム)のON/OFFを切り替えることができます。 光(LED)で充電状況が分かり、赤色充電中で青色は充電完了となります。 メッシュケーブルを採用しているので、断線にも強いです。 iPadやタブレットなどをパソコンと接続してデータの通信や充電(対応機種のみ)ができます。 コネクタの根本部分を補強しており、断線しにくくなっています。
仕様取扱説明書なし ブラック 種類USB2 規格USB2.0/USB1.1認証無し、(MD)USB2.0 抵抗(kΩ)(実装)56 ケーブル長(m)約1(SR間)、(MD)1~1.49 コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス) 対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズなど※USBポート(Aタイプメス)を持っている機種に対応します。※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Aコネクタメスを持つ機種※USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。※端末機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが挿さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。 保証期間初期不良のみ UL規格(線材)NON UL ケーブル径(Φmm)約3.8
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷

サンワダイレクトUSB TypeC-microBケーブル
USB Type-Cポートを持つパソコン、タブレット端末などと、USB機器(USB3.1/3.0 microB端子を持つ機種)を接続するためのケーブルです。 両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。 USB IF(USB Implementeers Forum)で認証された製品です。 USB3.1GEN2対応 USB3.1 Gen2 の「SuperSpeed+ USB(転送速度 10Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。 三重シールドケーブル データ信号用の導体は、ノイズの干渉を防ぐ3重シールド構造になっています。 金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
規格USB3.1 Gen2 取扱説明書なし ケーブル径(Φmm)約4.4
1本
1,198 税込1,318
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デスクやアームにワンタッチで簡単に設置できるスマホホルダーです。 そのまま机に置いてスタンドとしても使えます。 自撮り棒としても使えます。 回転式で好みの向きに設置できます。 コンパクトに折りたためて携帯に便利です。 最大38mmまでの天板にしっかり固定できるばね式構造を採用しています。
セット内容ゴム足×4個
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

最大100WまでのUSB Power Delivery規格による充電に対応したUSB Type-Cケーブル付きのACアダプタです。USB Type-Cポートからの充電に対応したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。高出力の100Wに対応しているので、ドッキングステーションやドッキングハブを接続したノートパソコンにも安定して給電できます。複数の出力ポートを搭載したACアダプタでは、ドッキングハブに接続して使用した場合にACアダプタの空きポートへ他の充電機器を接続すると、ドッキングハブとパソコン間で映像、通信の一時的な切断が発生しますが、本製品は1つのコネクタによる出力仕様なので他のポートの影響を受けず、使用中の切断の心配がありません。USB Type-Cケーブル一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。1.2mのUSB-Type-Cケーブルと1.5mのAC電源コードで、デスク下のコンセントにもゆったり使えます。電源コードタイプなので、コンセントに接続しても隣の差込口に干渉することなく使用することができます。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。
仕様●GaN(窒化ガリウム):非採用●ON・OFFスイッチ:なし●USB PD:対応●USB PD最大対応出力:100W●USB-IF認証:なし●ケーブル出力端子形状:USB Type-C●プラグ収納:非対応●充電ケーブル:ケーブル一体型●合計最大出力:100W●定格出力電圧/電流:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)●絶縁キャップ:なし●通電確認LED:あり●高耐久仕様:非対応 セット内容本体、AC電源コード、取扱説明書・保証書 ブラック 使用温度範囲5~35℃ ケーブル長(m)約1.2(USB-Type-Cケーブル)/約1.5(AC電源コード) 対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 100Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。 プラグ形状2P(アースコード付) 定格入力AC100-240V 50/60Hz
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

両側のコネクタが540度(左右180度+水平360度)回転するケーブルです。特殊な設計でTypeC端子がケーブルと一体化しており、540度(左右180度+水平360度)の回転を実現しています。コネクタの向きを気にせずに使用できるので、操作性が高く、ケーブルの断線やコネクタの損傷を防ぎます。スマホやタブレットで充電しながら動画を見たり、ゲームをしたりする際にコネクタの向きを自由に調整でき、快適に使用できます。暗い場所でも通電状況を確認できるLED付きです。ナイロンメッシュケーブルを採用しており、伸縮性や柔軟性が高く、曲げやねじれ、引っ張りにも強いケーブルです。PD100Wに対応しており、スマホやタブレットはもちろんノートPCの充電にも対応しています。Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteの充電にも対応しています。480Mbpsでの高速データ転送も可能です。便利なシリコンタイ付きでケーブルを綺麗にまとめて持ち運びにも便利です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
規格USB2.0/USB1.1 コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオス 各種認証無し 取扱説明書なし ケーブル径(Φmm)3.5 USBPD仕様:最大PD240W(48V/5A)
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続を接続するためのケーブルです。。片側のコネクタに充電時に電力表示をするLEDを装備しています。充電がPDモードで行われているか?何ワットで充電しているのか簡単にモニタリングできます(充電表示は目安です。10%程度の公差があります)。ケーブル被覆にシリコン素材を使用しているため、表面が滑らかで、柔らかく絡まりにくいケーブルです。USB PD240W対応(eMarker内臓)。USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大240W(DC480V/5A)の電源供給が可能です。※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。USB2.0対応。USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用。コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。大切なデータを守ります。金メッキピン。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ホワイト 質量(g)約60 ケーブル長(m)約2※コネクタカバーの長さを含む 対応機種【パソコン】各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。【端末機器】各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。【周辺機器】USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器。【ACアダプタ】各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメスを持つ機種 コネクタType-Cオス - Type-Cオス 取扱説明書日本語取扱説明書あり ケーブル径(Φmm)約4 USBPD仕様:最大 DC48V/5A(240W)
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷

サンワダイレクトUSB TypeCケーブル
充電だけでなくパソコンと接続しての同期やデータ転送にも使えます。 充電しながらの待ち受け時に便利。Magnet脱着式なので充電中に電話がかかって来ても簡単に脱着が可能です。 程良いケーブルの長さケーブルの長さは約1mで持ち運びしやすく デスク等で充電を行う際にも邪魔にはなりません。 使わない際は巻けばコンパクトに。 スマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリムタイプ。 USB-Aコネクタはオモテウラどちらでも使える両面挿しに対応しています。挿す時にいちいち向きを気にせず接続できるので便利です。 DC5V/最大1.5A対応で、スマートフォンなど急速充電に対応している機器であれば、スピーディーに充電可能です。
仕様ケーブル長:1m 実装抵抗:56kΩ USB Type-Cコネクタ部サイズ:約W9.8×D8.4×H8.8mm 取扱説明書なし ケーブル径(Φmm)約3.0
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

おすすめ人気ランキング