スマホ/タブレット関連アクセサリ :「ハトメねじ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトマイクアーム
ライブ配信や動画撮影に最適なマイクブームアームです。アームを自由に回転、角度調整、高さ調整してベストな位置に設置できます。2kgまでのマイクなどの機器のい設置に対応します。クランプ、グロメット2種類の方法で設置できます。本体に3/8インチネジを装備し、さらに1/4インチ変換アダプタと5/8インチ変換アダプタを付属しており、3種類のネジ穴に取付けできます。クランプの場合は10~55mm、グロメットの場合は10~45mmの天板に設置できます。ロープロファイル対応で視界を妨げないように低い位置に設置できます。
セット内容アームA、アームB、アームC、マウント、クランプ、ブラケット、1/4インチ変換アダプタ、5/8インチ変換アダプタ、プレート、保護シール、マイナスドライバー付き六角レンチ(3mm)、ボルト(M5×12)×3、取扱説明書 材質スチール、アルミニウム、プラスチック 厚さ(mm)グロメット可能:10~40 質量(kg)約1.6 使用工具プラスドライバー,電動ドリル※電動ドリルは、グロメット取付けする場合にのみ必要です。 クランプ範囲(mm)10~55 耐荷重(kg)2 適合機器5/8インチ、3/8インチネジ、1/4インチサイズいずれかのネジ穴のあるマイク、カメラなど 取付ねじ1/4インチネジ,3/8インチネジ,5/8インチネジ 取付け方法クランプ,グロメット サイズ(mm)約W70×D483~755×H144~706
1台
8,398 税込9,238
4日以内出荷