スマホ/タブレット関連アクセサリ :「ACアダプター 1.5V」の検索結果
関連キーワード
400-SP064W用の交換・追加用ACアダプタです。
ケーブル長(m)約1.5
定格出力DC5V/1.5A
定格入力AC100~240V 50/60Hz
取扱説明書なし
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
最大100WまでのAC出力ができる、AC出力ポートを搭載した小型ポータブル電源です。 。AC出力の他に、USB Power Delivery規格最大65Wに対応したUSB TypeC出力、USB A出力ポート付きで、ノートパソコンからタブレット、スマートフォンまであらゆるデバイスを充電できます。過充電や過放電などから内蔵電池を保護する、BMS搭載で安全に使用することができます。内蔵電池部分に温度監視センサーを搭載し、異常発熱から本体と内蔵電池を保護する過熱保護機能を搭載しています。冷却ファン搭載で本体内部温度が上昇するとファンが自動で動作し、本体内部を冷却することでオーバーヒートを防ぎます。静音仕様の冷却ファンを採用し、ファンが動作音を抑えています。本体ケースには難燃性に優れた樹脂(UL94規格V-0相当)を採用しています。市販品のUSB PD対応AC充電器(PD60W以上)を使って本体をを蓄電することができるので、専用ACアダプタを必要としません。災害時やキャンプなどで使えるLEDライト付きです。電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載。
質量(kg)約1.03
出力USB C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(最大65W)、PPS出力:3.3V~21V 3.25A(最大65W)、USB C2:5V/3A、USB A1:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)、USB A2~A4:5V/2.4A※USB C2とUSB A2~A4合計で5V/3Aまで
最大出力(W)100
出力電圧(V)AC100(60Hz※3Pプラグの差し込みはできますが、アース口のアース接続は対応していません。)
入力USB C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A(最大60W)
出力波形疑似正弦波
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)14.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20.3×7.4×9.1
充電時間(時間)約2.5(USB PD60W以上に対応したAC充電器使用時)
バッテリー容量(mAh)7500
USBポート数6(USB A×4、USB C×2)
取扱説明書日本語取扱説明書あり
充電端子USB C
給電端子USB A、USB C、AC
バッテリー容量(Wh)111
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
オフィス内で持ち運んで会議時などにノートパソコンやタブレットへ充電ができるハンドル付きモバイルバッテリーです。USB Power Delivery (USB PD)規格による最大100Wの出力に対応し、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンやタブレットへ充電ができます。容量25000mAh(並列換算値)を搭載し、ノートパソコンへは約2~3時間程度の駆動分の電力を給電できます。500mlのペットボトルとほぼ同じ重量で、ハンドル付きなので女性でもオフィス内で持ち運びしやすい仕様です。円筒型デザインでデスクに置いて使用する場合でも設置面積が小さく、また直径は600mlのペットボトルと同等のサイズなのでドリンクホルダーに置いて使用することもできます。デスクのフックにハンドルを引っ掛けて設置することで、デスクスペースを占領することなく使用することもできます。ケーブルバンドを付属しているので、充電ケーブルをスッキリとまとめて本体と一緒に簡単に持ち運びすることができます。USB PD規格の出力に対応したUSB Type-Cポートを2ポート搭載していますので、最大2台のノートパソコンへ給電することができます。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB Aポートを搭載していますので、従来のUSB Aコネクタケーブルを接続して様々なUSB充電機器を同時に充電することができます。本製品への蓄電もUSB PD規格に対応している為、USB PD65W以上のACアダプタ(別売り)を使用することで約3時間で蓄電することができます。電池残量を1%刻みでデジタル表示できるデジタル残量表示機能付きです。また、急速充電時をお知らせする急速充電表示機能を備えています。機器への充電と本製品への蓄電に使える、USB PD規格に対応したUSB TypeCケーブル付きです。過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
仕様●USB PD:対応●USB PD最大対応出力:100W●USB出力端子形状:USB A, USB Type-C●USB合計最大出力:108W●デジタル電池残量表示:対応●ノートパソコン給電:対応●入力端子形状:USB Type-C●電池容量(V):18.25V●電池容量(Wh):91.25Wh●電池種類:リチウムイオン電池
セット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB PD 5A対応)、ケーブルバンド、取扱説明書・保証書
色ホワイト
質量(g)530
出力USB Type-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)PPS出力:DC3.3~20V/5A(最大100W)USB A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)
入力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)
充電時間約3時間※USB PD65W以上に対応したAC充電器使用時
本体形状その他
バッテリー容量(mAh)25000
USBポート数3ポート※USB Type-C×2、USB A×1
充電端子Type-C
給電端子USB、Type-C
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。