スマホ/タブレット関連アクセサリ :「a3収納」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトAC充電器_PD65W_USB PD対応
USB Power Delivery規格による充電に対応したUSB TypeCケーブル一体型のACアダプタです。最大65WまでのUSB PD規格による充電に対応し、Type-Cポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。USB Type-CケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。L字型のコードブッシュで本体からケーブルの飛び出しを抑え、コンパクトに持ち運びできます。USB Type-Cコネクタ部は内部基盤を金属カバーで保護しているので、ノイズを抑え、耐久性に優れた構造になっています。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB Type-Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
仕様●GaN(窒化ガリウム):非採用●ON・OFFスイッチ:なし●USB PD:対応●USB PD最大対応出力:65W●USB-IF認証:なし●ケーブル出力端子形状:USB Type-C●プラグ収納:対応●充電ケーブル:ケーブル一体型●合計最大出力:65W●定格出力電圧/電流:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)●絶縁キャップ:なし●通電確認LED:なし●高耐久仕様:非対応 ブラック 使用温度範囲5~35℃ ケーブル長(m)約1.8 対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。 プラグ形状2P 定格入力AC100-240V 50/60Hz
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

最大100WまでのUSB Power Delivery規格による充電に対応したUSB Type-Cケーブル付きのACアダプタです。USB Type-Cポートからの充電に対応したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。高出力の100Wに対応しているので、ドッキングステーションやドッキングハブを接続したノートパソコンにも安定して給電できます。複数の出力ポートを搭載したACアダプタでは、ドッキングハブに接続して使用した場合にACアダプタの空きポートへ他の充電機器を接続すると、ドッキングハブとパソコン間で映像、通信の一時的な切断が発生しますが、本製品は1つのコネクタによる出力仕様なので他のポートの影響を受けず、使用中の切断の心配がありません。USB Type-Cケーブル一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。1.2mのUSB-Type-Cケーブルと1.5mのAC電源コードで、デスク下のコンセントにもゆったり使えます。電源コードタイプなので、コンセントに接続しても隣の差込口に干渉することなく使用することができます。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。
仕様●GaN(窒化ガリウム):非採用●ON・OFFスイッチ:なし●USB PD:対応●USB PD最大対応出力:100W●USB-IF認証:なし●ケーブル出力端子形状:USB Type-C●プラグ収納:非対応●充電ケーブル:ケーブル一体型●合計最大出力:100W●定格出力電圧/電流:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)●絶縁キャップ:なし●通電確認LED:あり●高耐久仕様:非対応 セット内容本体、AC電源コード、取扱説明書・保証書 ブラック 使用温度範囲5~35℃ ケーブル長(m)約1.2(USB-Type-Cケーブル)/約1.5(AC電源コード) 対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 100Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。 プラグ形状2P(アースコード付) 定格入力AC100-240V 50/60Hz
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング