スマホ/タブレット関連アクセサリ :「c型 万力」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
最大65WまでのUSB PD規格による充電に対応し、1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力・マルチポート仕様のAC充電器です。
USB Type-CとUSB Aを各2ポート搭載した合計4ポート仕様で、様々な機器の充電に対応し最大4台の機器を同時に充電することができます。
コンセントから遠い場合でも手元で充電が行いやすい、AC電源コード接続タイプです。
次世代半導体のGaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力でありながら発熱を抑えたコンパクトサイズです。
ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、効率良く安全にご使用いただけます。
仕様絶縁キャップあり/USB-IF認証なし/GaN(窒化ガリウム)採用/高耐久:非対応/ON・OFFスイッチなし/通電確認LEDあり
セット内容本体、AC電源コード、取扱説明書・保証書
使用温度範囲(℃)5~35
最大出力(W)(USB PD対応)65、(合計)66
端子形状(USB出力)USB A、 USB Type-C
対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。
電源コード(m)約1.5
定格出力<単独使用時>USB Type-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)USB A1/A2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC20V/1.8A(最大36W)<複数ポート同時使用時>C1+C2:最大65WまでA1+A2:最大15Wまで(5V/3A)C1/C2+A1/A2:最大63Wまで(45W+18W)C1/C2+A1+A2:最大60Wまで(45W+7.5W+7.5W)C1+C2+A1/A2:最大60Wまで(30W+18W+18W)C1+C2+A1+A1:最大63Wまで(30W+18W+7.5W+7.5W)
USBポート数4ポート※USB Type-C×2、USB A×2
プラグ形状2P
定格入力AC100-240V 50/60Hz
USBPD対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
最大65WまでのUSB PD規格による充電に対応し、1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力・マルチポート仕様のAC充電器です。USB Type-Cを2ポートとUSB Aポートを1ポート搭載した合計3ポート仕様で、様々な機器の充電に対応し最大3台の機器を同時に充電することができます。次世代半導体のGaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力でありながら発熱を抑えたコンパクトサイズです。ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、効率良く安全にご使用いただけます。プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
質量(g)約112
使用温度範囲(℃)0~30
最大出力(W)合計:65、USB PD:67
対応機種USB Type-Cポートを搭載し、USB Power Delivery 67Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン
定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.35A(1ポート最大67W)、【2ポート使用時】C1+C2/C1+C3:合計最大65W、C2+C3:5V/4A(合計最大20W)、【3ポート使用時】C1+C2+C3:45W+5V/4A(合計最大65W)
キャップ絶縁キャップ:なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3.7×5×4
出力端子USB A,USB Type-C
プラグ形状2P
USBポートUSB Type-C×3ポート
定格入力AC100-240V 50/60Hz
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力・マルチポート仕様のAC充電器です。1ポート使用時は最大100WまでのUSB PD規格による充電に対応し、一般的なノートパソコンをはじめ、高い電力を必要するハイスペックノートパソコンまでの充電に対応します。USB-Cを3ポートとUSB-Aを1ポート搭載した合計4ポート仕様です。複数ポート使用時も合計で最大95Wまでの出力に対応するので、幅広い機器の充電に対応し、最大4台の機器を同時に充電することができます。次世代半導体のGaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力でありながらコンパクトサイズを実現しています。ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、ポートの出力を気にすることなく効率良く安全にご使用いただけます。プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
質量(g)約234
使用温度範囲(℃)5~35
最大出力(W)合計:95、USB PD:100
対応機種USB Type-Cポートを搭載し、USB Power Delivery 100Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン
定格出力<1ポート使用時>USB-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)USB-C3:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)、USB-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)<2ポート使用時>C1+C2/C3:65W+30W(最大95W)、C1/C2+A:65W+18W(最大83W)、C2+C3:65W+30W(最大95W)、C3+A:5V/3A(最大15W)、<3ポート使用時>C1+C2+C3:45W+30W+20W(最大95W)、C1+C2+A:45W+30W+18W(最大93W)、C1+C3+A:65W+5V/3A(最大80W)、C2+C3+A:65W+5V/3A(最大80W)、<4ポート使用時>C1+C2+C3+A:45W+30W+5V/3A(最大90W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3×6.6×6.5
出力端子USB A、USB Type-C
プラグ形状2P
USBポート4ポート※USB Type-C×3、USB A×1
定格入力AC100-240V 50/60Hz
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
次世代半導体GaN(窒化ガリウム)を採用し、高効率かつコンパクトな設計を実現したUSB Type C×1ポート仕様のACアダプタです。最大65WのUSB Power Delivery(PD)規格の出力に対応し、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなど幅広いデバイスに対応します。USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。キューブ型のコンパクトデザインで、持ち運びやすく旅行や出張にも最適です。折りたたみ式プラグを採用し、カバンやポーチに収納しやすい設計になっています。本体側面に指の引っ掛かりやすい凹みを設け、コンセントから簡単に抜きやすい設計です。過電流・過電圧・短絡保護などの多重保護機能を搭載し、安心して使用できます。
質量(g)約88
使用温度範囲(℃)0~30
最大出力(W)65
定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)
キャップ絶縁キャップ:なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3.79×4.7×4
出力端子USB Type-C
プラグ形状2P
USBポートUSB Type-C×1ポート
定格入力AC100-240V 50/60Hz
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
ノートパソコン、タブレット、スマートフォンまで、幅広い機器に対応する最大140WのUSB PD高出力充電対応のマルチポートAC充電器です。1ポート使用時は最大140WのUSB PD規格による充電に対応し、一般的なノートパソコンから、高電力を必要とするハイスペックなノートパソコンまで幅広い機器に対応します。MacBook Pro 16インチのフルスピード充電も可能です。4つのポートを使用して、複数のデバイスを同時に充電可能です。高出力仕様により、複数デバイスの同時充電時にも出力不足に悩まされません。USB-C×3 & USB-A×1の4ポート構成で、さまざまなデバイスの充電に対応できる幅広い互換性があります。接続されたデバイスの電力要求を自動で識別し、最適な電力を給電します。複数のデバイスを充電しているときも、効率的で安全にご使用いただけます。従来のシリコン技術に代えて、効率的で発熱が少ないGaN(窒化ガリウム)技術を搭載し、高出力でありながらスリムかつ小型設計を実現しています。プラグは折りたたんで小さく収納することができるため、コンパクトに持ち運べます。過電流、過電圧、短絡防止などの多重保護機能により、安心してご使用いただけます。
質量(g)約366
使用温度範囲(℃)0~30
最大出力(W)合計:145、USB PD:140
対応機種USB Type-Cポートを搭載し、USB Power Delivery 100Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン
定格出力<1ポート使用時>USB-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A、DC28V/5A(最大140W)、USB-C3:DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V/2.25A(最大45W)、USB-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)、<2ポート使用時>C1+C2:65W+65W、C1+C3:100W+45W、C1+A:100W+18W、C2+C3:100W+45W、C2+A:100W+18W、C3+A:25W+18W、<3ポート使用時>C1+C2+C3:65W+30W+45W、C1+C2+A:65W+30W+18W、C1+C3+A:100W+25W+18W、C2+C3+A:100W+25W+18W、<4ポート使用時>C1+C2+C3+A:65W+30W+25W+18W
キャップ絶縁キャップ:なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3.1×7.6×9.6
出力端子USB A,USB Type-C
プラグ形状2P
USBポート4ポート、※USB Type-C×3、USB A×1
定格入力AC100-240V 50/60Hz
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。