スマホ/タブレット関連アクセサリ :「LED回路」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大容量10000mAh バッテリー残量をLEDで表示 2台同時充電可能 保護回路(ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止) PSE適合製品 付属品:充電用microUSBケーブル(約30cm)
規格リチウムイオンポリマー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×76×18 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.04MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

LED液晶表示 高速充電 保護回路(ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止) PSE適合製品 大容量・コンパクトなサイズ
付属品保証書、充電ケーブル(TypeA-C、約30cm) 外形寸法(mm)65×23×98 規格リチウムイオンポリマー 本体質量(g)198 定格容量37Wh 定格入力(VA)Type-C-1: DC 5-3.0、9-2.0、12-2.5(30W) 定格出力容量(VA)USB: DC 5-3、9-2.0、12-1.5 (18W)/Type-C-1: DC 5-3.0、9-3.0、12-2.5、15-2.0、20-1.5(30W)/Type-C-2:DC 5-2.4 保護回路短絡(ショート)、過充電、過放電、過電流、過熱、異物検出 充電時間(時間)2.5(PD30W) バッテリー容量(mAh)10000 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能回数約500回
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)