絞り込み
ブランド
  • HACRAY(ハクライ)
  • モノタロウ(8)
  • メディアカバーマーケット(5,364)
  • エレコム(2,235)
  • レイ・アウト(1,150)
  • トリニティ(626)
  • LEPLUS NEXT(541)
  • MSソリューションズ(415)
  • Simplism(409)
  • 光興業(401)
  • PGA(396)
  • エムディーエス(360)
  • サンワサプライ(343)
  • iFace(332)
  • エアージェイ(309)
  • ラスタバナナ(308)
  • BELKIN(ベルキン)(297)
  • TORRAS(252)
  • グルマンディーズ(225)
  • OWLTECH(オウルテック)(190)
  • 多摩電子(180)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB-C/A 20W PD 急速充電アダプタ HACRAY(ハクライ)USB-C/A 20W PD 急速充電アダプタHACRAY(ハクライ)
1,298税込1,428
1個
欠品中
HACRAY USB-C/A 20W PD 急速充電アダプタは、超小型デザインに、USB-A及びUSB-Cの2ポート搭載しており、様々なUSB充電デバイスをPD自動認識し、最大20Wで急速充電します。折りたたみ式のプラグと海外電圧対応により、国内外問わず、出張や旅行に最適な充電器です。【 PD自動認識】充電中のデバイスを識別し、最適な電力を供給します。過電圧からデバイスを保護しながら効率的に充電します。【スマートフォン、タブレット、多様なUSBデバイスに対応】USB-C、USB-Aポートを搭載。iPhone, Android スマートフォン、タブレット、イヤホンその他USB充電デバイスに対応します。【最大20W 急速充電】USB-Cポートから20W、 USB-Aポートから18Wの出力。2ポート同時利用時には、最大15Wを分配します。※USB-Aポートは電流自動検査機能が搭載しています。満充電時など、デバイスからの電流要求がなくなると自動的に出力がオフになります。【超小型&折りたたみ式プラグ】わずか48gの軽量、コンパクトサイズで持ち運びに便利です。折りたたみ式プラグは、バッグやポーチにスムーズに収まり、移動時の収納にも優れています。【海外電圧対応のユニバーサル仕様】100-240V対応、海外でも変圧器不要で使用可能です。※異なる差し口形状の国では別途、変換プラグが必要になります。
質量(g)48出力【USB-C+USB-A合計】5V/3A(最大15W)、【USB-A】3A,9V/2A,12V/1.5A(最大18W)、【USB-C】 5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A(最大20W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×40×33入力AC100V-240V 50/60Hz 0.6A MaxUSBポート数2(USB-A・USB Type-C)
2in1 折りたたみワイヤレス充電スタンド ブラック HACRAY(ハクライ)2in1 折りたたみワイヤレス充電スタンド ブラックHACRAY(ハクライ)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
【超軽量・折りたたみ式】わずか87gで折りたためるため、コンパクトに持ち運びが可能です。スペースを取らず、オフィスや自宅、出張、旅行、カフェなど外出時にも最適な手のひらサイズでポケットやバッグに収納できます。【MagSafe対応のマグネット吸着、スタンド機能付き】MagSafe対応iPhoneをマグネットで固定し、ワイヤレス充電可能です。スタンド機能でビデオ通話や動画観賞、WEB会議中でも両手が自由に使えます。iOS 17の 「スタンバイモード」との連携でiPhoneをスマートディスプレイとして活用できます。【2台同時充電可能、最大出力18W】合計最大18Wの出力が可能で、iPhone、AirPods、ワイヤレス充電対応スマートフォンやイヤホンなどのデバイスとApple Watchを2台同時充電できます。※出力20W以上の電源アダプタをお使いください。それ以下の場合は充電速度が遅くなることがあります。【本革とアルミニウム合金で高級感を演出】本革とアルミニウム合金により、外観に高級感をもたらします。デバイスに触れる充電面は、マットコーティングされた強化ガラスで美しく仕上げ、洗練されたミニマルデザインを実現しています。
セット内容充電スタンド本体、USB-Cケーブル(1m)、取扱説明書および保証書ブラック出力(W)ワイヤレス:スマートフォン充電パッド :15/10/7.5/5、Apple atch充電: 2.5本体質量(g)87入力9V/2A、9V/3A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W68×D18×H65ポート給電:USB-C
Qi2・MagSafe対応 15Wモバイルバッテリー AirSlim HACRAY(ハクライ)Qi2・MagSafe対応 15Wモバイルバッテリー AirSlimHACRAY(ハクライ)
5,098税込5,608
1個
6日以内出荷
最新Qi2公式認証チップを搭載し、MagSafe搭載iPhoneなどQi2対応スマートフォンを最大15Wでワイヤレス急速充電します。※15Wのマグネット充電は、iPhone 12以降のMagSafe搭載機種のみ対応。MagSafe非対応iPhoneの場合は、最大7.5W対応。MagSafe対応iPhoneにピタッと吸着。ズレずに安定した充電が可能です。わずか116g・薄さ9.5mmのコンパクト設計で、スマホを使いながらの充電も快適。ポケットや小さなバッグにもすっきり収まります。USB-Cポートからは最大20Wの高速充電。デバイスをスピーディーに充電できます。有線とワイヤレスの2台同時充電にも対応しています。スマートフォンなどに給電しながら本体も充電する同時充電機能搭載。本体表面のLEDディスプレイが、バッテリー残量を数値でわかりやすく表示します。高耐久×高質感のアルミ合金ボディ。安心の回路設計&PSEマーク取得済。
仕様USB PD対応:PD 18W出力(USB-C)5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(20W Max)、(ワイヤレス)15W/10W/7.5W/5W(最大15W)本体質量(g)116入力(USB-C)5V/3A、9V/2A、12V/1.5(PD 18W Max)バッテリーリチウムポリマー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.9×105.4×9.5出力容量定格:3160mAhバッテリー電圧(V)3.85ケーブル付属充電ケーブル:USB-AtoC(30cm)バッテリー容量(mAh)5000バッテリー容量(Wh)19.25
Qi2 25W認証 3 in 1 折りたたみワイヤレス充電スタンド HACRAY(ハクライ)Qi2 25W認証 3 in 1 折りたたみワイヤレス充電スタンドHACRAY(ハクライ)
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷
【最大25Wの超急速ワイヤレス充電】最新のQi2.2準拠チップを搭載し、対応するiPhoneやAndroid端末を最大25Wでワイヤレス急速充電。MagSafe 最大25W出力に対応。iPhone17なら、30分で約50%まで充電できます。※25Wでの急速充電はQi2.2対応デバイスのみ対応しています。【高出力を支える独自の放熱設計】放熱孔の最適配置により、充電時の熱を効率よく排出。さらに、基板と充電コイルを分離した構造と自動温度保護機能を備え、発熱を最小限に抑えつつ高出力を安定維持します。スマートフォンのバッテリーにも配慮した安心設計です。【携帯性に優れた折りたたみ式デザイン】本体は二つ折り構造で、Apple Watch充電部も背面にすっきり収納可能。コンパクトに持ち運べるため、出張や外出先でも手軽に使用できます。【3台同時ワイヤレス充電】スマートフォン、AirPods、Apple Watchを同時に充電でき、ケーブルのごちゃつきを解消。デスクやベッドサイド周りをすっきり整理できます。【0~65°の 角度調整可能なスタンド】角度調整に対応し、スマートフォンの縦置き・横置きも自在。約800gの磁力でデバイスをしっかり固定し、動画視聴、FaceTime、スタンバイ時の時計表示にも最適です。※ MagSafe非対応のスマートフォンはマグネットで固定できません。【60W対応充電ケーブル付属】60W対応のUSB-C to C充電ケーブルを同梱し、本体の急速充電性能を最大限に引き出します。【国際安全認証対応】CE、RoHS、FCCなど主要な国際安全認証を取得済みです。
セット内容充電スタンド本体、USB-C to Cケーブル(1m)、取扱説明書および保証書出力(W)【ワイヤレス】5(AirPods充電ベース)、2.5(Apple Watch充電スタンド)、25/15/10/7.5/5(スマートフォン充電スタンド)【最大合計】32.5本体質量(g)183.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×100×31.2ポート【給電】USB-C
All in One 15W マグネットワイヤレスバッテリー HACRAY(ハクライ)All in One 15W マグネットワイヤレスバッテリーHACRAY(ハクライ)
5,398税込5,938
1個
8日以内出荷
【マグネットでぴたっと吸着、ながら充電に最適】MagSafe対応iPhoneにピタッとくっつき、ズレずに快適に充電。カメラと干渉しない設計で、充電しながらの撮影もスムーズに行えます。【自動認識で置くだけ充電開始】電源を入れなくても、対応デバイスを置くだけで充電が始まる「ウェイクアップ機能」を搭載し、デバイスを簡単に充電できます。【最大15W対応、4in1ワイヤレス充電】iPhone、AirPods、Apple Watch、ワイヤレス充電対応スマートフォンをワイヤレス充電エリアで充電対応します。※出力はデバイスごとに異なります。iPhoneは、7.5Wで充電します。【USB-C有線充電 PD対応で最大20W急速充電】USB-CポートでiPadやUSBデバイスなどの有線充電にも対応。USB-Cポートは入力・出力の両方に対応。すっきりとした1ポート設計で、ミニマルデザインを実現しています。※USB-Cとワイヤレスの同時充電時は、合計出力15Wまでとなり、電力は自動的に分配されます。【同時充電に対応】USB Power Delivery対応のUSB-Cポートを搭載。本製品を充電しながら、ワイヤレス充電が可能です。【軽量・コンパクトで持ち運びに最適】115gの軽量・コンパクト設計で、手のひらサイズ。オフィス、自宅、出張、旅行、カフェなど、どんなシーンでも活躍し、ポケットやバッグにすっきり収まります。【バッテリー残量表示 LEDランプ・電源ボタン】本体には4段階のLEDランプがあり、充電中や残量確認が一目で可能。電源のON/OFFも簡単に操作できます。
出力【USB-C+ワイヤレス合計】最大15W、【USB-C】最大20W5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、【ワイヤレス】3W / 5W / 7.5W / 10W / 15W (Max)本体質量(g)115寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×16×64入力【USB-C】最大18Wバッテリー容量(mAh)5000USBポート数1充電端子USB-C給電端子USB-C/ワイヤレス
2in1 折りたたみワイヤレス充電スタンド ホワイト HACRAY(ハクライ)2in1 折りたたみワイヤレス充電スタンド ホワイトHACRAY(ハクライ)
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
【超軽量・折りたたみ式】わずか87gで折りたためるため、コンパクトに持ち運びが可能です。スペースを取らず、オフィスや自宅、出張、旅行、カフェなど外出時にも最適な手のひらサイズでポケットやバッグに収納できます。【MagSafe対応のマグネット吸着、スタンド機能付き】MagSafe対応iPhoneをマグネットで固定し、ワイヤレス充電可能です。スタンド機能でビデオ通話や動画観賞、WEB会議中でも両手が自由に使えます。iOS 17の 「スタンバイモード」との連携でiPhoneをスマートディスプレイとして活用できます。【2台同時充電可能、最大出力18W】合計最大18Wの出力が可能で、iPhone、AirPods、ワイヤレス充電対応スマートフォンやイヤホンなどのデバイスとApple Watchを2台同時充電できます。※出力20W以上の電源アダプタをお使いください。それ以下の場合は充電速度が遅くなることがあります。【本革とアルミニウム合金で高級感を演出】本革とアルミニウム合金により、外観に高級感をもたらします。デバイスに触れる充電面は、マットコーティングされた強化ガラスで美しく仕上げ、洗練されたミニマルデザインを実現しています。
セット内容充電スタンド本体、USB-Cケーブル(1m)、取扱説明書および保証書ホワイト出力(W)ワイヤレス:スマートフォン充電パッド :15/10/7.5/5、Apple atch充電: 2.5本体質量(g)87入力9V/2A、9V/3A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W68×D18×H65ポート給電:USB-C
4in1ワイヤレスモバイルバッテリー マルチ充電ケーブル付 8000mAh HACRAY(ハクライ)4in1ワイヤレスモバイルバッテリー マルチ充電ケーブル付 8000mAhHACRAY(ハクライ)
6,898税込7,588
1台
5日以内出荷
「4in1マルチ充電ケーブル内蔵型ワイヤレスモバイルバッテリー」は、ワイヤレス充電と内蔵のマルチケーブルで充電もできる便利なモバイルバッテリー。 モバイルバッテリー機能付きのワイヤレス充電器です。ケーブル内蔵型なので本体だけ持ち運べば使えるのでとても便利。 バッテリー本体の背面に、3種類のケーブルが内蔵。microUSBケーブル(Lightningコネクタ付き)、 バッテリーチャージ用ケーブル、USB Type-Cケーブル内蔵なので、あらゆる端末に対応し便利。 8000mAhの容量が内蔵されているのでケーブルがなくてもワイヤレス充電が可能であり、ケーブルを差すことによりQi規格外のスマホやタブレットにも充電できます。 一台はワイヤレス充電、さらに2台はケーブル充電で3台まで同時に充電することができます。 スマートフォンとほぼ同じくらいのコンパクトさとスタイリッシュなデザインが特徴。ケーブルもすっきりと内蔵されているので邪魔になりません。
出力(USB)DC5V/2.4A、(ワイヤレス)5W質量(g)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×16×157対応機種Type-C、Lightning Cable、Micro USBコネクターの端末、Qi 規格デバイス入力(USB)DC5V/2.0A MAXバッテリーリチウムイオンポリマー容量(mA)8000
スマホ/タブレット関連アクセサリ