HACRAY(ハクライ)取扱い終了
Bluetoothスピーカーを内蔵したワイヤレス充電スタンドです。
充電パッド部にはスマートフォンが滑り落ちないようシリコンマット素材を採用。
本体上部の回転機構で最適な角度に調整ができ、リモート会議に必要な通話環境、
スマートフォンの充電スタンドがひとつにまとまります。
筐体の中心部から外に向かって360°に広がるワイヤレススピーカーを搭載しています。
スピーカーの正面だけでなく、どの方向から聴いても偏りがありません。
通話用プロファイルである「HSP」と「HFP」に対応。ハンズフリーでの通話が可能です。
横向きに置いても強力に吸着するので、スマートフォンでWEB会議への参加にも便利にお使いいただけます。
強度が高いアルミニウム合金で作られており、高級感のあるデザインが特徴です。
Apple製品との親和性も高く、落ち着いた印象でデスクを引き締めます。
給電用端子には新世代の標準規格USB Type-Cを採用。ワイヤレスによるスマホの急速充電も可能となりました。
仕様アンプIC:Tas5711(TI)DSPセット内容スピーカー本体・給電用USB-Cケーブル・取扱説明書および保証書材質アルミニウム、シリコンタイプスピーカー、ワイヤレスチャージャー、ワイヤレス充電器、スマホスタンド周波数(Hz)110~205000出力ワイヤレス充電:5W/7.5W/10W(7.5WはApple製品、10Wはサムスン製品の急速ワイヤレス機能に対応)寸法(直径Φ×高さH)(mm)69×84最大出力(W)スピーカー:5本体質量(g)249対応機種ワイヤレス充電:Qi対応のデバイス入力ADC5V/2A、DC9V/1.67A(本体ワイヤレス充電機能を使用しているときの値で本体のみの充電は約0.25Aで充電されます。)保証期間ご購入日より1年間バッテリー容量(mAh)スピーカー用内蔵:3.7V/500周波数帯域(Hz)100~18000USBポート充電:USB-CBluetoothVersion4.2/最大10m再生時間(時間)約12(使用環境によります。)