スマホ/タブレット関連アクセサリ :「多関節アーム」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多機種対応タブレットスタンド:7.9インチ - 13インチ型タブレット(厚さ9.5mm、耐荷重0.7kg)対応。伸長可能な回転アームで異なるアスペクト比をサポート、すべてのポート/カメラへのアクセスを保持。ケーブルロック付属:標準セキュリティスロット(Kensingtonスロット)2口搭載、付属のスペアキー付きケーブルロックでタブレットアームを施錠。付属のネジでベースをデスクに固定可能。広い可動域:180度の上下振り(ベースをデスクに固定する場合)、360度回転で画面の横長・縦長設定に対応する多関節タブレットアーム。2つの回転軸により、大型タブレットでも同じ可動域を提供。考え抜かれたデザイン:9.5mm厚のグリップスペースをフォームパッドとスペーサーで埋め、デバイスを保護。デスク面を保護するゴム足パッド付きベース、背面に配線を引き回すケーブルスロット付き。互換性:様々なタブレットに対応する盗難防止スタンド。10.2インチiPad、12.9/11インチiPad Pro、10.9インチiPad Air、7.9インチiPad mini、Samsung Galaxy Tab、Androidタブレットで使用可能。POS/キオスク端末、店舗ディスプレイなどに最適
特性チルト:180°、ディスプレイ回転:360° 長さ(mm)118 幅(mm)136 高さ(mm)300 質量(kg)1.1 保証期間2年間 ディスプレイ対応ディスプレイ数:1 対応インチサイズ13インチ セット内容1-タブレット用フレキシブルアームスタンド、1-ベース、4-スペーサー、4-デスクマウント用ネジ、1-ワッシャー、1-組み立て用ネジ、1-1.8m標準スロット対応ノートパソコン用ケーブルロック、2-ノートパソコン用ケーブルロック鍵、1-面ファスナーストラップ、1-クイックスタートガイド ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷