スマホ/タブレット関連アクセサリ :「棒ねじ」の検索結果
関連キーワード
汎用性重視のタブレットスタンド:幅12.7~22.7cm、厚さ1.0cmまでの12.9インチタブレットに対応。耐荷重1kg。開封後すぐに使用できるように組み立てられた状態で出荷。POSや顧客対応・案内などの用途に最適。優れた耐久性:重量のある金属製のベースと摩耗や破損を最小限に抑える構造のジョイント(調整可能)を備えており、デバイスをしっかりと固定。ボタンやポート、カメラ、スピーカーへのアクセスを考慮した設計。デスクや壁面設置可能:固定設置できるようにベース部分に取り付け用ネジ穴搭載(ネジ付属)。盗難防止対策として、タブレットマウントと難防止用パーツ(セキュリティスロット増設アダプター(型番 KSLTAD)、盗難防止セキュリティワイヤーロック(型番 LTLOCK3DCOIL)、いずれも別売)との併用も可能。対応機種:10.2インチiPad、11&12.9インチiPad Pro、10.9インチiPad Air、7.9インチiPad mini、Samsung Galaxy Tab、Androidタブレット、大型スマートフォンなど。クランプの下には便利な充電ケーブル用スロットが付いたタブレットアーム。広い可動域:3点ピボットアームはベース部分で+185/-5度、アーム部分で+100/-90度、高さ最大47cmまで調節可能。タブレットスタンドのボールジョイントは左右振り+/-52度、360度回転(縦/横)に対応
仕様【工具】付属、【盗難防止機構】非対応
付属品4.2x19mmネジ(4本)、3mm六角レンチ(1本)、5mm六角レンチ(1本)、クイックスタート
材質アルミ、スチール
質量(kg)1.5
色ホワイト
取付【壁面】対応(ベース面のネジ穴を利用して取付け可能)
耐荷重(kg)1
適合サイズ【最大】12.9インチ、【最小】4.7インチ
保証期間5年間
設置場所デスク面や壁面
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)160×160×470
RoHS指令(10物質対応)対応
特性高さ調整、角度調整
可動範囲アーム部関節:上下±52度/360度回転、第二関節:-100度~90度、ベース部関節:-5度~18度
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。