スマホ/タブレット関連アクセサリ :「3W LED」の検索結果
関連キーワード
大容量マルチデバイス充電器:1ポートあたり最大140WのEPR(合計240W)を供給し、4台のノートパソコン/デバイスを同時に充電可能な4ポートUSB-C PD3.1充電器。高性能MacBook Pro 16(M3 Max/M4 Pro/Max)をわずか30分で0から50%まで急速充電。最小限の熱制御で適温を維持:長時間のフルロード使用時でも適温で動作し、安定した高速充電を実現するGaNチャージャー。デュアルトランスフォーマートポロジーを採用し、コンパクトな設計を維持しながら効率的に熱を分散。安全かつ目立たない設計:4つのねじ固定式USB Cポートで、不慮の接続解除を防止。面取り付け用ブラケット(VESA 100x100)を搭載し、デスク下やエンクロージャ内に目立たずに取り付け可能なUSB Type-C充電器。Noble Wedge、標準スロット(ケンジントンスタイル)、Nano Saverロックにも対応。安全かつ効率的:UL認定(IEC 62368-1)、USB-IF/FCC/CE準拠、DOEレベルVIのエネルギー効率に対応。過電圧、過熱、過電流に対する保護機能を搭載。アクティブパワーファクター補正(APC)により効率が大幅に向上。作業スペースに適した充電器:会議室や応接室、共有オフィススペース、受付デスクなどで充電器を一元化し、デスクスペースを有効活用。共有コンセントや煩雑なテーブル配線を排除。教育現場では、ノートパソコンやタブレットの充電ステーションとしても利用可能
用途通話や会議など、複数のノートパソコンやデバイスへの充電が必要な用途に理想的。オフィスや在宅オフィスで、ノートパソコンやその他のUSB機器を充電
仕様●入力コネクタ:NEMA 5-15電源(北米仕様)●出力コネクタ:4x USB Type-C (USB Power Deliveryのみ)●電源出力互換性:1●ポート数:4●対応規格:USB Power Delivery 3.1●色:ブラック●製品質量:780g●製品幅:130mm●製品長さ:112mm●製品高さ:44mm●材質:プラスチック●動作温度:0℃~30℃●保存温度:-20℃~85℃●湿度:動作時20%~90% RH、保存時5%~95% RH●パッケージ内容:1 - 240W USB充電器、1 - 取り付けプレート(取り付け済み)、4 - M3×4mm(5/32インチ)プラス溝付き皿ねじ(取り付け済み)、4 - M4×12mm(1/2インチ)プラス溝付き木ねじ、4 - M4×20mm(3/4インチ)プラス溝付き木ねじ、1 - 1.8m NEMA 5-15P - IEC-C5電力供給方法ケーブル、1 - クイックスタートガイド●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:4.0A●出力電圧:15 VDC、5 VDC、9VDC、12VDC、20VDC、28VDC●出力電流:3A (5V、9V、12V、15) / 5A (20V、28V)●プラグタイプ:NEMA 5-15 Power (北米仕様) プラグ●消費電力:260W
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。