3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護範囲の形状について 本製品の形状は、端末本体の平面部分のみを保護するサイズで作られています。 画面表示部の両端は覆わない設計となっております。 こちらの仕様をご理解いただいた上でご購入いただきますようお願いいたします。
セット内容保護ガラス×1、液晶クリーナー、ホコリ取りシール、貼り方ガイド 対応機種Xperia 1Ⅱ 特性ガラス、光沢
1個
1,280 税込1,408
当日出荷

サイドマグネットタイプの薄型ケースです。 フタの固定は開閉しやすいサイドマグネット式を採用しております。 本製品の装着中はフタの開閉に連動して画面がON/OFFします。 フタの表裏にEVAフォームを採用し端末を衝撃から保護します。 液晶画面側と背面側の両面を保護できる薄型で持ちやすい手帳型ケースです。 フタの内側にカードポケットが付いています。 ストラップ等を取り付け可能なハトメが付いています。 背面を折り曲げて、視聴スタンドとして使用が可能です。 内側にはソフトケースを採用、端末をしっかり固定することができます。 ケースを着脱せずに、充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。また各種ボタンの操作も使用可能です。
厚さ(mm)約17 質量(g)79 横幅(mm)約79 寸法(縦×横)(mm)開いた状態:約158×157
1個
1,800 税込1,980
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

calonシリーズ 15Wまでの出力に対応したワイヤレス充電器です。MagSafeが搭載されたiPhoneやケースにピタッと装着できるマグネットを内蔵しています。高出力充電に対応するスマートフォンは最大15Wの急速充電、iPhoneは最大7.5Wで充電できます。スマートフォンと接するワイヤレス充電部は傷つけにくいシリコンを採用しています。
適合機種(2024/03月現在)【磁石による固定が可能】iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro Max , iPhone 15 , iPhone 15 Pro , iPhone 14 Plus , iPhone 14 , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Pro Max , iPhone 13 Pro , iPhone 13 Pro Max , iPhone 13 mini , iPhone 13 , iPhone 12 Pro Max , iPhone 12 mini , iPhone 12 Pro , iPhone 12【ワイヤレス充電のみ対応】iPhone SE (3rd generation) , Galaxy Z Flip5 , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , Galaxy S22 Ultra , Galaxy S22 , Galaxy S21 Ultra 5G , Galaxy S21 5G , Galaxy S21+ 5G , AQUOS R8 pro , AQUOS R7 , Xperia 5 V , Xperia 5 IV , Xperia 1 IV , Xperia 1 III , Xperia 1 II , Pixel 8 Pro , Pixel 8 , Pixel Fold , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7 , Pixel 6 Pro , Pixel 6 , OPPO Find X3 Pro , LG G8X ThinQ 質量(g)35 長さ(m)1 出力(ワイヤレス)5W , 7.5W , 10W , 15W 入力(Type-C)5V/2A , 9V/2A 寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×70×20 梱包内容ワイヤレスチャージャー×1
1個
1,991 税込2,190
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)