7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
急速充電対応端末用の高出力対応ケーブルです。 充電とデータ通信をスイッチで切り替えることができます。 線材断面積を急速充電に適した太さにすることでケーブル抵抗の電圧低下を少なくし、 充電時間の増加を抑えています。携帯にも便利な使いやすい長さ。
インターフェイスmicro-B・USB2.0Std-A 適合用途データ転送用
1個
779 税込857
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PSE認証試験合格品。 Type-C端子からの入出力電流が3.0Aのリチウム充電器です。 USB-A端子の出力電流2.4Aです。 10000mAhの大容量リチウムイオン電池内蔵。 安全に繰り返し給電でき、出先での端末機器充電に便利です。 MicroUSB50cmケーブルが付属しています。
付属品MicroUSB50cmケーブル 質量(g)228 出力USB-A:DC5.0V/2.4A、Type-C:DC5.0V/3.0A 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)15.5×72×140 入力microB:5V/2.0A、Type-C:DC5.0V/3.0A バッテリー容量(mAh)10000 ケーブル長(cm)50 充電端子micro-B・Type-C 給電端子USB-A・Type-C
1個
5,398 税込5,938
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



ケーブル一体型リチウム充電器
付属品20cmUSBケーブル付き(ストレートタイプ) 質量(g)176 出力5V/2A 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117×69×15 入力5V/2A ケーブル長(mm)45 バッテリー容量(mAh)8000 USBポート数1個口 充電端子micro-B 給電端子USB-A to microUSB
1個
3,198 税込3,518
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリー容量(mAh)10000 充電端子micro-B/Type-C 給電端子USB/Type-C USBポート数2個口 入力5V/2A 出力(Type-C)5V/3A、(USB)5V/2.4A
1個
5,498 税込6,048
8日以内出荷

ワイヤレス充電が可能。 モバイルバッテリーとしても充電可能。 同時に蓄電&充電可能。
付属品USBケーブル 出力USB-A:DC5.0V/2.4A、Type-C:DC5.0V/3.0A、ワイヤレス:5W/ver1.2.4 機能Qi機能、3台同時充電可能 バッテリー容量(mAh)10000 充電端子micro-B 給電端子USB-A・Type-C・ワイヤレス充電
1個
4,898 税込5,388
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)