スマホ/タブレット関連アクセサリ :「micro USB」の検索結果
関連キーワード
単3形乾電池4本を使用するUSB端子タイプの充電器です。
乾電池はセットされていますので、外出先でも買ってすぐにお使いになれます。
microUSBタイプの約1mの充電専用ケーブル付属です。
繰返し使える二次電池も使用可能。
microUSBコネクタをもつ充電ケーブル付きです。
付属品乾電池式単3×4本USBタイプ、充電専用ケーブル1m付
色ブラック
質量(g)129
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)78×63×19
出力電圧(V)DC5.0
使用電池単3×4本
1個
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
スマートフォンへの急速充電が可能で、microUSBを搭載したタブレットへの充電も可能
ケーブル長(m)1.5
定格電流(A)最大:1.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×47×19
インターフェイスmicroUSB
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
1.3AのコンパクトなAC充電器です。
コンパクトで場所をとらないミニサイズの充電器!
ケーブル長はセミロングタイプの約1.5mです。
100V~240V対応で、国内でも海外でもご使用になれます。
※海外でお使いの場合、地域によってコンセントの形状が異なる場合があります。
その場合はコンセントアダプタを別途お買い求めください。
ケーブル長(m)1.5
出力電圧(V)DC5.0
定格電流(A)最大:1.3
入力電圧(V)AC100~240
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)49×40×16
質量(g)49
1.3AのハイパワーでコンパクトなAC充電器です。
安心の6ヶ月メーカー保証つき。
コンセントは180度回転する収納プラグを採用。折りたたむことができます。
コンパクトで場所をとらないミニサイズの充電器!
ケーブル長はロングタイプの約2.5mです。
100V~240V対応で、国内でも海外でもご使用になれます。
※海外でお使いの場合、地域によってコンセントの形状が異なる場合があります。
その場合はコンセントアダプタを別途お買い求めください。
ケーブル長(m)2.5
出力電圧(V)DC5.0
定格電流(A)最大:1.3
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)49×40×16
質量(g)49
保証期間6ヶ月
コンセント仕様180度回転する収納プラグを採用。折りたたむことができます。
急速充電対応端末用の高出力対応ケーブルです。
充電とデータ通信をスイッチで切り替えることができます。
線材断面積を急速充電に適した太さにすることでケーブル抵抗の電圧低下を少なくし、
充電時間の増加を抑えています。携帯にも便利な使いやすい長さ。
インターフェイスmicro-B・USB2.0Std-A
適合用途データ転送用
PSE認証試験合格品。
Type-C端子からの入出力電流が3.0Aのリチウム充電器です。
USB-A端子の出力電流2.4Aです。
10000mAhの大容量リチウムイオン電池内蔵。
安全に繰り返し給電でき、出先での端末機器充電に便利です。
MicroUSB50cmケーブルが付属しています。
付属品MicroUSB50cmケーブル
質量(g)228
出力USB-A:DC5.0V/2.4A、Type-C:DC5.0V/3.0A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)15.5×72×140
入力microB:5V/2.0A、Type-C:DC5.0V/3.0A
バッテリー容量(mAh)10000
ケーブル長(cm)50
充電端子micro-B・Type-C
給電端子USB-A・Type-C
コネクタ形状micro-B - USB(A)
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
コネクタ形状micro-B - USB(A)
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
ケーブル種類ストレート
適合用途充電・データ転送用
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
ケーブル一体型リチウム充電器
付属品20cmUSBケーブル付き(ストレートタイプ)
質量(g)176
出力5V/2A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117×69×15
入力5V/2A
ケーブル長(mm)45
バッテリー容量(mAh)8000
USBポート数1個口
充電端子micro-B
給電端子USB-A to microUSB
バッテリー容量(mAh)10000
充電端子micro-B/Type-C
給電端子USB/Type-C
USBポート数2個口
入力5V/2A
出力(Type-C)5V/3A、(USB)5V/2.4A
1個
¥5,498
税込¥6,048
8日以内出荷
ワイヤレス充電が可能。
モバイルバッテリーとしても充電可能。
同時に蓄電&充電可能。
付属品USBケーブル
出力USB-A:DC5.0V/2.4A、Type-C:DC5.0V/3.0A、ワイヤレス:5W/ver1.2.4
機能Qi機能、3台同時充電可能
バッテリー容量(mAh)10000
充電端子micro-B
給電端子USB-A・Type-C・ワイヤレス充電
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。