スマホ/タブレット関連アクセサリ :「ACアダプター DC12V」の検索結果
関連キーワード
・淡く透けるシアーな質感
・USB-C / USB-A の2ポート搭載
・最大出力30WのUSB PD対応 USB Cポートを搭載
・スマホ・タブレット等を2台同時に充電可能
・GaN(窒化ガリウム)の搭載により高出力でもコンパクトなサイズを実現
・過電流・過電圧・ショート時に自動的に充電をストップするマルチ保護システムを搭載
・安心して使用できる2年間の長期保証
用途・これ1つで、スマートフォン、タブレット、ポータブルゲーム機など充電可能
質量(g)約60
サイズ(cm)約縦3.6×横3.5×厚4.6
コネクタ形状USB Type-Cメス×1、USB-Aメス×1
入力電圧(V)AC100-240
定格出力(Type-Cポート)[PD]DC5V/3A,9V/3A,12V/2.5A,15V/2A,20V/1.5A(最大出力30W)(USB-Aポート)DC5V/2.4A(最大出力12W)(Type-Cポート+USB-Aポート)DC5V/3A(最大出力15W)
保証期間2年
入力周波数(Hz)50/60
入力電流(A)1.0(最大)
出力ポートType-C、USB-A
・USB-C / USB-A の2ポート搭載
・最大出力65WのUSB PD対応 USB Cポートを搭載
・これ1台で、ノートPC、スマートフォン、タブレット、ポータブルゲーム機など同時充電可能
・淡く透けるシアーな質感
・GaN(窒化ガリウム)の搭載により高出力でもコンパクトなサイズを実現
・PPSに対応する機器に最適な出力で効率的に電源を供給
・過電流・過電圧・ショート時に自動的に充電をストップするマルチ保護システムを搭載
・安心して使用できる2年間の長期保証
質量(g)約108
サイズ(cm)約縦4.0×横3.9×厚5.1
コネクタ形状USB Type-Cメス×1、USB-Aメス×1
入力電圧(V)AC100-240
定格出力・Type-Cポート[PD]DC5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A(最大出力65W)[PPS]3.3V~21V/3A(最大出力65W)・USB-Aポート:DC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A(最大出力18W)・Type-Cポート+USB-AポートDC20V/2.25A(最大出力45W)+DC5V/3A(最大出力15W)[PPS]3.3V~21V/2.25A(最大出力45W)
保証期間2年
入力周波数(Hz)50/60
入力電流(A)1.8(最大)
出力ポートType-C、USB-A
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。