スマホ/タブレット関連アクセサリ :「スマホ立て」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 平置き、立て掛け(縦置き、横置き)で充電可能な2WAYタイプ。 スペースを取らず、折りたたみ時はコンパクトで持ち運びに便利。 ワイヤレス充電部(充電コイル部)が可動し、多くのワイヤレス充電対応端末を充電できます。 最大10Wの急速充電対応。(iPhoneは7.5W)(急速充電には対応端末と、USB Power Delivery対応またはQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。) 安全保護回路内蔵。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。 USB充電ケーブル付属。(長さ約1m) 通知用LED付き。
付属品USB-A-Type-C 充電ケーブル(コード長:約1m) 出力(W)最大10 使用温度範囲(℃)0~35 規格ワイヤレス規格:Qi 本体質量(g)100 入力DC5V2A/9V2A USB Type-C 表示LED(通知用LED)電源投入時:青→赤点滅→赤点灯、待機時:赤点灯、ワイヤレス充電中:青点滅、エラー時:青赤交互点滅 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×108×17
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

アームレスト、ダッシュボードに置ける Qiワイヤレス充電式 シリコントレイ スマートフォンを立て掛けてホールドすることができる(立て掛け時はワイヤレス充電ができません) 走行中の揺れによるスマートフォンの落下を防ぐセーフティーフレーム & 滑り止め設計 コネクタの出っ張りに配慮した設計、見た目がスッキリ 設置できるType C USBケーブル付属 (コード長1m) スポーティなカーボン柄 & マット柄仕上げのデザイン 4つの安心、安全設計 過熱検知保護、異物検出機能、過電流保護、過電圧保護機能
付属品USB-A-Type-C充電ケーブル(コード長:1m) 質量(g)240 出力(W)最大10 使用温度範囲(℃)0~45 入力DC5V2A/9V2A ワイヤレス通信Qi 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×200×29
1個
2,798 税込3,078
当日出荷