スマホ/タブレット関連アクセサリ :「機器アーム」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。
スマホ/iPhoneをかざすだけで自動でアームが開閉。
赤外線式近接センサー搭載、センサーのON/OFF切替えができる。
エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。
強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。
伸縮式の調節アーム採用。
ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。
最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時)
USB充電ケーブル付き。
安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
出力(W)最大10
質量(g)310
使用温度範囲(℃)0~40
規格ワイヤレス規格:Qi
コード長さ(m)約1
入力5V/2A、9V/1.67A、Type-C
対応ホールド可能サイズ/幅:約85mm以内、厚み:20mm以内
保護機能過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×170×165
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。
近接センサー・電動モーター内蔵で、アームが自動的に開閉・ホールド。
強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。
伸縮式の調節アーム採用。
ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時、青点灯:充電時、赤点滅:異常時)
USB充電ケーブル付き。
出力5V1.5A、9V1.2A
付属品USB-A-Type-C USB充電ケーブル(コード長:約1m)、ダッシュボード取付用プレート、ウレタンパーツ×2枚、ゴムパーツ×2枚
質量(g)240
使用温度範囲(℃)0~35
規格ワイヤレス:Qi
コード長さ(m)約1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×120×160
入力5V2A、9V1.67A、Type-C
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
Qi端末反応センサー搭載。ワイヤレス充電(Qi)対応スマートフォンを置くだけで左右アームが自動でホールド。
自動回転機能搭載。自動で回転してスマートフォンを横置き可能。またボタンをワンプッシュで横置き/縦置きを切替え。
キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。
ローポジションタイプの吸盤式マウントパーツ。運転中の視界を妨げにくい低位置へ設置。上下角度調節も可能。
ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。
手帳ケース・ハードケース対応。スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。
ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電状況が分かるLED付き。(白点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時)
出力(W)最大10
入力5V2A/9V1.67A/12V1.67A USB Type-C
使用温度範囲(℃)0~45
幅(mm)ホールド可能:約65~83以内
厚さ(mm)ホールド可能:約19以内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×145×72
質量(g)175
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるQi認証ワイヤレス充電器。スマホ/iPhoneをかざすだけで自動でアームが開閉します。ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。赤外線式近接センサー搭載、センサーのON/OFF切替えができる。エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。合金フレキシブルアームで柔軟に曲げることができ、ローアングルポジションなどのお好きな位置へ調整可能。強い吸着力を維持するレバー付き吸盤マウント、ボールジョイントで取付後も360°見やすい位置に角度調節が可能です。車内のインテリアに馴染むブラックメッキ&艶消しボディの美しい仕上がりです。スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上のUSB電源が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時)。USB電源ケーブル付き。安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
付属品USB AtoCケーブル(コード長1m)、取付用プレート(両面テープ付き)
質量(g)310
備考※USB電源は付いておりません。定格5V2AまたはQuick Charge 2.0以上のUSB電源が必要です。定格以下のUSB電源の場合、充電時間がかかる場合があります。※スマホケースが極端に厚い場合、または手帳型ケースを折り返した状態では、充電・自動開閉できない場合があります。※スマホケースの材質、厚さによって充電できない場合があります。※スマホケースに金属板やメッキ加工されたプラスチック、金属繊維が付いている場合は充電できません。
出力(W)最大15
使用温度範囲(℃)0~45
規格ワイヤレス:Qi
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ホルダー部:86×107×57、フレキシブルアーム:72×33×208(アームを曲げていない時)
入力DC5V2A / 9V1.67A USB Type-C
ホイール寸法(mm)可能サイズ:幅約69~85以内、厚さ20以内
1台
¥4,798
税込¥5,278
8日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。