45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB PD搭載のクルマ用ハイパワーUSB電源 最大出力65W対応。USB Power Deliveryの高速充電に対応(USB-C単独使用時最大65W, 複数ポート同時使用時最大30W)。USB PD充電のノートPCにも使える高出力タイプ。USB-Aポート2つはそれぞれ最大5V2.4A出力(表裏を気にせず挿せるリバーシブル仕様)。暗い状況でもUSBポートを照らす青色LEDランプ。DC12V~24V対応 軽自動車から大型車まで使用可能。
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

カシムラAC-3USB-3.6A WH
出力合計5V3.6Aの18W、3台同時充電可能 自動識別IC搭載で最適充電 ACプラグが収納できるコンパクト設計なので持ち運びに便利 3ポート合計18W充電(5V3.6A)でiPhone、スマートフォン充電対応 自動識別IC搭載で端末に合わせて最適充電 難燃材料、PSE取得品 国内・海外で使える100V~240V対応
ホワイト ポート数3 出力電流(A)3.6 プラグ形状スイングプラグ
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

キャップが閉まる2ポート。12V24Vとにかく充電3.0A USB-A/C
材質(本体)ABS・亜鉛合金 質量(g)12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×22×40
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

USB充電&USB3.0データ転送変換コネクタ。USB-AからType-Cに変換、しっかりと接続可能。
適正電圧(V)USB5~12
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3口のACコンセントとUSB2ポートで最大5製品の使用が可能。USBポート付き電源タップです。 ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。(海外でご使用の場合は現地の電圧をご確認ください。) USBポートは自動識別IC搭載、最大2口合計2.4A。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 コード付きなのでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。
ホワイト 使用温度範囲(℃)0~35 出力ACコンセント: (3口合計)1400W、USBポート:2ポート合計 最大DC5V/2.4A 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×25×95
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャップが閉まる2ポートPD+QC3。iphoneを高速充電30分の充電で50%の充電が可能
材質(本体)ABS・亜鉛合金 質量(g)12 最大出力(W)20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×22×40
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

3口のACコンセントとUSB-A2ポート搭載の電源タップです。100-240V対応で海外での使用も可能です。USB-Aポートはコネクターの裏表を気にせず挿せるリバーシブルポート採用、また自動識別IC搭載で端末に合わせて最適な充電が可能です。スイングプラグ採用でプラグが本体に収納されるので、持ち運びもスッキリ。トラッキング防止絶縁カバー付きです。
寸法(mm)幅43×高さ92×奥行31 質量(g)80 出力(W)USB-A1ポート単独:最大12(5V2.4A)、2ポート合計:最大17(5V3.4A)、(AC)3口合計1400 使用温度範囲(℃)0~35 入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
1台
2,198 税込2,418
6日以内出荷

USB IF正規認証品。 Type-Cコネクタで裏表のどちらでも抜き挿しできる。 Type-C金属部はアップル社と同じ繋ぎ目のないシャーシ採用で快適に抜き挿しできる。 Type-C搭載機器同士で使用可能。 充電&データ通信対応。USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 より安全な難燃性材料の採用。 二重シールドで外部ノイズに強い。
コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス/USB2.0[Type-C]オス インターフェイスUSB2.0 許容電流5V3A ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Type-Cコネクタで裏表のどちらでも抜き挿しできる。 Type-C金属部はアップル社と同じ繋ぎ目のないシャーシ採用で快適に抜き挿しできる。 既存のUSB-Aポート(充電器&パソコン)でType-C端末を充電&同期が可能。 充電&データ通信対応。USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 より安全な難燃性材料の採用。 二重シールドで外部ノイズに強い。
コネクタ形状USB2.0[USB-A]オス/USB2.0[Type-C]オス インターフェイスUSB2.0 許容電流3A ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Apple社 MFi認証品。 断線防止、ロングブッシュ構造。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからLightningコネクタのiPhone/iPadを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとLightningコネクタのiPhone/iPad間で、データの相互転送が可能。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 UL規格に合格した難燃性材料の採用。
ホワイト 許容電流(A)3(5V) コネクタ形状Lightning - USB-A 取得規格Apple社 MFi認証品 ケーブル種類ストレート 適合用途充電&同期
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

断線防止、ロングブッシュ構造。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 UL規格に合格した難燃性材料の採用。
許容電流(A)3(5V)
1個
839 税込923
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Apple社 MFi認証品。 断線防止、ロングブッシュ構造。 折曲や断線に強いナイロンメッシュケーブル採用。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからLightningコネクタのiPhone/iPadを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとLightningコネクタのiPhone/iPad間で、データの相互転送が可能。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 UL規格に合格した難燃性材料の採用。
ホワイト 許容電流(A)3(5V) コネクタ形状Lightning - USB-A 取得規格Apple社 MFi認証品 ケーブル種類ストレート 適合用途充電&同期
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カシムラ電池式充電器USB1P 1A
エコ商品
USB1ポートの乾電池式充電器です。電池交換で何度でも使用でき、コンセント不要だから場所を問わず使用できるため災害時・緊急時の備えにもおススメ。 通電確認用LED付です。 iPhoneの充電に最適な1A充電です。
用途スマートフォン/携帯電話の充電に 質量(g)40 出力DC5V 使用温度(℃)0~35 使用電池単3アルカリ乾電池×3 保証期間6ヶ月 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×73×19
1台
989 税込1,088
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

断線防止、ロングブッシュ構造。 折曲や断線に強いナイロンメッシュケーブル採用。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 UL規格に合格した難燃性材料の採用。
許容電流(A)3(5V)
1個
899 税込989
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Type-Cコネクタ対応、充電と同期が可能なUSBケーブル。 ゲームや動画視聴中に便利なL字タイプ。 より安全な難燃性材料の採用。
許容電流(A)3 本体質量(g)30
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

ケーブルを巻き取って、すっきりコンパクトに収納できるリール式ケーブルです。コネクタ部もケースに収納できるので持ち運びに便利。ケーブル長1.5mと長く手元まで届きやすいため端末を充電しながらの使用も可能。USB-Aポート搭載機器からUSB-Cポート搭載機器を充電&給電します。データ転送も可能。折り曲げに強く断線しにくいロングブッシュ構造。最大対応15W(5V3A)
材質ケース:PC、ケーブル:TPU ブラック 質量(g)65 備考USB PDには非対応です コード長さ(m)約1.5 コネクタ形状USB2.0[USB-A]オス-USB2.0[Type-C]オス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×19×23 電力(V/A)許容電力:5/3
1台
1,298 税込1,428
6日以内出荷

コードをスッキリ収納できる巻き取り式USBケーブル。 片手で簡単に引き出しができる片引きリールケーブル。 各コネクタは本体に収納・固定が可能。 USB-Aコネクタは先端のみ引き出して接続可能。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンから、USB-Type-Cポート搭載のスマホ・タブレットを充電できます。 充電&データ通信対応。
材質(本体)PC樹脂、(ケーブル)TPU 許容電流(A)3(5V) 本体質量(g)50 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×59×17.5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

断線や折曲にダブルで強い!ナイロンメッシュのUSB Type-Cケーブル。5V3Aのハイパワー充電に対応。高速充電&データ通信に対応。UL規格に合格した難燃性材料を採用。
電力(W)高速充電最大対応:60 ケーブル長(m)Type-C:1.2 本体質量(g)11 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×6×24
1個
809 税込890
6日以内出荷

断線や折曲にダブルで強い!ナイロンメッシュのUSB Type-Cケーブル。5V3Aのハイパワー充電に対応。高速充電&データ通信に対応。UL規格に合格した難燃性材料を採用。
ブラック 電力(W)高速充電最大対応:60 ケーブル長(m)Type-C:2 本体質量(g)11 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×6×24
1個
899 税込989
6日以内出荷

車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換。USB PD(Power Delivery)対応USB Type-Cポート:最大20W、出力自動切替 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A。クイックチャージ3.0対応USB-Aポート:最大18W、出力自動切替 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A。自動識別IC搭載で端末に合わせて最適に充電します。2ポート同時使用可能、合計最大38W出力(PD20W+QC18W)2台の端末を同時に高速充電可能です。
質量(g)22 出力(W)USB-A:最大QC3.0対応18(5V/3A・9V/2A・12V/1.5A)、USB-C:最大PD対応20(5V/3A・9V/2.22A・12V/1.67A)、2ポート同時使用時:2ポート合計最大38(PD20+QC18) 使用温度範囲(℃)0~40 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×181×61
1台
819 税込901
8日以内出荷

車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換。USB PD(Power Delivery)対応USB Type-Cポート:最大30W、。クイックチャージ3.0対応USB-Aポート:最大18W。2ポート同時使用時:合計最大48W出力(PD30W+QC18W)2台の端末を同時に高速充電できます。通電確認用Type-Cポートに白色LED付きです。
質量(g)22 出力(W)USB-A:最大QC3.0対応18(5V/3A・9V/2A・12V/1.5A)、USB-C:最大PD対応20(5V/3A・9V/3A・12V/2.5A)、2ポート同時使用時:2ポート合計最大48(PD30+QC18) 使用温度範囲(℃)0~40 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×27×61
1台
899 税込989
8日以内出荷

USBPDチップセット内蔵で、PD(PowerDelivery)対応端末を高速充電可能なAC充電器。 PowerDelivery規格に対応した最大20W(9V/2.22A、12V/1.67A)の高出力モデル。 PD対応USB-Cポート。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。 コンパクト設計。電源タップに収まるサイズで持ち運びにも便利。
ホワイト 使用温度範囲(℃)0~35 出力USB-C:5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A 本体質量(g)36 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×47×31
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

USB-PD最大60W(20V3A)充電器に対応します。ケーブル長1.5mのロングタイプ。ケーブルを巻き取って、すっきりコンパクトに収納できるリール式ケーブルです。コネクタ部もケースに収納できるので持ち運びに便利。ケーブル長1.5mと長く手元まで届きやすいため端末を充電しながらの使用も可能。USB-Aポート搭載機器からUSB-Cポート搭載機器を充電&給電します。データ転送も可能。折り曲げに強く断線しにくいロングブッシュ構造。
材質ケース:PC、ケーブル:PVC、TPU ブラック 質量(g)65 備考3Aを超えるUSB PDには非対応です コード長さ(m)約1.5 コネクタ形状USB2.0[USB-A]オス-USB2.0[Type-C]オス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×19×23 電力(V/A)許容電力:20/3
1台
1,398 税込1,538
6日以内出荷

持ち運びに便利な、USB-A 2ポートとUSB Type-Cポート搭載のAC充電器。 3ポート合計最大出力15W(5V 3A) USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大20W、出力自動切替 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A ※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。 ※同時充電時は5V出力になります。 ※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。 USB-Aポート:最大12W(5V/2.4A)、自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 MagSafeワイヤレス充電器対応。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ホワイト 使用温度範囲(℃)0~35 出力3ポート合計 最大15W(5V/3A)、USB-A:1ポート最大5V/2.4A 最大12W、USB-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 最大20W 本体質量(g)66 入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×50×48
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

USB PDチップセット内蔵で、PD(Power Delivery)対応端末を高速充電可能なAC充電器。 ※PD充電はPD20Wに対応したケーブルが必要です。 Power Delivery規格に対応した最大20W (9V/2.22A、12V/1.67A)の高出力モデル。 PD対応USB-Cポート。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。 コンパクト設計。電源タップに収まるサイズで持ち運びにも便利。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。
ホワイト 使用温度範囲(℃)0~35 出力USB-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 本体質量(g)45 入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×37×37
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

リバーシブルUSB-Aを4ポートとType-Cを2ポート搭載のAC充電器。USB機器を6台同時に充電可能。自動識別IC搭載。接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
仕様自動識別IC搭載 付属品電源ケーブル(コード長1.5m) ホワイト 質量(g)249 使用温度範囲(℃)0~35 ポート数USB-A×4ポート/Type-C×2ポート 出力USB-A:1ポート最大DC5V 2.4A・Type-C:1ポート最大DC5V 3A・6ポート合計・最大DC5V 8A 入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×110×78 最大出力USB-A各ポート2.4A、Type-C各ポート3A、6ポート合計8A
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

リバーシブルUSB-Aを4ポートとType-Cを2ポート搭載のAC充電器。 自動識別IC搭載でスマホにあわせて最適充電。 6ポート合計 最大DC5V 6A(30W)出力。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ホワイト 使用温度範囲(℃)0~35 出力USB-A:1ポート最大DC5V/2.4A、USB-C:1ポート最大DC5V/3A、6ポート合計 最大DC5V/6A 本体質量(g)95 入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×76×55
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

スマートフォンやタブレット機器、iPhone、iPadの充電に便利なUSBポートが4ポート付いたAC充電器。 USBポートは自動識別IC搭載、最大4口合計4.8A。接続した端末を識別し、最適な電流で急速充電できます。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。
出力1ポート最大DC5V/3A / 4ポート合計 最大DC5V/4.8A ホワイト 質量(g)75 ポート数4 使用温度範囲0~35℃ 本体寸法(mm)66×50×26 入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

3口のACコンセントとUSB-Aポート、USB-Cポートを搭載した電源タップ。ACコンセントは極性付きプラグ対応3口合計1400Wまで。USB-Aポートは2ポート合計最大出力17W、また自動識別IC搭載で端末に合わせて最適に充電することができます。100~240V対応なので海外でも使用可能。持ち運びに便利なスイングプラグで出っ張りを気にせず持ち運ぶことができます。
寸法(mm)幅43×高さ92×奥行31 質量(g)80 出力(W)【USBポート2ポート同時使用】合計最大17(5V3.4A)、【USB単独使用】USB-A:最大12(5V2.4A)、Type-C:最大15(5V3A)、【AC】3口合計1400 使用温度範囲(℃)0~35 入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
1台
2,298 税込2,528
6日以内出荷

iPhoneとiPadをフル充電 出力合計5V2.4A(12W)。3台同時に充電できる。 USB-A×2ポート/USB-C×1ポート搭載 電池残量の目安が分かるLED付 USB Type-C、microUSBのどちらでも本体を充電できる。 すぐに使えるUSB-C充電ケーブル付き 安心して機内に持込できるMSDS/UN38.3合格品 電気用品安全法(PSE)適合品 安全/安心の保護機能搭載 過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護、ヒューズ搭載、難燃材ケース採用
ホワイト 質量(g)440 バッテリー容量(mAh)20000
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷

Power Delivery対応端末を高速充電可能。USB-A 1ポートとUSB Type-C 1ポート搭載。 持ち運びに便利な、USB-AポートとUSB Type-Cポート搭載のAC充電器。 2ポート合計最大出力15W(5V 3A) USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大30W/出力自動切替 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A USB-Aポート:最大18W/出力自動切替 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A/自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。 GaNチップ搭載で高出力でコンパクト。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ホワイト 質量(g)57 出力(W)(USB-A)QC最大18(5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A)/(Type-C)PD最大30(5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A)/(2ポート合計 )最大15W(5V 3A) 使用温度範囲(℃)0~35 入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×50×48 保証期間6か月
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷

Power Delivery対応端末を高速充電可能。USB-A 1ポートとUSB Type-C 1ポート搭載。 持ち運びに便利な、USB-AポートとUSB Type-Cポート搭載のAC充電器。 2ポート合計最大出力15W(5V 3A) USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大20W USB-Aポート:最大18W/出力自動切替 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A/自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。 すぐ使える1.2mの C to Cケーブル付。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
付属品USB Type-C充電ケーブル(約1.2m) ホワイト 質量(g)88 出力(W)(USB-A)QC最大18(5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A)/(Type-C)PD最大20(5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)/(2ポート同時)最大15W(5V 3A) 使用温度範囲(℃)0~35 入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×54×28 保証期間6か月
1個
3,098 税込3,408
6日以内出荷

Power Delivery対応端末を高速充電可能。USB-A 1ポートとUSB Type-C 1ポート搭載。 持ち運びに便利な、USB-AポートとUSB Type-Cポート搭載のAC充電器。 2ポート同時出力時:Type-Cポート:最大30Wまで/USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)まで USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大45W/出力自動切替 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)/自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ホワイト 質量(g)100 出力(W)(USB-A)最大12(5V 2.4A)/(Type-C)PD最大45(5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 2.25A)/(2ポート同時)PD最大30(20V 1.5A)、(Type-C)5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A 使用温度範囲(℃)0~35 入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×56×57 保証期間6か月
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

持ち運びに便利な、USB-A1ポートとUSBType-Cポート搭載のAC充電器。 2ポート合計最大出力15W(5V3A) USBPD規格対応USBType-Cポート:最大20W 出力自動切替5V3A,9V2.22A,12V1.67A USB-Aポート:最大18W 出力自動切替5V3A,9V2A,12V1.5A 自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ホワイト 質量(g)60 使用温度範囲(℃)0~35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×40×43 USBポート【出力】2ポート合計最大15W(5V 3A)、USB-A:5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A 最大18W、USB-C:5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A 最大20W 入力電圧AC100-240V 50/60Hz
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

新発想!磁性粉入りシリコンで柔らかくてクルクルまとまってスッキリ収納できる充電&同期用C-Cケーブルです。ケーブルがピタッとまとまるのでデスク周りやリビングもスッキリ。コネクタの根本部分をしっかりと補強し抜き差しによるコードの損傷を軽減。断線しにくい構造で長くご使用いただけます。USB-PD60W(20V3A)充電器に対応。3Aを超えるUSB PDには非対応です。
仕様許容電力:20V3A、3Aを超えるUSB-PDには非対応。 材質TPE、シリコーン ホワイト 質量(g)約70(パッケージ込み) ケーブル長(m)約1 コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス
1台
1,298 税込1,428
6日以内出荷

新発想!磁性粉入りシリコンで柔らかくてクルクルまとまってスッキリ収納できる充電&同期用C-Cケーブルです。ケーブルがピタッとまとまるのでデスク周りやリビングもスッキリ。コネクタの根本部分をしっかりと補強し抜き差しによるコードの損傷を軽減。断線しにくい構造で長くご使用いただけます。USB-PD60W(20V3A)充電器に対応。3Aを超えるUSB PDには非対応です。
仕様許容電力:20V3A、3Aを超えるUSB-PDには非対応。 材質TPE、シリコーン ブラック 質量(g)約70(パッケージ込み) ケーブル長(m)約1 コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス
1台
1,298 税込1,428
6日以内出荷

Lightning/Type-Cの2機種に対応する変換コネクター付きC-Cケーブルです。車がCarPlayに対応している場合、Lightning接続もType-C接続もCarPlayに対応します。USB2.0相当480Mbpでデータ通信が可能です。なお、3Aを超えるUSB-PDには非対応です。UL規格に合格した難燃性材料を使用、Apple社MFiライセンス正規認証品です。
仕様許容電力:60W(20V3A) ホワイト 質量(g)45(パッケージ込み) ケーブル長(m)約1.2 コネクタ形状両端USB-Cコネクタ(Lightning変換コネクタ付)
1台
2,198 税込2,418
6日以内出荷

Power Delivery対応端末を高速充電可能。USB-A 1ポートとUSB Type-C 1ポート搭載。 持ち運びに便利な、USB-AポートとUSB Type-Cポート搭載のAC充電器。 2ポート同時出力時:Type-Cポート:最大45Wまで/USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)まで USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大65W USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。 GaNチップ搭載で高出力でコンパクト。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ホワイト 質量(g)124 出力(W)(USB-A)最大12(5V 2.4A)/(Type-C)PD最大45(5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3.25A)/(2ポート同時)PD最大45(20V 1.5A)、(Type-C)5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 2.25A 使用温度範囲(℃)0~35 入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×54×53 保証期間6か月
1個
6,198 税込6,818
8日以内出荷

電気用品安全法(PSE)適合品。充実の保護機能「過電圧保護」「過電流保護」「短絡保護」。 保護機能「過入力」「過放電」「短絡防止」「温度検知」「ヒューズ搭載」。 スマートフォン・iPhoneを約2.5回分フル充電可能。 充電用USB-AtomicroUSBケーブル付き。 くり返し充電/蓄電ができる経済的なリチウムイオン電池内蔵。 電池残量がわかるLED表示機能付き。 USBポートは最大出力合計2.4A。USB-A×2ポート/USB-C×1ポート搭載。 端末へ出力しながら同時入力可能。(充電時間が長くなる場合があります)
仕様蓄電回数:500回 付属品充電用USB-A to microUSBケーブル(コード長:約30cm) コード長さ(m)約0.3 バッテリーリチウムイオン電池 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×16×135 バッテリー電圧(V)3.7 USBポート数3 蓄電時間(時間)約5.5(付属ケーブルと3A出力のUSB充電器接続時)
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷