スマホ/タブレット関連アクセサリ :「変換アダプタ タイプC」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
DisplayPortAltモードに対応するパソコンやスマートフォンのType-C端子をDisplayPortに変換することで、お手軽にPCモニターに接続することができます。
仕様変換仕様:Type-C(オス)→DP(メス)変換※映像出力(DisplayPort Alt Mode)対応ポートでご使用ください。※HDMIからType-Cには出力できません。
寸法(mm)40×24×11
質量(g)8
コネクタ形状PC側:Type-C(オス)USB3.1、・モニタ/TV側:DP1.4(メス)
対応解像度フルHD(1920×1080)、最大8K/60Hz
オス形状Type-C
メス形状DP
変換タイプType-Cオス- DPメス
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
本製品をPCモニターのMini DisplayPortに装着するだけでType-Cでの接続が可能になります。別途映像出力対応USB-Cケーブルが必要です。
仕様変換仕様:Type-C(メス)→mini DP(オス)変換※mini DPからType-Cには出力できません。※別途映像出力対応ケーブルが必要です。※映像出力のためには、端末ケーブルディスプレイの全てが映像の規格に対応している必要があります。
寸法(mm)41×24×11
質量(g)7
コネクタ形状PC側:Type-C(メス)USB3.1・モニタ/TV側:mini DP(オス)
対応解像度フルHD(1920×1080)・最大4K/60Hz
オス形状miniDP
メス形状Type-C
変換タイプType-Cメス- miniDPオス
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
本製品をPCモニターのDisplayPortに装着するだけでType-Cでの接続が可能になります。別途映像出力対応USB-Cケーブルが必要です。
仕様変換仕様:Type-C(メス)→DP(オス)変換※DPからType-Cには出力できません。※別途映像出力対応ケーブルが必要です。※映像出力のためには、端末ケーブルディスプレイの全てが映像の規格に対応している必要があります。
寸法(mm)44×24×11
質量(g)10
コネクタ形状PC側:Type-C(メス)USB3.1・モニタ/TV側:DP(オス)
対応解像度フルHD(1920×1080)・最大4K/60Hz
オス形状DP
メス形状Type-C
変換タイプType-Cメス- DPオス
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
DisplayPortAltモードに対応するパソコンやスマートフォンのType-C端子をmini DisplayPortに変換することで、お手軽にPCモニターに接続することができます。
仕様変換仕様:Type-C(オス)→mini DP(メス)変換※映像出力(DisplayPort Alt Mode)対応ポートでご使用ください。※HDMIからType-Cには出力できません。
寸法(mm)40×24×11
質量(g)8
コネクタ形状PC側:Type-C(オス)USB3.1、・モニタ/TV側:mini DP1.4(メス)
対応解像度フルHD(1920×1080)、最大8K/60Hz
オス形状Type-C
メス形状miniDP
変換タイプType-Cオス- miniDPメス
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。