11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TCTCMGシリーズ専用端子。コネクタ端子のみ(単品)もラインアップされており、複数の機器を一本のケーブルでご利用いただくなども可能となります。
コネクタ形状TCTCMGシリーズ専用 オス形状USB Type-C
1個
619 税込681
5日以内出荷

iOS端子をTYPE-C端子に変換するコネクタ。PD 20W充電までに対応、データ転送USB2.0準拠
ブルー 質量(g)約10 保証期間初期不良のみ 充電池タイプPD20Wまで対応 データ転送USB 2.0
1個
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DisplayPortAltモードに対応するパソコンやスマートフォンのType-C端子をDisplayPortに変換することで、お手軽にPCモニターに接続することができます。
仕様変換仕様:Type-C(オス)→DP(メス)変換※映像出力(DisplayPort Alt Mode)対応ポートでご使用ください。※HDMIからType-Cには出力できません。 寸法(mm)40×24×11 質量(g)8 コネクタ形状PC側:Type-C(オス)USB3.1、・モニタ/TV側:DP1.4(メス) 対応解像度フルHD(1920×1080)、最大8K/60Hz オス形状Type-C メス形状DP 変換タイプType-Cオス- DPメス
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

OTG機能に対応するパソコンやスマートフォンのUSB Type-C端子をUSB-Aに変換することで、マウス/キーボードやUSBメモリ等が接続可能になります。
仕様変換仕様:Type-C(オス)→USB-A(メス)変換※スマートフォン/タブレットはOTG(USBホスト)機能に対応している必要があります。※転送速度は接続機器の仕様に依存します。 寸法(mm)36×24×11 質量(g)6 コネクタ形状PC側:Type-C(オス)USB3.1、・接続機器側:USB-A(メス)USB3.1 転送速度(Gbps)最大10 オス形状Type-C メス形状USB-A
1個
709 税込780
6日以内出荷

DisplayPortAltモードに対応するパソコンやスマートフォンのType-C端子をmini DisplayPortに変換することで、お手軽にPCモニターに接続することができます。
仕様変換仕様:Type-C(オス)→mini DP(メス)変換※映像出力(DisplayPort Alt Mode)対応ポートでご使用ください。※HDMIからType-Cには出力できません。 寸法(mm)40×24×11 質量(g)8 コネクタ形状PC側:Type-C(オス)USB3.1、・モニタ/TV側:mini DP1.4(メス) 対応解像度フルHD(1920×1080)、最大8K/60Hz オス形状Type-C メス形状miniDP 変換タイプType-Cオス- miniDPメス
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

本製品はマグネットで簡単に脱着が可能なUSB4対応のTYPE-C変換コネクタで、ストレートへ変換が可能となっております。充電だけでなく、データ転送にも対応しており、パソコンとのデータ転送などにもご利用いただけます。また、マグネットで吸着しているので、無理な力がかかると外れますので、断線や破損のリスクを軽減することができます。
セット内容マグネット変換コネクタ本体×1、マグネット端子×1 材質アルミ、プラスチック コネクタ形状ストレート オス形状USB Type-C メス形状USB Type-C
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

本製品はマグネットで簡単に脱着が可能なUSB4対応のTYPE-C変換コネクタで、直角へ変換が可能となっております。充電だけでなく、データ転送にも対応しており、パソコンとのデータ転送などにもご利用いただけます。また、マグネットで吸着しているので、無理な力がかかると外れますので、断線や破損のリスクを軽減することができます。
セット内容マグネット変換コネクタ本体×1、マグネット端子×1 材質アルミ、プラスチック コネクタ形状直角L型SLIM オス形状USB Type-C メス形状USB Type-C
1個
1,598 税込1,758
欠品中

本製品はマグネットで簡単に脱着が可能なUSB4対応のTYPE-C変換コネクタで、直角へ変換が可能となっております。充電だけでなく、データ転送にも対応しており、パソコンとのデータ転送などにもご利用いただけます。また、マグネットで吸着しているので、無理な力がかかると外れますので、断線や破損のリスクを軽減することができます。
セット内容マグネット変換コネクタ本体×1、マグネット端子×1 材質アルミ、プラスチック コネクタ形状直角L型FLAT オス形状USB Type-C メス形状USB Type-C
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ケーブル両端に搭載された変換用メタルコネクタを被せることにより、4通りの端子の組み合わせに対応するケーブルです。 ケーブルは、信頼性の高いフラットケーブルに摩擦に強い布製メッシュの被覆を採用しています。 USBType-Cケーブルに金属製コネクタを被せて、それぞれの端子をiOSとUSB-Aに差し替え可能! これ1本で4通りの組み合わせでご使用いただけます。 メタルコネクタはスライド式のため紛失する心配がありません。 コネクタの素材には、超合金ロボと同じ亜鉛ダイカストを採用しています。 コネクタの組み合わせバリエーション Type-C-Type-C Type-C-iOS USB-A-Type-C USB-A-iOS 肉厚のフラットケーブルに細かく編み込まれた布状のメッシュ外装を採用。 摩擦が少ない外装のため、絡まりが原因の断線を防いでいます。 フラットなので巻きやすく、持ち運びにも便利です。
材質亜鉛合金(端子)、ナイロン(外装) 質量(g)約52 ケーブル長(m)約1.2 適合端子iOS、USBType-C、USB-A RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類フラット/メッシュ 適合用途充電用
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品はマグネットで簡単に脱着が可能なUSB4対応のTYPE-C変換コネクタで、垂直へ変換が可能となっております。充電だけでなく、データ転送にも対応しており、パソコンとのデータ転送などにもご利用いただけます。また、マグネットで吸着しているので、無理な力がかかると外れますので、断線や破損のリスクを軽減することができます。
セット内容マグネット変換コネクタ本体×1、マグネット端子×1 材質アルミ、プラスチック コネクタ形状垂直L型SLIM オス形状USB Type-C メス形状USB Type-C
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

本製品はマグネットで簡単に脱着が可能なUSB4対応のTYPE-C変換コネクタで、U字型へ変換が可能となっております。充電だけでなく、データ転送にも対応しており、パソコンとのデータ転送などにもご利用いただけます。また、マグネットで吸着しているので、無理な力がかかると外れますので、断線や破損のリスクを軽減することができます。
セット内容マグネット変換コネクタ本体×1、マグネット端子×1 材質アルミ、プラスチック コネクタ形状U型SLIM オス形状USB Type-C メス形状USB Type-C
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング