スマホ/タブレット関連アクセサリ :「便利台」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
スマートフォンやタブレットに充電可能なシンプルデザインのモバイルバッテリー。【持ち運びに便利】。スリムでコンパクトな設計の為、持ち運びに嬉しいサイズ感。【2台同時充電可能】。USB-Aポートが2つ搭載している為、2台同時充電が可能。【充電残量がわかる】。4つのLEDライトで充電残量の把握が可能。【カラーバリエーション】。ニュアンスカラーを取り入れた5色展開
質量(g)(約)116
出力USB-A:5V/2.1A(合計)
適合規格USB-A
入力microUSB:5V/2A Type-C:5V2A
対応iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他
対応コネクタ付属ケーブル:Type-C
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×15.8×98
ケーブル長(cm)(約)50(付属)
USBポート数3
充電端子USB-Aポート×2
給電端子microUSBポート×1/Type-Cポート×1
窒化ガリウム搭載USB PD・PPS&QC3.0対応、最大67Wの高出力AC充電器。スマートフォンやタブレット、PCの充電に最適。※すべての機器での作動を保証するものではありません。Type-Cポート×2、USB-Aポート×1の3台同時充電が可能。接続機器に合わせて電力を自動調節。プラグが90度に折りたたみ収納できる為、かさばらず持ち運びに便利
適合規格USB-A / Type-C
適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他
定格出力Type-C(PD):5.0V/3.0A 9.0V/3A 15V/3A 20V/3.35A Max:67W、Type-C(PPS):5.0~11V/5A、USB-A(QC3.0):5.0V/3.0A 9.0V/2.0A 12V/1.5A Max:18W
製品質量(g)約110
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約)66×29×38
定格入力100-240V 50-60Hz 1.6A
出力ポートUSB-A×1、Type-C×2
2ポート搭載AC充電器とスマートフォン充電ケーブルのセット。コンセントが干渉しにくいスリムなサイズ。USB-Aポートが2つ搭載している為、2台同時充電が可能。Type-C対応のスマートフォンに急速充電が可能です。 ※使用環境に応じて異なります。プラグが90度に折りたたみ収納できる為、持ち運びに便利
適合規格USB-A / Type-C
ケーブル長(m)(約)1
適合機器スマートフォン / タブレット
定格出力5V/2.4A(合計最大出力)
製品質量(g)ACアダプタ:(約)49、ケーブル:(約)25
コネクタType-C
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)AC本体:42×40×25.5
定格入力AC100V-240V
適合用途充電
スマートIC搭載でスマホ機種に合わせて最適な充電が可能。お手持ちのケーブルを使用して、iPhoneやスマートフォンを2台同時に充電可能なコンセントタイプの充電器。コンセントに設置の際、隣のコンセントに干渉しにくいキューブ型。軽くて重さが気にならず、持ち運びに便利な小型軽量設計。
材質ABS
色ホワイト
質量(g)42
ポート数2
出力5.0V/2.4A(合計最大出力)、USB-A×2
入力AC100V~240V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.5×4×3.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
マグネット式ワイヤレス充電搭載のモバイルバッテリー。【ピタッと充電】。マグネット式ワイヤレス充電搭載の為、ケーブルを使わずに充電が可能。※iPhone12以降のシリーズとMagSafe対応のケースのみ対応。【2台同時充電可能】。USB-Aポートとワイヤレス式充電を搭載している為、2台同時充電が可能。【充電残量がわかる】。4つのLEDライトで充電残量の把握が可能。【スタンド付き】。マグネットで吸着するので動画視聴に便利
仕様ワット時定格量:37Wh、ON/OFFボタン/電池残量LEDランプ搭載/USB-A to Type-C充電ケーブル付属、航空機内持込:客室内へお持込可能(2023年9月 現在)
質量(g)(約)246
出力USB-A:5V/2A ワイヤレス:5W
適合規格USB-A
入力Type-C:5V2A
対応iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他
対応コネクタ付属ケーブル:Type-C
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×18×146
ケーブル長(cm)(約)50(付属)
USBポート数2
充電端子USB-Aポート×1
給電端子Type-Cポート×1
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。