スマホ/タブレット関連アクセサリ :「スマートプラグ」の検索結果
持ち運びに便利なコンパクトサイズでありながら、おまかせ充電対応でiPhoneもAndroidも快適に2台同時充電が可能な2ポート合計4.8Aの高出力AC充電器です。
接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。
スマートフォンやタブレットを付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、各ポート最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)出力で充電できるAC充電器です。
出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。
※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。
電源プラグは折りたたんで本体に収納可能
仕様●メーカー:エレコム●型番:MPA-ACU05BK●ポート数:2●対応機種:2つのUSB Type-Aポートを利用して、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ●サイズ:28(W)×58(D)×58(H)mm●コネクタ形状:USB Type-A(メス)×2●定格入力電圧:AC100-240V(50/60Hz)●定格出力電流:各ポート2.4A、2ポート合計4.8A●定格出力電圧:5V●定格出力電力:合計24W●重量:105g●カラー:ブラック●電気用品安全法:◇PSE 特定電気用品
アズワン品番67-4720-12
1個
¥2,940
税込¥3,234
翌々日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。