スマホ/タブレット関連アクセサリ :「USB コネクター」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートフォンの充電・データ転送に最適なMicro-USBケーブル スマートフォンの画像などのデータを、パソコンに転送するのに最適です。 480Mbpsの高速伝送対応 USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強い金メッキピンを採用しています。 外部ノイズを低減する二重シールド
コネクタ形状USBA(オス)‐USBMicro-B(オス) エスコ品番EA764A-92 質量(g)51 長さ(m)1 対応機種USBA(オス)側/USBA端子を持つパソコン及び充電器、USBMicro-B(オス)側/USBMicro-B端子を持つスマートフォン インターフェイスUSB2.0 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用
1個
970 税込1,067
3日以内出荷

しなやかに曲がり断線しにくいケーブルです。iPhone/iPod/iPadなどの充電とデータ転送に対応。コネクタの根元を強化して断線に強い。
適合機種iPhone/iPod/iPadなど 材質PVC(コネクタケース、ケーブル被覆) ブラック 質量(g)61 長さ(m)2 定格5V/3A コネクタ形状USB-A-Lightningコネクタ
1個
2,380 税込2,618
翌日出荷

しなやかに曲がり断線しにくいケーブルです。iPhone/iPod/iPadなどの充電とデータ転送に対応。コネクタの根元を強化して断線に強い。
仕様●コネクタ形状:USB-A-Lightningコネクタ●長さ:1m●カラー:ブラック●材質:PVC(コネクタケース、ケーブル被覆)●適応機種:iPhone/iPod/iPadなど●定格:5V/3A●重量:27g アズワン品番65-5664-47
1個
1,960 税込2,156
翌日出荷

持ち運びに便利なコンパクトサイズでありながら、おまかせ充電対応でiPhoneもAndroidも快適に2台同時充電が可能な2ポート合計4.8Aの高出力AC充電器です。 接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 スマートフォンやタブレットを付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、各ポート最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)出力で充電できるAC充電器です。 出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 ※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。 電源プラグは折りたたんで本体に収納可能
仕様●メーカー:エレコム●型番:MPA-ACU05BK●ポート数:2●対応機種:2つのUSB Type-Aポートを利用して、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ●サイズ:28(W)×58(D)×58(H)mm●コネクタ形状:USB Type-A(メス)×2●定格入力電圧:AC100-240V(50/60Hz)●定格出力電流:各ポート2.4A、2ポート合計4.8A●定格出力電圧:5V●定格出力電力:合計24W●重量:105g●カラー:ブラック●電気用品安全法:◇PSE 特定電気用品 アズワン品番67-4720-12
1個
2,940 税込3,234
翌々日出荷

仕様コネクタの表・裏を気にせず使えるタイプCコネクタです。 ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス USBタイプUSB3.1 変換タイプオス - オス
1個
5,220 税込5,742
翌日出荷

仕様コネクタの表・裏を気にせず使えるタイプCコネクタです。 対応機種USB3.0Gen2タイプCメス端子搭載のパソコン及びUSB3.1Gen2タイプCメス端子搭載のパソコン周辺機器 USBタイプUSB3.1 変換タイプオス - オス
1個
4,800 税込5,280
翌日出荷

仕様外部干渉を防ぐので、ノイズ対策も万全です。 対応機種USB3.1/3.0/2.0(Aメスタイプ)、USB(Cメスタイプ)端子搭載のパソコン及び、USB(Cメスタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器 USBタイプUSB3.1 変換タイプオス - オス
1個
2,820 税込3,102
翌日出荷