Crystal Fluro for iPhone 17LAUT7日以内出荷
サステナブル素材を使用したスリムでスタイリッシュなiPhoneケースサステナブル素材100%リサイクルプラスチックを使用しており、ベルベットのような手触りが魅力です。ベルベットの手触りさらさらとした手触りで指紋や手垢が気になりません。洗練されたデザイン背面はクリスタル仕様で、iPhone本体のカラーを美しく引き立てます。また、黄ばみ防止技術により長期間透明感を保ちます。最大3mの落下耐性米軍MIL規格※準拠の耐衝撃性能を備え、最大3mの高さからの落下にも耐えるテストをクリア。※米軍MIL規格準拠約1.2m(4フィート)の高さから、合計26方向の落下テストをクリアしています。BPA※フリーBPAフリーのメリット健康への配慮:BPAが含まれていないことで、人体への悪影響のリスクを減らします。安心して使える:口に触れる可能性のある製品や、長時間肌に触れる製品に適しています。環境にも優しい:BPAフリーの素材は、より持続可能な選択肢とされることが多いです。※BPA(ビスフェノールA)について一部プラスチック製品に含まれる化学物質で、体内に取り込まれるとホルモンバランスに影響を与える可能性があります。妊婦や乳幼児への影響が懸念されています。MagSafe対応ワイヤレス充電やアクセサリーの取り付けもスムーズに行えるMagSafe対応モデル。グリップなどのアクセサリーとの組み合わせも自由自在です。
対応機種iPhone17対応MagSafe機能独自の耐衝撃技術(IMPKT Cell Technology)保証期間1年落下耐久(m)3(MIL規格準拠)
Crystal Fluro for iPhone 17 ProLAUT7日以内出荷
サステナブル素材を使用したスリムでスタイリッシュなiPhoneケースサステナブル素材100%リサイクルプラスチックを使用しており、ベルベットのような手触りが魅力です。ベルベットの手触りさらさらとした手触りで指紋や手垢が気になりません。洗練されたデザイン背面はクリスタル仕様で、iPhone本体のカラーを美しく引き立てます。また、黄ばみ防止技術により長期間透明感を保ちます。最大3mの落下耐性米軍MIL規格※準拠の耐衝撃性能を備え、最大3mの高さからの落下にも耐えるテストをクリア。※米軍MIL規格準拠約1.2m(4フィート)の高さから、合計26方向の落下テストをクリアしています。BPA※フリーBPAフリーのメリット健康への配慮:BPAが含まれていないことで、人体への悪影響のリスクを減らします。安心して使える:口に触れる可能性のある製品や、長時間肌に触れる製品に適しています。環境にも優しい:BPAフリーの素材は、より持続可能な選択肢とされることが多いです。※BPA(ビスフェノールA)について一部プラスチック製品に含まれる化学物質で、体内に取り込まれるとホルモンバランスに影響を与える可能性があります。妊婦や乳幼児への影響が懸念されています。MagSafe対応ワイヤレス充電やアクセサリーの取り付けもスムーズに行えるMagSafe対応モデル。グリップなどのアクセサリーとの組み合わせも自由自在です。※BPAとは?BPAは、プラスチック製品(特にポリカーボネートやエポキシ樹脂)に使われる化学物質で、食品容器や水筒、レシートのコーティングなどに使われてきました。しかし、BPAが体内に取り込まれると、ホルモンの働きを乱す可能性があるとされ、特に妊婦や乳幼児への影響が懸念されています。※米軍MIL規格約1.2m(4フィート) の高さから合計26方向の落下にてテスト
対応機種iPhone17 Pro対応MagSafe機能独自の耐衝撃技術(IMPKT Cell Technology)保証期間1年落下耐久(m)3(MIL規格準拠)
Crystal Fluro for iPhone 17 Pro MaxLAUT7日以内出荷
サステナブル素材を使用したスリムでスタイリッシュなiPhoneケースサステナブル素材100%リサイクルプラスチックを使用しており、ベルベットのような手触りが魅力です。ベルベットの手触りさらさらとした手触りで指紋や手垢が気になりません。洗練されたデザイン背面はクリスタル仕様で、iPhone本体のカラーを美しく引き立てます。また、黄ばみ防止技術により長期間透明感を保ちます。最大3mの落下耐性米軍MIL規格※準拠の耐衝撃性能を備え、最大3mの高さからの落下にも耐えるテストをクリア。※米軍MIL規格準拠約1.2m(4フィート)の高さから、合計26方向の落下テストをクリアしています。BPA※フリーBPAフリーのメリット健康への配慮:BPAが含まれていないことで、人体への悪影響のリスクを減らします。安心して使える:口に触れる可能性のある製品や、長時間肌に触れる製品に適しています。環境にも優しい:BPAフリーの素材は、より持続可能な選択肢とされることが多いです。※BPA(ビスフェノールA)について一部プラスチック製品に含まれる化学物質で、体内に取り込まれるとホルモンバランスに影響を与える可能性があります。妊婦や乳幼児への影響が懸念されています。MagSafe対応ワイヤレス充電やアクセサリーの取り付けもスムーズに行えるMagSafe対応モデル。グリップなどのアクセサリーとの組み合わせも自由自在です。※BPA(ビスフェノールA)について一部プラスチック製品に含まれる化学物質で、体内に取り込まれるとホルモンバランスに影響を与える可能性があります。妊婦や乳幼児への影響が懸念されています。※米軍MIL規格準拠約1.2m(4フィート)の高さから、合計26方向の落下テストをクリアしています。
対応機種iPhone 17 Pro Max対応MagSafe機能独自の耐衝撃技術(IMPKT Cell Technology)保証期間1年落下耐久(m)3(MIL規格準拠)
Crystal Fluro for iPhone AirLAUT7日以内出荷
サステナブル素材を使用したスリムでスタイリッシュなiPhoneケースサステナブル素材100%リサイクルプラスチックを使用しており、ベルベットのような手触りが魅力です。ベルベットの手触りさらさらとした手触りで指紋や手垢が気になりません。洗練されたデザイン背面はクリスタル仕様で、iPhone本体のカラーを美しく引き立てます。また、黄ばみ防止技術により長期間透明感を保ちます。最大3mの落下耐性米軍MIL規格準拠の耐衝撃性能を備え、最大3mの高さからの落下にも耐えるテストをクリア。BPAフリーBPAフリーのメリット健康への配慮:BPAが含まれていないことで、人体への悪影響のリスクを減らします。安心して使える:口に触れる可能性のある製品や、長時間肌に触れる製品に適しています。環境にも優しい:BPAフリーの素材は、より持続可能な選択肢とされることが多いです。MagSafe対応ワイヤレス充電やアクセサリーの取り付けもスムーズに行えるMagSafe対応モデル。グリップなどのアクセサリーとの組み合わせも自由自在です。※BPA(ビスフェノールA)について一部プラスチック製品に含まれる化学物質で、体内に取り込まれるとホルモンバランスに影響を与える可能性があります。妊婦や乳幼児への影響が懸念されています。※米軍MIL規格準拠約1.2m(4フィート)の高さから、合計26方向の落下テストをクリアしています。
対応機種iPhone Air対応MagSafe機能独自の耐衝撃技術(IMPKT Cell Technology)保証期間1年落下耐久(m)3(MIL規格準拠)
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
ページ: 1/ 3