スマホ/タブレット関連アクセサリ :「蓄電池 大容量」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AUKEY(オーキー)モバイルバッテリー
エコ商品
【20000mAhの大容量】頼もしいバッテリー容量20000mAhで旅行や外出時の備えとして携帯すれば安心です。さまざまな機器にたっぷりご使用いただけます。外出時でのご使用はもちろん、配線をすっきりさせたいご家庭のリビングやオフィスでのご使用にもおすすめです。災害時など、万が一の備えとしても本製品があれば安心です。【2台の機器への同時充電が可能】USB-CポートとUSB-Aポートを1つずつ、合計2ポートを搭載しています。最大で2台の機器への同時充電が可能です。【急速充電規格PD/QCをサポート】USB-CポートはPD3.0をサポートし最大出力20W、USB-AポートはQC3.0をサポートし最大出力18Wと、それぞれ急速充電に対応しています。時間の無い時にも、スピーディーに充電が完了します。また、パススルー充電に対応しており、本体を充電しながら機器にも給電できるため、本体と機器のどちらの電池残量が少ない時にも同時に充電ができて便利です。
グレー 容量20000mAh 3.85V/77Wh 出力USB-C: (PD3.0) 5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A (20W Max);PPS: 5-5.9V 3A / 5-11V 2A (22W Max)、USB-A: (QC3.0) 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W Max)、SCP: 10V 2.25A (22.5W Max) 最大出力(W)22.5/15(USB-A+USB-C) 本体寸法(mm)約70.4×112.2×26.3 本体質量(g)約315 定格容量12000mAh (5V/3A) 入力USB-C入力: (PD3.0) 5V 3A / 9V 2A (18W Max) バッテリーリチウムポリマー USBポート数2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 充電端子USB-C 給電端子USB-C/USB-A
1式
4,982 税込5,480
当日出荷

AUKEY(オーキー)モバイルバッテリー
エコ商品
【20000mAhの大容量】頼もしいバッテリー容量20000mAhで旅行や外出時の備えとして携帯すれば安心です。さまざまな機器にたっぷりご使用いただけます。外出時でのご使用はもちろん、配線をすっきりさせたいご家庭のリビングやオフィスでのご使用にもおすすめです。【最大65W出力でノートPCを急速充電できる】USB-Cポートから最大65Wの高出力に対応しており、ノートPCの急速充電も可能です。場所を選ばず充電しながらノートPCの使用が可能です。仕事での外出先でノートPCと一緒に携帯すれば、思いのほか電池残量が少なくなって不安になった、なんていうこともなくなります。【2種類3口の出力ポートを搭載】USB-Cポート×2、USB-Aポート×1を搭載しています。最大3台までの機器に同時充電が可能です。さまざまなUSB機器の充電にご使用いただくことができます。オフィスで同僚と、ご家庭のリビングで家族と、電源をシェアすることが可能です。コンセントが無い場所でも本製品を持っていけば複数人でご使用でき、何かと使い勝手は抜群です。予期せぬ停電時など、万が一の時の備えとしても本製品があれば安心です。
グレー 容量5000mAh 14.8V/74Wh ※本製品には、5000mAhバッテリーが4個内蔵されており、セル容量は20000mAh (4×5000mAh)です。 出力USB-C1: 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 3.25A (65W Max); PPS: 3.3-11V 5A、USB-C2: 5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A (30W); PPS: 3.3-11V 3A、USB-A: 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W)、USB-C1+USB-C2/USB-A: 45W+20W / 18W、USB-C1+(USB-C2+USB-A): 45W+15W 最大出力(W)65(複数出力ポート使用時) 本体寸法(mm)約156×73×25 本体質量(g)約390 入力USB-C1: 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 3.25A (65W Max) バッテリーリチウムイオン USBポート数3 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 充電端子USB-C 給電端子USB-C/USB-A
1式
10,728 税込11,801
欠品中