特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PD60W対応の20000mAhモバイルバッテリーでは国内最小クラスで重さは約350g。スマートフォン4回以上充電可能です。USB Power Delivery60Wにも対応しており、スマホからノートPCまでスピード充電ができます。バッテリー本体への充電も、パワーデリバリ―に対応。わずか3時間でモバイルバッテリー本体を満充電にすることが可能です。低電流モードでBluetoothイヤホンの充電も可能です。モバイルバッテリー本体と付属のケーブルを一緒に持ち運ぶのにも便利な専用ポーチ付きで持ち運びも便利。
対応機種iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン、PD対応ノートPC(60Wまで) バッテリーリチウムイオン電池 3.6V/20000mAh(14.4V/5000mAh) 定格入力(W)Type-C:PD最大30(5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A) 定格出力(W)Type-C:PD最大60(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A) PPS 3.3-16V/2.8A、Type-A:最大18(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×25×150 本体質量(g)約350 動作温度(℃)充電時:0~40、放電時:0~40 充電時間(時間)空の状態から満充電まで約3(PD30W充電時)(モバイルバッテリーへの充電時間) 付属品保証書、専用ポーチ、Type-AーType-C充電・データ通信ケーブル(約30cm)、Type-CーType-C充電・データ通信ケーブル(50cm) ラテグレージュ 使用可能回数約1000回(機器及び使用条件によります) バッテリー容量(mAh)20000 充電端子Type-C 給電端子Type-C、Type-A USBポート数1 入力Type-C:PD最大30W(5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A) 出力Type-C:PD最大60W(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A) PPS 3.3-16V/2.8A、Type-A:最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

PD60W対応の20000mAhモバイルバッテリーでは国内最小クラスで重さは約350g。スマートフォン4回以上充電可能です。USB Power Delivery60Wにも対応しており、スマホからノートPCまでスピード充電ができます。バッテリー本体への充電も、パワーデリバリ―に対応。わずか3時間でモバイルバッテリー本体を満充電にすることが可能です。低電流モードでBluetoothイヤホンの充電も可能です。モバイルバッテリー本体と付属のケーブルを一緒に持ち運ぶのにも便利な専用ポーチ付きで持ち運びも便利。
付属品保証書 専用ポーチ Type-AーType-C充電・データ通信ケーブル(約30cm) Type-CーType-C充電・データ通信ケーブル(50cm) 対応機種iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン、PD対応ノートPC(60Wまで) バッテリーリチウムイオン電池 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×25×150 バッテリー電圧(V)3.6/14.4 保証期間2年間 充電時間(時間)(モバイルバッテリーへの充電時間)空の状態から満充電まで約3.0(PD30W充電時)(※付属の「Type-CーType-Cケーブル」使用の場合) RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能回数約800回 動作温度範囲(℃)充電時:0~40
1個
7,498 税込8,248
欠品中

10000mAhのモバイルバッテリーでは国内最小最軽量。小さなカバンにも入るのでビジネス・パーティ・旅行など、シーンを問わずに持ち運ぶことができます。2つの出力ポート搭載で2台同時充電も可能です。スマートフォン2回以上充電可能な安心の大容量。USB Power Deliveryに対応しているUSB Type-CポートとUSB Type-Aポートを搭載しており最大18Wの超速充電が可能。専用ポーチとモバイルバッテリー本体を充電するためのUSB Type-A to Type-Cケーブルが付いています。
対応機種iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

赤ちゃんの肌のような感触の新しいシリコン素材を使用したType-C to Type-Cケーブルです。専用のコーティングにより、ホコリがつきにくくなっています。50,000回の折り曲げ試験をクリアしており、しなやかでやわらかく耐久性に優れています。USB PowerDelivery60Wにも対応しており、対応スマホとAC充電器なら25分で50%の充電が可能です。PD対応のケーブルをお探しの方には最適です。
ケーブル種類やわらか 適合用途充電、データ転送 コネクタ形状USB Type-C(オス)- Type-C (オス) 対応機種スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C(メス)対応機種 規格最大60W(20V/3A)充電対応 転送速度(Mbps)最大480 保証期間2年間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

やわらかく、絡まりにくい。くるっとまとめて持ち運び。すべすべとした触りごこち。断線に強い。スマートフォンやタブレットを3Aパワフル充電。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。安心の2年保証付き。対応機種。「USB Cコネクタ」に対応した各種機種でお使いいただけます。Apple。iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air。iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e。iPhone15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max。iPad Pro・iPad Air・iPad(A16/第10世代)・iPad mini(A17 Pro/第6世代)。AirPods /AirPods Proシリーズなど。USB-C搭載のiPhone/iPad/AirPodsシリーズに対応。Android。SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズ。Google Pixel シリーズ。SAMSUNG Galaxy シリーズ。Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホシリーズ。FCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズ。Xiaomi Xiaomi・Redmi シリーズ。SONY Xperia シリーズなどUSB-C搭載のスマートフォン・タブレットPCに対応。その他。モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ハンディファン、ワイヤレスイヤホン、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB-C搭載の各種機器に対応
質量(g)(本体):約30 規格USB2.0規格準拠、最大3A充電対応 コネクタ形状USB Type-A(オス)- Type-C (オス) 保証期間2年間 転送速度(Mbps)最大480
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

PD140Wに対応したパワフル出力。電源がない場所でもこの1台で安心の大容量。合計最大150Wで2台同時に充電もできる。モバイルバッテリー本体の充電もわずか2時間でできる。最大3台同時充電もできる。持ち運べるパワフルな相棒。便利なパススルー機能付き。各USBポートの出力配分表。飛行機への持ち込みもできる。充実の付属品。安心の2年保証付き
付属品取扱説明書兼保証書/PD240W USB-C to USB-Cシリコンケーブル(50cm)/シリコンケーブルバンド/専用ポーチ 使用方法1回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。素早く2回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。5秒以上押すと低電流モードになります。 スモーキーブラック 本体質量(g)約535 対応機種【Apple】iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、iPhone 14/13/12/11/SEシリーズ、iPad Pro/iPad Air/iPad/iPad miniシリーズ、AirPods/AirPods Proシリーズ、MacBook Air/MacBook Proシリーズ、Apple WatchシリーズなどのiPhone/iPad/AirPodsシリーズに対応、【Android】SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ、Google Pixel、Xiaomi Xiaomi・Redmi、SAMSUNG Galaxy、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ、FCNT arrows・らくらくスマートフォン、SONY Xperiaなどのスマートフォン・タブレットPCシリーズに対応、【その他】ノートパソコン(USB Power Delivery対応)、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、ハンディファン、電熱服、空調服、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB-C搭載の各種機器に対応 定格出力Type-C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、28V5A[PD140W]、PPS 5-21V5A、Type-A:5V/4.5A、9V/2A、12V/2A、10V2.25A、Type-C2:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A[PD65W]、PPS 5-20V3.25A バッテリーリチウムイオン電池 18V 5000mAh / 90Wh Cell Capacity: 25000mAh 充電時間空の状態から満充電まで約2時間[PD65W] 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約81×27×160 出力容量5V/14600mAh、9V/8000mAh、12V/6300mAh、15V/4800mAh、20V/3600mAh。25000mAhのバッテリーを内蔵し、5V出力時14600mAhの出力が可能です。 保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護 動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35 定格入力Type-C2:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A[PD65W] 使用可能回数約1000回※機器及び使用条件によります。バッテリーの寿命を長く保つために、少なくとも3ヶ月に一度は充電を行ってください。
1個
9,198 税込10,118
6日以内出荷

高出力のUSB Cポートと、使い勝手の良い「Type-A」ポートを各1つずつ搭載。旧機種から最新機器まで手広く充電をサポートします。USBパワーデリバリ―対応のType-Cポートにより急速充電が可能。ノートPCの充電にも対応しています。新素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用。優れた充電効率で、発熱を抑えながら高出力+小型化を実現しました。ハイパワーでコンパクト。プラグ部分は可動式を採用しており、未使用時は折りたたむことができるので持ち運びにも便利です。旅行先や出張先でも充電が可能です。
ポート数2 対応機種iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレット、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ、ゲーム機 入力電圧(V)AC100V-240(50/60Hz) 出力仕様Power Delivery-PPS:3.3~11V~3A、3.3~16V/2A 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×52.3×53.3 本体質量(g)約103 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,098 税込4,508
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重さ約98g 国内最小最軽量5000mAhモバイルバッテリー(2023年4月時点)。手軽な5000mAh。2台同時充電可能。USB Power Delivery 20W対応で超速充電。専用ポーチとモバイルバッテリー本体充電用ケーブル付き。飛行機に持ち込み可能。小型充電式電池のリサイクルを推進するJBRCに加盟しています。安心の2年保証付き
1個
2,890 税込3,179
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

赤ちゃんの肌のような感触の新しいシリコン素材を使用。専用のコーティングにより、ホコリがつきにくくなっています。まとめたり巻いたりしてもやわらかいので、絡まずスッキリ使用できます。50,000回の折り曲げ試験をクリアしており、しなやかでやわらかく耐久性に優れています。ケーブルにはオリジナルカラーのケーブルバンドが付属しており、ケーブルをくるっとまとめて持ち運ぶ際にも便利です。温度センサーPTC搭載でもしもの時も安心です。
ピスタチオ ケーブル種類やわらか 適合用途充電、データ転送 コネクタ形状USB Type-A(オス)- Type-C (オス) 対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C(メス)対応機種 規格最大3A 充電対応 転送速度(Mbps)最大480 保証期間2年間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズ累計販売数10万個を突破(自社販売実績 2025年6月時点)。水辺でも安心、かわいくスマホを守る。最高水準の防水・防塵保護等級の「IP68」を取得。ワンタッチでしっかりと密封して水の侵入を完全に防ぐ。ケースをしたまま画面操作、クリアな写真撮影や通話、動画視聴などが可能。プールでの自撮り、海辺での砂浜遊び、ビーチでのアクティビティなど夏のレジャーに大活躍。6.9インチの大型スマホも入る大きめサイズ。防水ケースのカラーに合わせたネックストラップ付属。水に濡らしたくないアイテムもまとめて収納可能
付属品ネックストラップ×1 材質ABS/PVC 寸法(mm)(本体)約131(W)×16(D)×233(H)、最大対応:約85(W)×25(D)×175(H)mm 質量(g)(本体)約45(※付属品を除く) 防水保護等級IP68
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三脚無しで自撮りや全身撮影もできる。ケースをつけたスマホもしっかりホールド。持ち運びしやすいコンパクトサイズ。強力マグネットでどこでもピタっ。専用ポーチと傷防止用シリコンパッド付き
付属品収納ポーチ、傷防止用シリコンパッド 材質アルミニウム合金、シリコン、マグネット ブラック 質量(g)(パッケージ込み)約114 本体質量(g)約86 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パッケージ)約67×22×130、 (本体)約42×26×76.5(裏面設置時) 対応機種■AppleiPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max・iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max など各iPhoneシリーズ■AndroidスマートフォンSHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズGoogle Pixel シリーズSAMSUNG Galaxy シリーズ など幅約5.5cm~9.0cmの機種に対応しています 保証期間初期不良のみ交換対応
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

USB Power Delivery30W対応のUSB Type-Cポート搭載。国内最小・最軽量クラスで持ち運びに便利。ノートPCも充電OK!小さくてパワフル。高出力+小型化を実現。安心の2年保証
ラテグレージュ 質量(g)約57(パッケージ込み) ポート数1 本体質量(g)約39 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パッケージ:約66×35 ×108、約30×30×31(電源プラグを除く) 対応機種スマートフォン、タブレット、音楽プレイヤー、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ、ゲーム機※別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください 保証期間2年間 出力仕様PD3.0:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A [最大30W]、PPS:3.3-11V/3A、3.3-16V/2A USBポートUSB Type-C 入力電圧100V-240V 50/60Hz 0.8A
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

Type-CポートとType-Aポートを搭載。Power Delivery対応。ハイパワーの充電を安心安全に。軽量+コンパクト+高出力 次世代の半導体「GaN(窒化ガリウム)」採用。かしこく充電対応で最適な電流で充電ができる。折りたためる可動式プラグ採用
アーモンドミルク 質量(g)約83 ポート数USB-C×1ポート、USB-A×1ポート 出力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、15V/2.33A、20V/1.75A(PD 最大35W)・PPS 5.0V~21V/1.75A・USB Type-A:5V/2.4A(最大12W) 合計最大出力32W(20W+12W) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×49×49 対応機種スマートフォン、タブレット、音楽プレイヤー、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ、ゲーム機 USBポートUSB Type-C×1ポート、USB Type-A×1ポート 入力電圧AC100V-240V 50/60Hz 1.0A
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

重さ約174g 国内最小最軽量10000mAhモバイルバッテリー(2020年9月時点)。手のひらサイズでコンパクト。2台同時充電可能。大容量の10000mAh。USB Power Delivery18W対応で超速充電。36Whの定格パワーなので、飛行機に持ち込み可能。多重保護システム搭載。専用ポーチとモバイルバッテリー本体充電用ケーブル付き。安心の2年保証付き
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤ちゃんの肌のような感触の新しいシリコン素材を使用したPD対応Type-C to Type-Cケーブル(C to Cケーブル)です。専用のコーティングにより、ホコリがつきにくくなっています。50000回の折り曲げ試験をクリアしており、しなやかでやわらかく耐久性に優れています。USB PowerDelivery60Wにも対応しており、対応スマホとAC充電器なら25分で50%の充電が可能です。パワーデリバリ―対応のケーブルをお探しの方には最適です。
規格最大60W(20V/3A)充電対応 対応機種スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C(メス)対応機種 保証期間2年間 転送速度(Mbps)最大480
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高出力のUSB Cポートと、使い勝手の良い「Type-A」ポートを各1つずつ搭載。旧機種から最新機器まで手広く充電をサポートします。USBパワーデリバリ―対応のType-Cポートにより急速充電が可能。ノートPCの充電にも対応しています。新素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用。優れた充電効率で、発熱を抑えながら高出力+小型化を実現しました。ハイパワーでコンパクト。プラグ部分は可動式を採用しており、未使用時は折りたたむことができるので持ち運びにも便利です。旅行先や出張先でも充電が可能です。
対応機種iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレット、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ、ゲーム機 USBポートUSBType-C×1ポートUSBType-A×1ポート 入力電圧(V)AC100V~240(50/60Hz) 出力USBType-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(PD最大65W)PPS3.3V~21V/3.25AUSBType-A:3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A(最大18W)合計最大出力63W(45W+18W) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×52.3×53.3 本体質量(g)約103 保証期間2年間 ポート数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10000mAhのモバイルバッテリーでは国内最小最軽量。小さなカバンにも入るのでビジネス・パーティ・旅行など、シーンを問わずに持ち運ぶことができます。2つの出力ポート搭載で2台同時充電も可能です。スマートフォン2回以上充電可能な安心の大容量。USB Power Deliveryに対応しているUSB Type-CポートとUSB Type-Aポートを搭載しており最大18Wの超速充電が可能。専用ポーチとモバイルバッテリー本体を充電するためのUSB Type-A to Type-Cケーブルが付いています。
付属品専用ポーチUSBType-AtoUSBType-Cケーブル保証書 対応機種iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン 定格出力USBType-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[PD18W]、USBType-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[最大18W] バッテリーリチウムイオン電池 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×25×58 バッテリー電圧(V)3.63 保証期間2年間 充電時間(時間)約6(付属のケーブル使用時)、約3.5(USBPowerDelivery充電の場合) USBポート数2個口 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力USBType-C:5V/3A、9V/2A[PD18W] 動作温度範囲(℃)0~35 充電端子Type-C 給電端子Type-C
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

マグネットでピタッと固定。持ち方に合わせて角度調整可能。スタンドとしても使える。ケースを装着したままでも使える。あとも残らず、取り外しも簡単。平置きしてもガタつきにくい。対応機種。「MagSafe、Qi2規格」に対応した機種や、専用ケースでお使いいただけます。MagSafe対応 iPhone。 iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air。 iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max。 iPhone15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max。 iPhone14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max。 iPhone13/13 mini/13 Pro/13 Pro Max。 iPhone12/12 mini/12 Pro/12 Pro Max。 MagSafe対応ケース。Android。 Google Pixel 10 / 10 Proシリーズ(Google Pixelsnap対応)。 Qi2・マグネット式ワイヤレス充電対応ケース
材質PET、PC、亜鉛合金 寸法(mm)約58(W)×4(D)×58(H) 質量(g)(本体):約25 保証期間初期不良のみ交換対応
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンドを持ち歩かずにすむ、スマホリング。チキチキと360°回転、ピタッと固定。縦・横どちらにもスタンドできる。MagSafe対応iPhoneならそのまま使える。付属メタルリングステッカーで全機種使える。リングを外して手軽にワイヤレス充電。フラットに平置きもできる。「MagSafe、Qi2規格」に対応した機種や、専用ケースでお使いいただけます。≪本製品をそのままお使いいただける機種≫。MagSafe対応 iPhone。 iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air。 iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max。 iPhone15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max。 iPhone14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max。 iPhone13/13 mini/13 Pro/13 Pro Max。 iPhone12/12 mini/12 Pro/12 Pro Max。 MagSafe対応ケース。Android。 Google Pixel 10 / 10 Proシリーズ(Google Pixelsnap対応)。 Qi2・マグネット式ワイヤレス充電対応ケース
付属品メタルリングステッカー 材質ABS、PC、アルミニウム合金、亜鉛合金 寸法(mm)約60(W)×7(D)×60(H) 質量(g)(本体):約42 保証期間初期不良のみ交換対応 耐荷重(g)スマートフォン本体、ケース合わせて300以内
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やわらかく、絡まりにくい。くるっとまとめて持ち運び。すべすべとした触りごこち。断線に強い。スマートフォンやタブレットを3Aパワフル充電。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。安心の2年保証付き。対応機種。「USB Cコネクタ」に対応した各種機種でお使いいただけます。Apple。iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air。iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e。iPhone15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max。iPad Pro・iPad Air・iPad(A16/第10世代)・iPad mini(A17 Pro/第6世代)。AirPods /AirPods Proシリーズなど。USB-C搭載のiPhone/iPad/AirPodsシリーズに対応。Android。SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズ。Google Pixel シリーズ。SAMSUNG Galaxy シリーズ。Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホシリーズ。FCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズ。Xiaomi Xiaomi・Redmi シリーズ。SONY Xperia シリーズなどUSB-C搭載のスマートフォン・タブレットPCに対応。その他。モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ハンディファン、ワイヤレスイヤホン、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB-C搭載の各種機器に対応
質量(g)(本体):約30 規格USB2.0規格準拠、最大3A充電対応 コネクタ形状USB Type-A(オス)- Type-C (オス) 保証期間2年間 転送速度(Mbps)最大480
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やわらかく、絡まりにくい。くるっとまとめて持ち運び。すべすべとした触りごこち。断線に強い。スマートフォンやタブレットを3Aパワフル充電。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。安心の2年保証付き。対応機種。「USB Cコネクタ」に対応した各種機種でお使いいただけます。Apple。iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air。iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e。iPhone15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max。iPad Pro・iPad Air・iPad(A16/第10世代)・iPad mini(A17 Pro/第6世代)。AirPods /AirPods Proシリーズなど。USB-C搭載のiPhone/iPad/AirPodsシリーズに対応。Android。SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズ。Google Pixel シリーズ。SAMSUNG Galaxy シリーズ。Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホシリーズ。FCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズ。Xiaomi Xiaomi・Redmi シリーズ。SONY Xperia シリーズなどUSB-C搭載のスマートフォン・タブレットPCに対応。その他。モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ハンディファン、ワイヤレスイヤホン、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB-C搭載の各種機器に対応
質量(g)(本体):約30 規格USB2.0規格準拠、最大3A充電対応 コネクタ形状USB Type-A(オス)- Type-C (オス) 保証期間2年間 転送速度(Mbps)最大480
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

直接挿すだけ充電が快適に。持ち運びしやすい、折りたたみコネクタ。国内最小最軽量クラスの重さ約99g。2台同時充電可能。選べる充電方法。繰り返し1000回以上充電可能。ケースをつけたままでも充電できる。安心の2年保証付き
付属品取扱説明書兼保証書 USB-C to USB-Cケーブル(約50cm) 専用ポーチ 使用方法1回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。素早く2 回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。 本体質量(g)約99 対応機種【Apple】iPhone 16e/16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max・iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、13インチ/11インチiPad Pro(M4)・13インチ/11インチiPad Air(M2)・iPad(第10世代)・iPad mini(第6世代)・12.9インチ iPad Pro(第3~6世代)・11インチ iPad Pro(第1~4世代)・iPad Air(第4~5世代)、AirPods 4・アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods 4・AirPods Pro 2・Magsafe充電ケース付きAirPods(第3世代)・AirPods Maxなど、USB-C搭載の各種iPhone/iPad/AirPodsシリーズに対応、【Androidスマートフォン】SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズ、Google Pixel シリーズ、SAMSUNG Galaxy シリーズ、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ・キッズケータイ シリーズ、FCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズ、Xiaomi Xiaomi・Redmi シリーズ、SONY Xperia シリーズ、などUSB-C搭載の各種スマートフォンに対応、【その他】タブレットPC、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ハンディファン、ワイヤレスイヤホン、Wi-Fiルータ、加熱式たばこ等USB-C搭載の各種機器に対応しています。 定格出力USB-C1:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]、USB-C2:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]※USB-CポートとUSB-Cポートを同時に使用した場合、合計最大5V/3A出力に固定されます。 バッテリーリチウムイオン電池 3.6V/5000mAh 充電時間空の状態から満充電まで約2時間〔PD18W〕。USB充電器(以下いずれかの充電器をご使用ください):Power Delivery 18W以上USB充電器(USB-Cポート対応)、Type-C 5V3A出力USB充電器 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約79×26.0×36.5 保護機能過充電保護(電圧・電流)、過放電保護(電圧・電流)、短絡ショート保護 動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35 定格入力USB-C1:5V/3A、9V/2A[PD18W]、USB-C2:5V/3A、9V/2A[PD18W] 使用可能回数約1000回※機器及び使用条件によります。満充電から1年後のバッテリー残存率は70-80%となっています。防災用途等にもオススメです。
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電残量が数字で見える。PD20Wで急速充電できる。コンパクトでもしっかり充電できる大容量。2台同時充電に対応。バッテリー本体も急速充電できる。ポケットにも入れやすいコンパクトタイプ。飛行機への持ち込みもできる。安心の2年保証付き
付属品取扱説明書件保証書/USB-C to USB-Cケーブル(50cm)/専用ポーチ(ホワイト) 使用方法1回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。素早く2回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。電源ボタンを1度押した後、電源ボタンを5秒以上押すと低電流モードになります。 本体質量(g)約191 対応機種【Apple】iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、iPhone 14/13/12/11/SEシリーズ、iPad Pro/iPad Air/iPad/iPad miniシリーズ、AirPods/AirPods Proシリーズ、Apple Watchシリーズ などの機種に対応、【Android】SHARP AQUOS、R/wish/sence・シンプルスマホシリーズ、Google Pixelシリーズ、Xiaomi Xiaomi・Redmiシリーズ、SAMSUNG Galaxyシリーズ、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホシリーズ、FCNT arrows・らくらくスマートフォンシリーズ、SONY Xperiaシリーズなどのスマートフォン・タブレットPCシリーズに対応、【その他】Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、ハンディファン、電熱服、空調服、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB-C搭載の各種機器に対応 定格出力Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]、Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A※同時使用の場合、合計最大出力5V3A(15W) バッテリーリチウムイオンポリマー電池 3.65V 10000mAh/36.5Wh 充電時間空の状態から満充電まで約3時間[PD20W] 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×18.5×117 出力容量5V/7230mAh、9V/3920mAh、12V/2920mAh、10000mAhのバッテリーを内蔵し、5V出力時7320mAhの出力が可能です。 保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護 動作周囲温度(℃)充電時:0~40、放電時:0~40 定格入力Type-C:5V/3A、9V/2.22A[PD20W] 使用可能回数約400~500回※機器及び使用条件によります
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB Power Delivery30W対応のUSB Type-Cポート搭載。国内最小・最軽量クラスで持ち運びに便利。ノートPCも充電OK!小さくてパワフル。高出力+小型化を実現。安心の2年保証
シェルピンク 質量(g)(パッケージ込み)約57 本体質量(g)約39 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パッケージ)約66×35 ×108、 (本体)約30×30×31(電源プラグを除く) 対応機種iPhone、iPad、GALAXY、Macbook Air、スマートフォン、タブレット、AppleWatch、スマートウォッチ、AirPods、Bluetoothイヤホン、Bluetoothスピーカー、Nintendo Switch、ポータブルゲーム機、モバイルバッテリー、ハンディファン、ハンディウォーマー、オーディオプレイヤー、Wi-Fiルーター、加熱式タバコなどUSB Cケーブルを使って充電できる各種機器に対応※別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。 保証期間2年間 出力仕様PD3.0:5V/3A,9V/3A,12V/2.5A,15V/2A,20V/1.5A [最大30W]、PPS:3.3~11V/3A,3.3~16V/2A USBポートUSB Type-C×1ポート 入力電圧100V-240V 50/60Hz 0.8A
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

マグネットでピタッと固定。持ち方に合わせて角度調整可能。スタンドとしても使える。ケースを装着したままでも使える。あとも残らず、取り外しも簡単。平置きしてもガタつきにくい
材質PET、PC、亜鉛合金 ホワイト 本体質量(g)約25 対応機種■iPhoneiPhone 16 / 16 Plus / 16 Pro / 16 Pro MaxiPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro MaxiPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro MaxiPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro MaxiPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max上記端末で使えるMagsafe対応ケース※iPhoneSEシリーズには非対応です。■AndroidAndroidスマートフォン本体には非対応(2024年11月現在)ですが、Magsafe対応ケースを使用することで、お使いいただけます。(Google Pixel 9/8/7シリーズなど) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×4×58
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

直接挿すだけ充電が快適に。持ち運びしやすい、折りたたみコネクタ。国内最小最軽量クラスの重さ約99g。2台同時充電可能。選べる充電方法。繰り返し1000回以上充電可能。ケースをつけたままでも充電できる。安心の2年保証付き
仕様●PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):パッケージ:約89.0×30.0×124.0、約79×26.0×36.5●使用回数:約1000回※機器及び使用条件によります。※満充電から1年後のバッテリー残存率は70-80%となっています。防災用途等にもオススメです。●多重保護システム:過充電保護(電圧・電流)、過放電保護(電圧・電流)、短絡ショート保護 付属品取扱説明書兼保証書 USB-C to USB-Cケーブル(約50cm) 専用ポーチ 使用方法1回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。素早く2 回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。5秒以上押すと低電流モードになります。 ラテグレージュ 質量(g)約153(パッケージ込み) 出力USB-C1:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]、USB-C2:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]※USB-CポートとUSB-Cポートを同時に使用した場合は合計最大5V/3A出力に固定 本体質量(g)約99 対応機種iPhone、iPhone15対応、スマートフォン、Android、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、ワイヤレススピーカー、ワイヤレスイヤホン※Lighntnig対応の端末を充電される際には、別途Lighntnigケーブルをご用意ください 入力USB-C1:5V/3A、9V/2A[PD18W]・USB-C2:5V/3A、9V/2A[PD18W] バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.6V 保証期間2年間 充電時間(時間)【モバイルバッテリーへの充電時間】空の状態から満充電まで約2[PD18W]※USB充電器(以下いずれかの充電器をご使用ください)・Power Delivery 18W以上USB充電器(USB-Cポート対応)・Type-C 5V3A出力USB充電器 動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35 バッテリー容量(mAh)5000 充電端子Type-C 給電端子Type-C
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

直接挿すだけ充電が快適に。持ち運びしやすい、折りたたみコネクタ。国内最小最軽量クラスの重さ約99g。2台同時充電可能。選べる充電方法。繰り返し1000回以上充電可能。ケースをつけたままでも充電できる。安心の2年保証付き
仕様●PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)::パッケージ:約89.0×30.0×124.0、約79×26.0×36.5●使用回数:約1000回※機器及び使用条件によります。※満充電から1年後のバッテリー残存率は70-80%となっています。防災用途等にもオススメです。●多重保護システム:過充電保護(電圧・電流)、過放電保護(電圧・電流)、短絡ショート保護 付属品取扱説明書兼保証書 USB-C to USB-Cケーブル(約50cm) 専用ポーチ 使用方法1回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。素早く2 回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。5秒以上押すと低電流モードになります。 アーモンドミルク 質量(g)約153(パッケージ込み) 出力USB-C1:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]、USB-C2:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]※USB-CポートとUSB-Cポートを同時に使用した場合は合計最大5V/3A出力に固定 本体質量(g)約99 対応機種iPhone、iPhone15対応、スマートフォン、Android、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、ワイヤレススピーカー、ワイヤレスイヤホン※Lighntnig対応の端末を充電される際には、別途Lighntnigケーブルをご用意ください 入力USB-C1:5V/3A、9V/2A[PD18W]・USB-C2:5V/3A、9V/2A[PD18W] バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.6V 保証期間2年間 充電時間(時間)【モバイルバッテリーへの充電時間】空の状態から満充電まで約2[PD18W]USB充電器(以下いずれかの充電器をご使用ください)・Power Delivery 18W以上USB充電器(USB-Cポート対応)・Type-C 5V3A出力USB充電器 動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35 バッテリー容量(mAh)5000 充電端子Type-C 給電端子Type-C
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

やわらかく、しなやか。くるっとまとめて持ち運び。断線に強い。スマートフォンやタブレットを3Aパワフル充電。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利
エアリーホワイト 規格USB2.0規格準拠/最大 3A充電対応 ケーブル長(m)1 本体質量(g)約28 コネクタ形状USB Type-A(オス)- Type-C (オス) 対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C(メス)対応機種(Android Autoに対応) ケーブル種類やわらか 適合用途急速充電/データ転送
1個
909 税込1,000
6日以内出荷

やわらかく、絡まない。赤ちゃんの肌のようなソフトなさわりごこち。断線に強い。スマートフォンやタブレットを3Aパワフル充電。もしもの時にスマホを守る『温度センサーPTC(自己温度制御)』搭載で安全。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。安心の2年保証
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

急速充電対応 安定した充電に最適なeMarker内蔵 USB2.0/480Mbps 温度センサー搭載 すべすべとした触りごこち ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利 安心の2年保証
規格最大240W(48V / 5A)充電対応 ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB Type-C(オス)- Type-C (オス) 対応機種スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等 保証期間2年間 転送速度(Mbps)最大480 適合用途充電/データ転送
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高出力のUSB Cポートと、使い勝手の良い「Type-A」ポートを各1つずつ搭載。旧機種から最新機器まで手広く充電をサポートします。USBパワーデリバリ―対応のType-Cポートにより急速充電が可能。ノートPCの充電にも対応しています。新素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用。優れた充電効率で、発熱を抑えながら高出力+小型化を実現しました。ハイパワーでコンパクト。プラグ部分は可動式を採用しており、未使用時は折りたたむことができるので持ち運びにも便利です。旅行先や出張先でも充電が可能です。
適合機種iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレット、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ、ゲーム機 出力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(PD 最大65W)、PPS 3.3V~21V/3.25A、USB Type-A:3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A(最大18W)、合計最大出力63W(45W+18W) 出力電圧USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(PD 最大65W)、PPS 3.3V~21V/3.25A、USB Type-A:3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A(最大18W)、合計最大出力63W(45W+18W) 本体質量(g)約112 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×52.3×53.3 保証期間2年間 USBポート数USB Type-C×1、USB Type-A×1 USBポートUSB Type-C×1ポート、USB Type-A×1ポート 入力電圧AC100V-240V 50/60Hz
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミニウム製のシンプルなデザインはインテリアに調和すると同時に高級感を演出します。自由に角度調整ができるのでWEB会議やリモート会議、ZOOM会議の時にも最適なスタンドです。縦置きにした端末の充電ポートに当たる部分が開いているので、充電ケーブルを挿したままスタンドに載せたり、イヤホンを使用することができます。スマートフォンやタブレット等の端末と接触する底面および土台部分には、シリコン素材のパッドが付いており、端末とスタンド、スタンドとデスクの設置面にフィットして滑り防止になります。
材質アルミニウム/シリコン 質量(g)約190 本体質量(g)約160 パッケージサイズ(mm)約94(W)×31(D)×173(H)mm 対応機種各種スマートフォン・タブレット(約13インチまで) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×24×130 保証期間1年間 特性充電使用可能
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

赤ちゃんの肌のような感触の新しいシリコン素材を使用したPD対応Type-C to Lightningケーブルです。専用のコーティングにより、ホコリがつきにくくなっています。50000回の折り曲げ試験をクリアしており、しなやかでやわらかく耐久性に優れています。USB PowerDelivery60Wにも対応しており、対応スマホとAC充電器なら25分で50%の充電が可能です。パワーデリバリ―対応のケーブルをお探しの方には最適です。
ラテグレージュ ケーブル種類やわらか、耐久性 取得規格MFi認証 適合用途充電/データ転送 対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningを搭載したiPadやiPod touch、Air Podsシリーズ ※iPhone 13シリーズにも対応しています。 コネクタ形状USB Type-C (オス) - Lightning (オス) 規格最大60W(20V/3A)充電対応 転送速度(Mbps)最大480 保証期間2年間
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤ちゃんの肌のような感触の新しいシリコン素材を使用。専用のコーティングにより、ホコリがつきにくくなっています。まとめたり巻いたりしてもやわらかいので、絡まずスッキリ使用できます。50,000回の折り曲げ試験をクリアしており、しなやかでやわらかく耐久性に優れています。ケーブルにはオリジナルカラーのケーブルバンドが付属しており、ケーブルをくるっとまとめて持ち運ぶ際にも便利です。温度センサーPTC搭載でもしもの時も安心です。
ラテグレージュ ケーブル種類やわらか、耐久性 適合用途充電/データ転送 コネクタ形状USB Type-A(オス)- Type-C (オス) 対応機種スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C(メス)対応機種 規格最大3A 充電対応 転送速度(Mbps)最大480 保証期間2年間
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミニウム製のシンプルなデザインはインテリアに調和すると同時に高級感を演出します。自由に角度調整ができるのでWEB会議やリモート会議、ZOOM会議の時にも最適なスタンドです。縦置きにした端末の充電ポートに当たる部分が開いているので、充電ケーブルを挿したままスタンドに載せたり、イヤホンを使用することができます。スマートフォンやタブレット等の端末と接触する底面および土台部分には、シリコン素材のパッドが付いており、端末とスタンド、スタンドとデスクの設置面にフィットして滑り防止になります。
付属品キズ防止用シリコンパッド × 1 材質アルミニウム / シリコン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×27×130 対応機種各種スマートフォン・タブレット(約13インチまで) RoHS指令(10物質対応)対応 特性充電使用可能、角度調節
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミニウム製のAppleWatch、スマホ、タブレットが置ける3WAYなスタンドです。耐久力があり、使用シーンを選ばず用途に合わせて使い分けができる便利なスタンドです。スタンド背面に充電ケーブルを通せる穴があるので、AppleWatchの充電ケーブルを通しておけば見た目をすっきりさせることができます。厚さ約2cmに折りたたむことができるので、カバンのポケット等に入れて持ち運ぶことができます。 移動した先で使用したい時に便利です。
材質アルミニウム、シリコン ブラック 本体質量(g)約145 対応機種画面サイズが38mm~44mmまでのApple Watch各種(Apple Watch Series SE/6/5/4/3/2/1、Apple Watch Nike+、Apple Watch Hermes、Apple Watch Edition)、各種スマートフォン・タブレット(約13インチまで)・ゲーム機 ※厚さ前面:約13mmまで、背面:約20mmまで ※機器が転倒して破損する恐れがありますので立てかけた状態で操作はしないでください。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×18×136 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応 特性充電使用可能
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

シリーズ累計販売数10万個を突破(自社販売実績 2025年6月時点)。水辺でも安心、かわいくスマホを守る。最高水準の防水・防塵保護等級の「IP68」を取得。ワンタッチでしっかりと密封して水の侵入を完全に防ぐ。ケースをしたまま画面操作、クリアな写真撮影や通話、動画視聴などが可能。プールでの自撮り、海辺での砂浜遊び、ビーチでのアクティビティなど夏のレジャーに大活躍。6.9インチの大型スマホも入る大きめサイズ。防水ケースのカラーに合わせたネックストラップ付属。水に濡らしたくないアイテムもまとめて収納可能
付属品ネックストラップ×1 材質ABS/PVC 寸法(mm)(本体)約131(W)×16(D)×233(H)、最大対応:約85(W)×25(D)×175(H)mm 質量(g)(本体)約45(※付属品を除く) 防水保護等級IP68
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

ケーブル要らずでピタっとワイヤレス充電。ワイヤレスでも15Wの急速充電。スリムで充電中も手持ちしやすい。充電しながら通話ができて最高。充電しながらでも動画視聴もスイスイ。カメラ干渉せず、撮影もできる。ケーブルでの急速充電も可能。残量と充電をLEDランプでお知らせ。バッテリー本体も急速充電できる。パススルー充電もできる。万が一を未然に防ぐあんしん保護機能。安心の2年保証付き。対応機種。「マグネット式ワイヤレス充電(Qi2/MagSafe)」に対応した機種や、専用ケースでお使いいただけます。Apple。iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air。iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max。iPhone15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max。iPhone14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max。iPhone13/13 mini/13 Pro/13 Pro Max。iPhone12/12 mini/12 Pro/12 Pro Max。MagSafe充電に対応したAirPods/AirPods Pro。MagSafe対応ケースなど、MagSafeに対応のiPhone/AirPodsシリーズに対応。Android。Google Pixel 10 / 10 Proシリーズ(Google Pixelsnap対応)。Qi2・マグネット式ワイヤレス充電対応ケース
付属品取扱説明書兼保証書/USB-C to USB-C(50cm)/専用ポーチ(ホワイト) 寸法(mm)約69(W)×12.5(D)×105(H) 質量(g)(本体):約138 定格出力Type-C:5V3A,9V2.22A[PD20W]、ワイヤレス:5W/7.5W/10W/15W バッテリー内蔵:リチウムイオンポリマー電池(3.7V/5,000mAh 18.5Wh) 充電時間約1時間50分((モバイルバッテリーへの充電時間)空の状態から満充電まで)※PD20WのAC充電器を使用した場合 保証期間2年間 保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、ワイヤレス充電:過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検出 環境温度範囲(℃)(動作)モバイルバッテリー:0~35、ワイヤレス充電:0~30 バッテリー容量(mAh)定格出力:5V/3400、9V/1700(※5000のバッテリーを内蔵し、5V出力時3400の出力が可能です。) 定格入力Type-C:5V3A,9V2.22A[PD20W]
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やわらかく、絡まりにくい。くるっとまとめて持ち運び。すべすべとした触りごこち。断線に強い。スマートフォンやタブレットを3Aパワフル充電。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。安心の2年保証付き。対応機種。「USB Cコネクタ」に対応した各種機種でお使いいただけます。Apple。iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air。iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e。iPhone15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max。iPad Pro・iPad Air・iPad(A16/第10世代)・iPad mini(A17 Pro/第6世代)。AirPods /AirPods Proシリーズなど。USB-C搭載のiPhone/iPad/AirPodsシリーズに対応。Android。SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズ。Google Pixel シリーズ。SAMSUNG Galaxy シリーズ。Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホシリーズ。FCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズ。Xiaomi Xiaomi・Redmi シリーズ。SONY Xperia シリーズなどUSB-C搭載のスマートフォン・タブレットPCに対応。その他。モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ハンディファン、ワイヤレスイヤホン、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB-C搭載の各種機器に対応
質量(g)(本体):約30 規格USB2.0規格準拠、最大3A充電対応 コネクタ形状USB Type-A(オス)- Type-C (オス) 保証期間2年間 転送速度(Mbps)最大480
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Power Delivery EPR 240W対応で急速充電が可能。最大40Gbps(USB4 Gen3x2)の転送速度。8K/4Kの高画質な映像出力に対応、Display Port Alt Mode対応iPhone/iPadなども大画面テレビに映せる。安定した充電に最適なeMarker内蔵で、幅広い端末に対応。赤ちゃんの肌のようなソフトなさわりごこちで、やわらかく、断線に強い。対応機種。「USB Cコネクタ」に対応した各種機種でお使いいただけます。Apple。 iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air。 iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e。 iPhone15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max。 iPad Pro・iPad Air(M3/第5世代)・iPad(A16/第10世代)・iPad mini(A17 Pro/第6世代)。 MacBook Air/MacBook Air。 AirPods /AirPods Proシリーズなど。 USB-C搭載のiPhone/iPad/MacBook/AirPodsシリーズに対応。Android。 SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズ。 Google Pixel シリーズ。 SAMSUNG Galaxy シリーズ。 Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホシリーズ。 FCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズ。 Xiaomi Xiaomi・Redmi シリーズ。 SONY Xperia シリーズなどUSB-C搭載のスマートフォン・タブレットPCに対応。その他。 モバイルバッテリー、ノートパソコン、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ハンディファン、ワイヤレスイヤホン、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB-C搭載の各種機器に対応
質量(g)(本体):約56 規格USB PD EPR(Extended Power Range)、最大240W(48V / 5A)充電対応、USB4 Gen3×2規格準拠 コネクタ形状USB-C(オス)- USB-C (オス) 保証期間2年間 転送速度(Gbps)最大40(映像伝送 8K/60Hz出力)
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷