スマホ/タブレット関連アクセサリ :「switchケース」の検索結果
直接挿すだけ充電が快適に。持ち運びしやすい、折りたたみコネクタ。国内最小最軽量クラスの重さ約99g。2台同時充電可能。選べる充電方法。繰り返し1000回以上充電可能。ケースをつけたままでも充電できる。安心の2年保証付き
付属品取扱説明書兼保証書 USB-C to USB-Cケーブル(約50cm) 専用ポーチ
使用方法1回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。素早く2 回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。
本体質量(g)約99
対応機種【Apple】iPhone 16e/16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max・iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、13インチ/11インチiPad Pro(M4)・13インチ/11インチiPad Air(M2)・iPad(第10世代)・iPad mini(第6世代)・12.9インチ iPad Pro(第3~6世代)・11インチ iPad Pro(第1~4世代)・iPad Air(第4~5世代)、AirPods 4・アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods 4・AirPods Pro 2・Magsafe充電ケース付きAirPods(第3世代)・AirPods Maxなど、USB-C搭載の各種iPhone/iPad/AirPodsシリーズに対応、【Androidスマートフォン】SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズ、Google Pixel シリーズ、SAMSUNG Galaxy シリーズ、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ・キッズケータイ シリーズ、FCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズ、Xiaomi Xiaomi・Redmi シリーズ、SONY Xperia シリーズ、などUSB-C搭載の各種スマートフォンに対応、【その他】タブレットPC、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ハンディファン、ワイヤレスイヤホン、Wi-Fiルータ、加熱式たばこ等USB-C搭載の各種機器に対応しています。
定格出力USB-C1:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]、USB-C2:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]※USB-CポートとUSB-Cポートを同時に使用した場合、合計最大5V/3A出力に固定されます。
バッテリーリチウムイオン電池 3.6V/5000mAh
充電時間空の状態から満充電まで約2時間〔PD18W〕。USB充電器(以下いずれかの充電器をご使用ください):Power Delivery 18W以上USB充電器(USB-Cポート対応)、Type-C 5V3A出力USB充電器
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約79×26.0×36.5
保護機能過充電保護(電圧・電流)、過放電保護(電圧・電流)、短絡ショート保護
動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35
定格入力USB-C1:5V/3A、9V/2A[PD18W]、USB-C2:5V/3A、9V/2A[PD18W]
使用可能回数約1000回※機器及び使用条件によります。満充電から1年後のバッテリー残存率は70-80%となっています。防災用途等にもオススメです。
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。