4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロック機能付きで強力吸盤でしっかり固定できるマルチホルダー 車内、キッチン、オフィス、寝室など様々なシーンで活躍 吸盤は水洗いで吸着力が復活 360度回転ヘッドと270度調整可能アームで好みの角度で使用可能 ワンタッチで簡単に着脱できるボタン付き スマホクリップ部分は広口開口でケース付きでも使用可能 大切なスマホを傷つけないEVAクッション付き ホルダーにスマホを装着したまま充電可能
仕様●ホルダーサイズ:約113×67×108mm●ホルダー開口幅:約50~100mm●アーム調整角度:約270度●アーム伸縮幅:約50mm●本体素材:本体/ABS、吸盤/シリコン●本体重量:約154g アズワン品番68-2016-19
1ケース(20個)
10,980 税込12,078
6日以内出荷

・ハンズフリー。・取り付け部360度回転可能。・用途に合わせて高さ、位置調整可能。・工具不要で取り付け簡単。・ゲーム、リモートワーク等様々なシーンで活躍。・傷防止、滑り止めゴム付。【スタンド固定手順】。1)スタンドの上部を右に回転すると固定部開口が開きます。2)スタンドをテーブルに差し込みます。3)スタンドの上部を左に回転してから固定します。【アーム固定手順】。1)ボールジョイントにカバーをくぐらせます。2)ボールジョイントをホルダーにはめ込みます。3)ボールジョイントカバーを回し、取り付けます。4)回り切るまでしっかりと固定してください。
ブラック 本体質量(g)約270(ホルダー含まず) 寸法(cm)アームマウントクリップ開口幅:最大約6、ホルダー:約6.5×12、開口幅:13~22(スマホ・タブレット通用) アーム長さ(cm)約91 素材本体:ABS+メタル 特性360度回転、高さ調整・位置調整可能、滑り止め
1個
639 税込703
6日以内出荷

ロック機能付きで強力吸盤でしっかり固定できるマルチホルダー。車内、キッチン、オフィス、寝室など様々なシーンで活躍。吸盤は水洗いで吸着力が復活。360度回転ヘッドと270度調整可能アームで好みの角度で使用可能。ワンタッチで簡単に着脱できるボタン付き。スマホクリップ部分は広口開口でケース付きでも使用可能。大切なスマホを傷つけないEVAクッション付き。ホルダーにスマホを装着したまま充電可能
幅(mm)アーム伸縮:(約)50 寸法(mm)ホルダー:(約)113×67×108 角度(°)アーム調整:(約)270 本体質量(g)(約)154 素材[本体]ABS 、[吸盤]シリコン 特性ゲル吸盤付、回転機能、角度調節、充電使用可能 開口幅(mm)ホルダー:(約)50~100
1個
629 税込692
7日以内出荷

7~10インチのタブレット端末に対応するフレキシブルアームスタンドです。様々な機器に合わせて、ホルダー部上下のフレームを稼動させサイズを合わせることができます。フレキシブルアームなので、お好きな角度で固定できます。フレキシブルアームは75cmと余裕の長さ。ホルダー部分は360度回転でき、縦置きも横置きもOKです。省スペース・簡単取り付けできるクランプ式を採用、場所を取らずにしっかり固定できます。リビングなどの机や寝室のベッドなど、5.5cmまでの棚板があれば場所を選ばず設置可能です。機器との接触部にゴム素材を使用し、機器への傷を防ぎます。
ブラック 本体質量(g)約425 テーブル寸法(mm)固定クリップ:約55×40(取付可能天板:55まで) 寸法(cm)ホルダー調整範囲(上下):約12.5~21 ※左右は調整不可。7~10インチタブレットに適用。 アーム寸法(mm)フレキシブル:約750×10 素材本体:ABS、アルミ合金 特性角度調整可能、360度回転、縦置き・横置き
1個
979 税込1,077
6日以内出荷