4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安心の超大容量:20000mAhの超大容量でiPhone 15を約4回、Galaxy S24を3回以上満充電できます。ケーブル一体型で、荷物がスッキリ:USB-Cケーブル一体型のため、外出先でもお使いの機器をいつでも充電可能。ケーブル忘れの心配がありません。合計最大87Wの急速充電:USB PD対応のUSB-Cポートは最大65Wの高出力に対応し、iPhone 15シリーズやタブレット端末だけでなく、ノートPCにも充電が可能です。バッテリー本体にも急速充電:内蔵USB-CケーブルもしくはUSB-Cポートを通じてバッテリー本体へも最大65Wで充電することができます。優れた耐久性:約10000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。 (Anker調べ)
セット内容Anker Power Bank (20000mAh, 87W, Built-In USB-C ケーブル)、取扱説明書、カスタマーサポート 寸法(mm)約158×74×26 質量(g)約430 出力USB-C 出力 / USB-C 内蔵ケーブル出力:5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2.25A / 12V = 3A / 15V = 3A / 20V = 3.25A (Max 65W) 、USB-A 出力:5V=3A / 9V=2A / 10V = 2.25A / 12V =1.5A (Max 22.5W)、複数ポート使用時の合計出力:Max 87W 入力USB-C 入力 / USB-C 内蔵ケーブル入力:5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 1.5A / 15V = 3A / 20V = 3.25A (Max 65W) 保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) ケーブル長(mm)約 145
1個
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル一体型で、荷物がスッキリ:USB-Cケーブル一体型のため、外出先でもお使いの機器をいつでも充電可能かつ、コンパクトサイズで充電しながら快適にスマホを操作いただけます。iPhone 15シリーズにも急速充電:最大30W出力が可能で、iPhone 15シリーズにも最大3倍速く急速充電が可能です。一般的な5W出力の充電器でiPhone 15を0%から30%まで充電した場合との比較(Anker調べ)。バッテリー本体にも急速充電:一体型ケーブルは出力だけでなく、入力も最大30Wに対応し、約1.5時間でバッテリー本体に急速充電が可能です。 。30W出力のUSB急速充電器を使用して充電した場合(Anker調べ)。コンパクトながらパワフル:コンパクト設計ながら、スマホ約2回分の10000mAhの大容量と最大30Wの出力を実現し、コンパクトさとパワフルさを兼ね備えています。幅広い対応機種:スマートフォンだけでなくタブレット端末やMacBook Airなど、幅広い機器への充電に対応しています。
セット内容Anker Nano Power Bank (30W, Built-In USB-C Cable) 、取扱説明書、カスタマーサポート、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 寸法(mm)約104×52×26 質量(g)約215 出力(W)USB-A:最大22.5(5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A)、USB-C 内蔵ケーブル出力:最大30(5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2.25A / 12V = 2.5A / 15V = 2A / 20V = 1.5A) 最大出力(W)USBポート:(複数ポート利用時)合計最大24 対応機種- iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max / iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他- Galaxy S23 シリーズ / S22 シリーズ / S21 シリーズ 他- Pixel 7 シリーズ / 6 シリーズ / 5シリーズ 他- iPad (第10世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第6世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第4世代) / iPad Air (第5世代) /iPad Air (第4世代) / iPad mini (第6世代) / iPad mini (第5世代) 他- Apple Watch / Anker Soundcore Liberty 4 / MacBook Air (M2、2022) 他 入力USB-C入力 / USB-C 内蔵ケーブル入力:最大30W (5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 2A / 20V = 1.5A) 公称容量(mAh)10000(※モバイルバッテリー本体には5000mAhで印字されていますが、本製品のセル容量は10000mAh (2 x 5000mAh) です)※USB-C内蔵ケーブルとUSB-Cポートから同時に本製品への給電はできません
1個
5,445 税込5,990
欠品中

ケーブル一体型で、荷物がスッキリ:USB-Cケーブル一体型のため、外出先でもお使いの機器をいつでも充電可能かつ、コンパクトサイズで充電しながら快適にスマホを操作いただけます。iPhone 15シリーズにも急速充電:最大30W出力が可能で、iPhone 15シリーズにも最大3倍速く急速充電が可能です。※一般的な5W出力の充電器でiPhone 15を0%から30%まで充電した場合との比較(Anker調べ)。バッテリー本体にも急速充電:一体型ケーブルは出力だけでなく、入力も最大30Wに対応し、約1.5時間でバッテリー本体に急速充電が可能です。 ※30W出力のUSB急速充電器を使用して充電した場合(Anker調べ)。コンパクトながらパワフル:コンパクト設計ながら、スマホ約2回分の10000mAhの大容量と最大30Wの出力を実現し、コンパクトさとパワフルさを兼ね備えています。幅広い対応機種:スマートフォンだけでなくタブレット端末やMacBook Airなど、幅広い機器への充電に対応しています。
サイズ約104 x 52 x 26 mm 容量10000mAh (※モバイルバッテリー本体には5000mAhで印字されていますが、本製品のセル容量は10000mAh (2 x 5000mAh) です)※USB-C内蔵ケーブルとUSB-Cポートから同時に本製品への給電はできません 質量(g)約215 出力(W)USB-A :最大22.5 (5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A)、USB-C 内蔵ケーブル出力:最大30 (5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2.25A / 12V = 2.5A / 15V = 2A / 20V = 1.5A) 最大出力(W)【USBポート】複数ポート利用時:合計最大24 内容Anker Nano Power Bank (30W, Built-In USB-C Cable) 、取扱説明書、カスタマーサポート、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 対応機種- iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max / iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他- Galaxy S23 シリーズ / S22 シリーズ / S21 シリーズ 他- Pixel 7 シリーズ / 6 シリーズ / 5シリーズ 他- iPad (第10世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第6世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第4世代) / iPad Air (第5世代) /iPad Air (第4世代) / iPad mini (第6世代) / iPad mini (第5世代) 他- Apple Watch / Anker Soundcore Liberty 4 / MacBook Air (M2、2022) 他 入力USB-C入力 / USB-C 内蔵ケーブル入力:最大30W (5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 2A / 20V = 1.5A) 充電端子USB-C 給電端子USB-C
1個
5,445 税込5,990
当日出荷

最大30Wの急速充電 : USB PD対応最大30W出力でiPhone 15シリーズや Galaxy S23シリーズにも急速充電が可能 。一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます。世界最小クラスなのにパワフル : 世界最小クラス (※) のコンパクトサイズながら10000mAhの大容量でiPhone 15を約2回、Galaxy S23を約2回の充電が可能です (※10000mAhかつUSB-Cポートを2つ備えた3ポート搭載のモバイルバッテリーにおいて、2023年4月時点 / Anker調べ) 。充電残量を一目で確認 : 本体表面にディスプレイを搭載し、バッテリーの残量や使用状況をリアルタイムかつ一目で確認可能です。更なる安全性の向上 : 従来の多重保護システムに加え、ActiveShield 2.0により更なる安全性を実現。常に温度を計測し制御するため、お使いの機器を24時間守ります。幅広い対応機種 : USB PD対応の最大30W出力が可能。タブレット端末やMacBook Airなど幅広い機器への充電に対応しています。
寸法(mm)約99×52×26 質量(g)約220 出力USB-C : 5V=3A / 9V=3A / 10V=2.25A / 12V=2.5A / 15V=2A / 20V=1.5A (単ポート最大 30W)・USB-A : 5V=3A / 9V=2A / 10V=2.25A / 12V=1.5A (単ポート最大 22.5W) 最大出力(W)合計24 (複数ポート利用時) 対応機種スマートフォン- iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max / iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他- Galaxy S23 シリーズ / S22 シリーズ / S21 シリーズ 他- Pixel 7 シリーズ / 6 シリーズ / 5シリーズ 他タブレット端末- iPad (第10世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第6世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第4世代) / iPad Air (第5世代) /iPad Air (第4世代) / iPad mini (第6世代) / iPad mini (第5世代) 他その他対応機器- Apple Watch / Anker Soundcore Liberty 4 / MacBook Air (M2、2022) 他 入力USB-C 入力 :5V=3A/ 9V=2A / 12V=1.5A 充電時間2時間20分 バッテリー容量(mAh)10000 ※モバイルバッテリー本体には5000mAh 7.2Vdc / 36Whで印字されていますが、本製品のセル容量は 10000mAh (2 × 5000mAh) です。
1個
5,445 税込5,990
当日出荷