モバイルバッテリー/充電器 (18) USB充電/データ転送ケーブル (7) カテゴリ: スマホ/タブレット関連アクセサリブランド: Anker(アンカー)すべて解除
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 0.9m Anker(アンカー) 当日出荷
かつてない柔軟性ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、従来のケーブルにはないやわらかさを実現しました。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。絡まらず、ストレスフリー束ねてバッグやポケットに入れたり、モバイルバッテリー等の携帯用充電器に巻き付けて持ち運んだりしても絡まりにくく、出し入れもスムーズです。巻いたりまとめたりしても癖がつきにくいため、いつでもスマートにご使用いただけます。優れた耐久性約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。フルスピード充電最大出力240Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-C端子機器に急速充電が可能です。
適合機種 急速充電対応【ノートPC】 MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他【タブレット端末】 iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) その他【スマートフォン】 Galaxy Note 10+/10/9/8、 Galaxy S21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9、 Google Pixel 3、 その他【その他の対応機種】 ニンテンドースイッチ / Switch Lite、 その他【急速充電非対応】 LG V40/V30+/V20/G7、 Lenovo Yoga 14s、 その他 質量(g) 約29 出力 240W、20V=5A (100W) ケーブル長(m) 約0.9※ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。 コネクタ形状 Type-C 速度 充電:PD対応でMAX240Wでの高出力が可能※240W出力のPD対応USB-C急速充電器(別売り)使用時※本製品は映像出力には対応しておりません 転送速度(Mbps) 最大データ:480 ケーブル種類 シリコン 適合用途 データ転送、充電
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m Anker(アンカー) 当日出荷
かつてない柔軟性ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、従来のケーブルにはないやわらかさを実現しました。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。絡まらず、ストレスフリー束ねてバッグやポケットに入れたり、モバイルバッテリー等の携帯用充電器に巻き付けて持ち運んだりしても絡まりにくく、出し入れもスムーズです。巻いたりまとめたりしても癖がつきにくいため、いつでもスマートにご使用いただけます。優れた耐久性約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。フルスピード充電最大出力240Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-C端子機器に急速充電が可能です。
質量(g) 約64 サイズ(cm) 約180×1.2×0.6 出力 240W、20V=5A (100W) ケーブル長(m) 約1.8 ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。 コネクタ形状 Type-C 対応機種 急速充電対応【ノートPC】 MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他【タブレット端末】 iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) その他【スマートフォン】 Galaxy Note 10+/10/9/8、 Galaxy S21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9、 Google Pixel 3、 その他【その他の対応機種】 ニンテンドースイッチ / Switch Lite、 その他【急速充電非対応】 LG V40/V30+/V20/G7、 Lenovo Yoga 14s、 その他 速度 充電:PD対応でMAX240Wでの高出力が可能※240W出力のPD対応USB-C急速充電器(別売り)使用時※本製品は映像出力には対応しておりません データ転送速度 最大480Mbps ケーブル種類 シリコン 適合用途 充電、データ転送
Anker Power Bank (20000mAh, 30W) Anker(アンカー) 予約販売
安心の超大容量:20000mAhの超大容量でiPhone 15を約4回、Galaxy S24を3回以上満充電できます。ストラップとして使用可能なケーブルつき:同梱ケーブルを付属のストラップに収納可能です。バッテリー本体に取り付けて持ち運べるため、外出先でケーブル忘れの心配がありませんバッテリー本体へも急速充電:バッテリー本体へ30Wでの入力が可能で、従来のモバイルバッテリーより約2倍速く再充電が可能です。 (従来の20W入力対応のモバイルバッテリーとの比較)耐久性に優れたケーブル:付属ケーブルは約10000回の折り曲げにも耐えられる高耐久設計。(Anker調べ)最大30W急速充電:USB PD対応最大30W出力が可能でiPhone 15シリーズにも急速充電が可能です。一般的な5W出力の充電器に比べて最大3倍速く充電できます。※一般的な5W出力の充電器でiPhone 15を0%から30%まで充電した場合との比較(Anker調べ)
セット内容 Anker Power Bank (20000mAh, 30W) 、USB-C & USB-C ケーブル、ストラップ、クイックスタートガイド、カスタマーサポート 寸法(mm) 約153 × 71 × 28 色 パープル 質量(g) 約462 ポート数 3 (USB-C×2、USB-A×1) 出力 USB-C:5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A / 15V = 2A / 20V = 1.5A (最大30W)USB-A:5V = 3A / 9V = 2A / 12V = 1.5A (最大18W)合計出力:最大24W 入力 USB-C:5V=3A/ 9V=3A / 15V=2A / 20V=1.5A (最大30W) 保証期間 18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) ケーブル長(mm) 約205 バッテリー容量(mAh) 20000
Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In ライトニングケーブル) Anker(アンカー) 取扱停止中
1台3役のハイブリッド設計:モバイルバッテリー、USB急速充電器、ライトニングケーブルが1つにまとまりました。他に充電器やライトニングケーブルを持ち運ぶ必要がありません。最大30W出力:モバイルバッテリーとしても急速充電器としても最大30W出力で、iPhone 14シリーズやMacBook Airにも充電が可能です。コンパクトサイズかつ安心の大容量:コンパクトサイズながら10000mAhの大容量で、iPhone 14を約2回、Galaxy S24を約1.8回充電することができます。充電忘れのないモバイルバッテリー:コンセントに挿すだけで本体への充電が可能。スマホなどに充電器として使用しつつモバイルバッテリーにも充電されるため、充電忘れの心配がありません。※お使いのデバイスへの充電が優先され、充電が完了次第バッテリー本体への充電が開始します。
セット内容 Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In ライトニングケーブル)、取扱説明書、カスタマーサポート 寸法(mm) 約108×51×31 質量(g) 約250 出力 【急速充電器として使用時】USB-C:5V=3A / 9V=3A / 10V=2.25A / 15V=2A / 20V=1.5A (最大30W)ライトニング内蔵ケーブル:5V=3A / 9V=3A / 15V=2A / 20V=1.5A (最大30W)、合計出力:5V = 3.6A (最大18W)【モバイルバッテリーとして使用時】USB-C:5V=3A / 9V=3A / 10V=2.25A / 15V = 2A / 20V = 1.5A (最大30W)ライトニング内蔵ケーブル:5V=3A / 9V=3A / 15V = 2A / 20V = 1.5A (最大30W)、合計出力:5V = 3A (最大15W) 入力 AC:100V-240V ~ 50-60Hz / 1.5A、USB-C:5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 2A 保証期間 18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) ケーブル長(mm) 約250 バッテリー容量(mAh) 10000
Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In USB-C ケーブル) Anker(アンカー) 当日出荷
充電はまとめてこれひとつUSB急速充電器、モバイルバッテリーおよびUSB-Cケーブルが一体となった3-in-1のFusionシリーズコンパクトサイズかつ安心の大容量コンパクトサイズながらも最大30Wの高出力でスマホへの急速充電が可能。また10000mAhの大容量を備えiPhone 15 を約2回、Galaxy S24を約1.8回充電することができます充電残量を一目で確認本体表面にディスプレイを搭載しバッテリーの残量をリアルタイムかつ一目で確認可能
セット内容 Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In USB-C ケーブル) 、クイックスタートガイド、カスタマーサポート 寸法(mm) 約108×51×31 (プラグ部を除く) 質量(g) 約250 出力 【急速充電器として使用時】USB-C 出力 / USB-C 内蔵ケーブル出力:5V=3A / 9V=3A / 10V=2.25A / 15V=2A / 20V=1.5A (最大30W)2ポート利用時合計最大出力:5V=3.6A (最大 18W)【モバイルバッテリーとして使用時】USB-C 出力 / USB-C 内蔵ケーブル出力:5V=3A / 9V=3A / 10V=2.25A / 15V=2A / 20V=1.5A (最大 30W)2ポート利用時合計最大出力:5V=3A (最大 15W) 入力 AC:100-240V~50-60Hz / 1.5AUSB-C 入力 / USB-C 内蔵ケーブル入力:5V=3A / 9V=3A / 15V=2 保証期間 18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) ケーブル長(mm) 約255 バッテリー容量(mAh) 10000
Anker MagGo Power Bank (10000mAh, 35W, For Apple Watch) Anker(アンカー) 当日出荷
1台3役のハイブリッド設計:Apple Watch充電パッド、モバイルバッテリー、USB-C ケーブルが一体となった3-in-1のモバイルバッテリー。10000mAhの大容量でスマホ約2回分の充電が可能です。最新のiPhoneにもApple Watchにも急速充電:折りたたみ式充電パッドを製品正面に搭載。Apple Watchを2倍※速く充電可能です。さらに、一体型のケーブルを利用してiPhone 15以降のモデルに急速充電が可能です。※一般的な2.5W出力のApple Watch充電器との比較コンパクトで持ち運びにも最適:USB-Cケーブル一体型のため、USB-Cケーブルを別途持ち運ぶ必要がありません。ポーチにも収納可能なコンパクト設計のため、外出時などの持ち運びにも最適です。入力にも対応した一体型ケーブル:一体型ケーブルは出力だけでなく、入力も最大30Wに対応し、約1.5時間でバッテリー本体に急速充電が可能です。ディスプレイ機能搭載:製品本体にディスプレイ機能を搭載し、バッテリー残量やリアルタイムの出力を一目で確認可能です。
セット内容 Anker MagGo Power Bank (10000mAh, 35W, For Apple Watch) 、取扱説明書、カスタマーサポート 寸法(mm) 約95 ×51 × 33 色 ホワイト 質量(g) 約250 ポート数 3 (ワイヤレス充電 ×1、USB-C ×2) 出力 USB-C / USB-C 内蔵ケーブル:5V=3A / 9V=3A / 10V=2.25A / 12A=2.5A / 15V=2A / 20V = 1.5A (最大30W)Apple Watch用ワイヤレス充電:最大5W、合計最大:35W ケーブル長(m) 約0.2 入力 USB-C / USB-C 内蔵ケーブル:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2A (最大30W) 保証期間 24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) バッテリー容量(mAh) 10000
Anker 511 Power Bank (PowerCore Fusion 30W) Anker(アンカー) 当日出荷
ポーチに収まる小型デザイン:ポーチやミニバックにすっぽり収まる小型デザイン。折りたたみ式プラグで持ち運びにも最適です。1台で2役のハイブリッド設計:モバイルバッテリーとUSB急速充電器を兼ね備えたFusionが小型化。どこでも急速充電が可能です。持ち運びに便利なストラップ付き:手に掛けられるストラップ付きで、外出先でも快適にご利用いただけます (ケーブルは別売りです) 。コンパクトながらパワフル:コンパクト設計ながら、充電器として使用時は最大30W出力。スマートフォンだけでなく、MacBook Airにも充電可能です (モバイルバッテリーとして使用時は最大22.5W出力となります) 。幅広い対応機種:iPhoneやAndroidスマートフォン、タブレット端末など幅広い機器に対応しています。
セット内容 Anker 511 Power Bank (PowerCore Fusion 30W) 、取扱説明書、カスタマーサポート 寸法(mm) 約78 × 44 × 31 色 ホワイト 質量(g) 約185 出力 【急速充電器として利用時】USB-C:5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 2A / 20V = 1.5A / 10V = 2.25A (最大30W)【モバイルバッテリーとして使用時】USB-C:5V = 3A / 9V = 2.22A / 10V = 2.25A (最大22.5W) 入力 AC:100V - 240V ~ 1.5A, 50-60Hz、USB-C:5V = 2.1A 保証期間 18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) バッテリー容量(mAh) 5000
Anker Nano Power Bank (20000mAh, 30W, Built-In USB-C ケーブル) Anker(アンカー) 取扱停止中
ケーブル一体型で、荷物がスッキリ:USB-Cケーブル一体型のため、USB-Cケーブルを別途持ち運ぶ必要がありません。外出先でもこれ1つでお使いのスマホを充電可能です。最大30Wで急速充電:最大30W出力で、スマートフォンを含めた様々な機器に急速充電が可能です。iPhone 15を約4回充電可能:20000mAhの超大容量でiPhone 15を約4回、MacBook Airを約1回充電可能です。※iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max / 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / 13 / 13 Pro / 13 Pro Max への満充電回数は4回未満になります (Anker調べ)入力にも対応した一体型ケーブル:一体型ケーブルは出力だけでなく、入力も最大30Wに対応しており、バッテリー本体にも急速充電が可能です。L字型で接続しながらの使用が快適:一体型ケーブルの端子部分をL字型にすることで、デバイスへ接続しながらの使用が快適になり、持ち手に干渉することなく使用いただけます。
セット内容 Anker Nano Power Bank (20000mAh, 30W, Built-In USB-C ケーブル) 、取扱説明書、トラベルポーチ、カスタマーサポート 寸法(mm) 約 167×76×20 質量(g) 約 385 出力(W) 複数ポート使用時の合計:MAX 24 出力 【USB-A】5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A (MAX 22.5W)、【USB-C】5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2.25A / 12V = 2.5A / 15V = 2A / 20V = 1.5A (MAX 30W) 入力 【USB-C】5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 1.5A / 15V = 2A / 20V = 1.5A (MAX 30W) バッテリー容量(mAh) 20000 ケーブル長(cm) 約 20
Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W, 2 Ports) Anker(アンカー) 当日出荷
コンパクトサイズかつ安心の大容量:コンパクトサイズに10000mAhの大容量を備え、iPhone 15を約2回、Galaxy S24を約1.8回充電することができます。仕事や旅行などの持ち運び用にも最適です。ストラップとして使用可能なケーブルつき:同梱ケーブルを付属のストラップに収納可能です。バッテリー本体に取り付けて持ち運べるため、外出先でケーブル忘れの心配がありません。iPhone 15にも急速充電:USB PD対応かつ最大22.5Wの出力でiPhone 15シリーズに急速充電が可能です。充電残量を一目で確認:本体表面にディスプレイを搭載し、バッテリーの残量をリアルタイムかつ一目で確認可能です。耐久性に優れたケーブル:付属ケーブルは約10,000回の折り曲げにも耐えられる高耐久設計。(Anker調べ)
セット内容 Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W, 2 Ports)、USB-C & USB-C ケーブル、ストラップ、クイックスタートガイド、カスタマーサポート 寸法(mm) 約 151×71×16 質量(g) 約 260 出力 【USB-A】5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2.25A (Max 22.5W)、【USB-C】5V = 3A / 9V = 2.22A / 10V = 2.25A (Max 22.5W)、【合計】5V = 3A (Max 15W) 入力 【USB-C】5V = 3A / 9V = 2.22A (Max 20W) バッテリー容量(mAh) 10000 ケーブル長(cm) 約 25
Anker Power Bank (20000mAh, 87W, Built-In USB-C ケーブル) Anker(アンカー) 当日出荷
安心の超大容量:20000mAhの超大容量でiPhone 15を約4回、Galaxy S24を3回以上満充電できます。ケーブル一体型で、荷物がスッキリ:USB-Cケーブル一体型のため、外出先でもお使いの機器をいつでも充電可能。ケーブル忘れの心配がありません。合計最大87Wの急速充電:USB PD対応のUSB-Cポートは最大65Wの高出力に対応し、iPhone 15シリーズやタブレット端末だけでなく、ノートPCにも充電が可能です。バッテリー本体にも急速充電:内蔵USB-CケーブルもしくはUSB-Cポートを通じてバッテリー本体へも最大65Wで充電することができます。優れた耐久性:約10000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。 (Anker調べ)
セット内容 Anker Power Bank (20000mAh, 87W, Built-In USB-C ケーブル)、取扱説明書、カスタマーサポート 寸法(mm) 約158×74×26 質量(g) 約430 出力 USB-C 出力 / USB-C 内蔵ケーブル出力:5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2.25A / 12V = 3A / 15V = 3A / 20V = 3.25A (Max 65W) 、USB-A 出力:5V=3A / 9V=2A / 10V = 2.25A / 12V =1.5A (Max 22.5W)、複数ポート使用時の合計出力:Max 87W 入力 USB-C 入力 / USB-C 内蔵ケーブル入力:5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 1.5A / 15V = 3A / 20V = 3.25A (Max 65W) 保証期間 18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) ケーブル長(mm) 約 145
Anker Power Bank (20000mAh, 30W) Anker(アンカー) (1件のレビュー) 当日出荷
安心の超大容量:20000mAhの超大容量でiPhone 15を約4回、Galaxy S24を3回以上満充電できます。ストラップとして使用可能なケーブルつき:同梱ケーブルを付属のストラップに収納可能です。バッテリー本体に取り付けて持ち運べるため、外出先でケーブル忘れの心配がありませんバッテリー本体へも急速充電:バッテリー本体へ30Wでの入力が可能で、従来のモバイルバッテリーより約2倍速く再充電が可能です。 (従来の20W入力対応のモバイルバッテリーとの比較)耐久性に優れたケーブル:付属ケーブルは約10000回の折り曲げにも耐えられる高耐久設計。(Anker調べ)最大30W急速充電:USB PD対応最大30W出力が可能でiPhone 15シリーズにも急速充電が可能です。一般的な5W出力の充電器に比べて最大3倍速く充電できます。※一般的な5W出力の充電器でiPhone 15を0%から30%まで充電した場合との比較(Anker調べ)
セット内容 Anker Power Bank (20000mAh, 30W) 、USB-C & USB-C ケーブル、ストラップ、クイックスタートガイド、カスタマーサポート 寸法(mm) 約153×71×28 質量(g) 約462 出力 USB-C 出力:5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A / 15V = 2A / 20V = 1.5A (MAX 30W)、USB-A 出力:5V = 3A / 9V = 2A / 12V = 1.5A (MAX 18W)、複数ポート使用時の合計出力:MAX 24W 入力 USB-C 入力:5V=3A/ 9V=3A / 15V=2A / 20V=1.5A (MAX 30W) 保証期間 18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) ケーブル長(mm) 約 205 バッテリー容量(mAh) 20000 USBポート数 3 (USB-C×2、USB-A×1) 充電端子 USB-C 給電端子 USB-C、USB-A
Anker Nano Power Bank (30W, Built-In USB-C Cable) Anker(アンカー) 当日出荷
ケーブル一体型で、荷物がスッキリ:USB-Cケーブル一体型のため、外出先でもお使いの機器をいつでも充電可能かつ、コンパクトサイズで充電しながら快適にスマホを操作いただけます。iPhone 15シリーズにも急速充電:最大30W出力が可能で、iPhone 15シリーズにも最大3倍速く急速充電が可能です。※一般的な5W出力の充電器でiPhone 15を0%から30%まで充電した場合との比較(Anker調べ)バッテリー本体にも急速充電:一体型ケーブルは出力だけでなく、入力も最大30Wに対応し、約1.5時間でバッテリー本体に急速充電が可能です。 ※30W出力のUSB急速充電器を使用して充電した場合(Anker調べ)コンパクトながらパワフル:コンパクト設計ながら、スマホ約2回分の10000mAhの大容量と最大30Wの出力を実現し、コンパクトさとパワフルさを兼ね備えています。幅広い対応機種:スマートフォンだけでなくタブレット端末やMacBook Airなど、幅広い機器への充電に対応しています。
サイズ 約104 x 52 x 26 mm 容量 10000mAh (※モバイルバッテリー本体には5000mAhで印字されていますが、本製品のセル容量は10000mAh (2 x 5000mAh) です)※USB-C内蔵ケーブルとUSB-Cポートから同時に本製品への給電はできません 質量(g) 約215 出力(W) USB-A :最大22.5 (5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A)、USB-C 内蔵ケーブル出力:最大30 (5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2.25A / 12V = 2.5A / 15V = 2A / 20V = 1.5A) 最大出力(W) 【USBポート】複数ポート利用時:合計最大24 内容 Anker Nano Power Bank (30W, Built-In USB-C Cable) 、取扱説明書、カスタマーサポート、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 対応機種 - iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max / iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他- Galaxy S23 シリーズ / S22 シリーズ / S21 シリーズ 他- Pixel 7 シリーズ / 6 シリーズ / 5シリーズ 他- iPad (第10世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第6世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第4世代) / iPad Air (第5世代) /iPad Air (第4世代) / iPad mini (第6世代) / iPad mini (第5世代) 他- Apple Watch / Anker Soundcore Liberty 4 / MacBook Air (M2、2022) 他 入力 USB-C入力 / USB-C 内蔵ケーブル入力:最大30W (5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 2A / 20V = 1.5A) 充電端子 USB-C 給電端子 USB-C
Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In USB-C ケーブル) Anker(アンカー) 当日出荷
充電はまとめてこれひとつUSB急速充電器、モバイルバッテリーおよびUSB-Cケーブルが一体となった3-in-1のFusionシリーズコンパクトサイズかつ安心の大容量コンパクトサイズながらも最大30Wの高出力でスマホへの急速充電が可能。また10000mAhの大容量を備えiPhone 15 を約2回、Galaxy S24を約1.8回充電することができます充電残量を一目で確認本体表面にディスプレイを搭載しバッテリーの残量をリアルタイムかつ一目で確認可能
セット内容 Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In USB-C ケーブル) 、クイックスタートガイド、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート 寸法(mm) 約108×51×31 (プラグ部を除く) 容量 10000mAh 質量(g) 約250 出力 ・急速充電器として使用時USB-C 出力 / USB-C 内蔵ケーブル出力 (単ポート利用時) :5V=3A / 9V=3A / 10V=2.25A / 15V=2A / 20V=1.5A (最大30W)2ポート利用時合計最大出力:5V=3.6A (最大 18W)・モバイルバッテリーとして使用時USB-C 出力 / USB-C 内蔵ケーブル出力:5V=3A / 9V=3A / 10V=2.25A / 15V=2A / 20V=1.5A (最大 30W)2ポート利用時合計最大出力:5V=3A (最大 15W) 入力 AC:100-240V~50-60Hz / 1.5AUSB-C 入力 / USB-C 内蔵ケーブル入力:5V=3A / 9V=3A / 15V=2 ケーブル長(mm) 約255
Anker USB-C & USB-C Thunderbolt 4 100W ケーブル 0.7m Anker(アンカー) 当日出荷
急速充電:互換性のあるUSB急速充電器を使用することで、最大100Wの急速充電が可能です。高速データ転送:最大40Gbpsのデータ転送速度により、TV番組や映画、音楽を瞬時に転送することが可能です。高画質出力:1台のモニターには最大8K、2台のモニターには4Kで映像をお楽しみいただけます。幅広い対応機種:幅広いUSB-C機器にフルスピード充電や高速データ転送、高画質出力が可能です。
セット内容 Anker USB-C & USB-C Thunderbolt 4 ケーブル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 色 ブラック 質量(g) 約31.75 出力 (対応)20V=5A (100W) ケーブル長(m) 約0.7※ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。 コネクタ形状 Type-C 対応機種 ノートPC- MacBook Pro 2020 16インチ- MacBook Pro (2019/2018/2017/2016) 15インチ- MacBook Pro (2020/2019/2018/2017/2016) 13インチ- MacBook Air 2020/2019/2018- Lenovo IdeaPad 720S 13- Lenovo Yoga 720- Lenovo ThinkPad X1- HP Spectre Folio- Acer SF314- Dell XPS 13 9360- Notebook 9 (950XBE)- 他タブレット端末- IPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代)スマートフォン- Galaxy Note 10+/10/9/8- Galaxy S20/S10+/S10e/S10- Google Pixel 4 / 3- Google Nexus 6P- LG V40-Google Nexus 5X-Lumia 950-One Plus 7-他 寸法(cm) 約 70×1.2×0.6 データ転送速度 40Gbps 適合用途 充電用/データ転送用
Anker PowerLine II USB-C & USB-A ケーブル (USB3.1 Gen2対応) 0.9m Anker(アンカー) 当日出荷
10Gbpsデータ通信:SuperSpeed規格に対応し、HD動画の送受信まで数秒で完了します。幅広い機器への充電に対応:PCやスマートフォン、タブレット端末への充電に対応。またQuick Charge 3.0対応機器への充電にもご利用いただけます。USB-IF認証取得:56kΩ抵抗を採用するなど、USB-IFが設定するUSB製品が正しく稼働するための安全基準をすべて満たしています。上質な使い心地:上質で触り心地の良い素材を使用し、さらに人間工学に基づいた製品デザインを施すことで、これまで以上の使いやすさを持つケーブルになりました。
セット内容 Anker PowerLine II USB-C & USB-A 3.1 (Gen2) 、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 出力 (対応)9V=2A / 5V=3A (18W MAX) ケーブル長(m) 0.9 対応機種 対応機種(急速充電対応)- Galaxy S10 / S10+ / S9 / S9+ /S8 / S8+- HTC 10- Sony Xperia XZ- LG V20 / G5 / G6- Xiaomi 5急速充電 非対応- Nexus 5X / 6P- MacBook / MacBook Pro 13インチ / MacBook Pro 15インチ- Google Chromebook / Pixel C- Google Pixel/Pixel XL- Huawei Mate 9/P10- MOTO Z / Z Force- One Plus データ転送速度 最大10Gbps
Anker 733 Power Bank (GaNPrime PowerCore 65W) Anker(アンカー) 取扱停止中
3つの機能を1つに:スマートフォン用充電器、ノートPC用充電器に加え、 大容量モバイルバッテリーの機能を兼ね備えた1台3役のバッテリー搭載USB急速充電器。”同時” 急速充電という、新常識。Anker GaNPrimeシリーズ:Anker独自技術「GaNPrime」を採用し、GaN搭載充電器が前シリーズから進化 超高出力 & 小型化に成功しながら複数ポートへの充電の最適配分と更なる安全性も実現しました。大容量かつバッテリーとしてもパワフル:10000mAhの大容量で、 iPhone 13シリーズを約2回、iPad mini (第6世代) を約1回以上充電できます(Anker調べ) 。充電器としては最大65W、バッテリーとしても30W出力での急速充電が可能です。3台まで同時充電が可能:2つのUSB-Cポートと1つのUSB-Aポートを搭載し、スマートフォンやノートPC、タブレット端末などを3台同時に充電することができます。Anker最新の独自技術「GaNPrime」を採用:Anker独自技術GaN搭載充電器が第3世代へ進化。 電源ICと回路設計に革新を起こしGaNの持つ素材の力をさらに引き出したAnkerの独自技術です。スイッチング周波数を高めて電子部品を省サイズ化。高出力でハイスペックながら、厳しい安全基準を満たしさらなる小型化に成功しました。
セット内容 Anker 733 Power Bank (GaNPrime PowerCore 65W) 、USB-C & USB-C ケーブル (0.6m) 、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 寸法(mm) 約111×63×31(※プラグ部を除く) 質量(g) 約320 出力 充電器として使用時 | USB-C1 : 5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 1.5A / 15V = 3A / 20V = 3.25A (最大65W) | USB-C2 : 5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 3A / 20V = 3.25A (最大65W) | USB-A出力 : 5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A (最大22.5W) | 合計最大出力65W | モバイルバッテリーとして使用時 | USB-C1 / C2 : 5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 1.5A / 15V = 2A / 20V = 1.5A (最大30W) | USB-A出力 : 5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A (最大22.5W) | 合計最大出力 : 30W (USB-C単ポート使用時) / 15W (複数ポート使用時) 対応機種 スマートフォン- iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max / iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 Mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / Pro / mini / Pro Max / SE (第3世代) / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / XS / XS Max / XR / X / 8 Plus / 8 / 7 Plus / 7 / 6 Plus 他- Galaxy S23 シリーズ / S22 シリーズ / S21 シリーズ 他- Pixel 7 シリーズ / 6 シリーズ / 5シリーズ 他タブレット端末- iPad mini (第6世代) / iPad mini (第5世代) / iPad Pro / iPad (第10世代) 他ノートPC- MacBook Air (M2、2023) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (13インチ、M2、2022) / Pro (14インチ、2023) / Pro (16インチ、2023) 他- HP EliteBook x360 / Spectre x2 12インチ / Spectre x360 2019 / Spectre Folio / Pavilion 15-eg / Pavilion 14-dv 他- ThinkPad X390- Google Pixelbook 他- Microsoft Surface Book 2 他- その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応していますその他対応機器- Apple Watch 他- Nintendo Switch / Anker magnetic wireless chargerシリーズ (USB-Cケーブル対応製品のみ) 他 入力 AC入力 : 100V - 240V ~ 50 / 60Hz / 1.63A | USB-C1入力 : 5V = 3A / 9V = 2A / 12V = 1.5A 公称容量(mAh) 10000
Anker Nano Power Bank (30W, Built-In USB-C Cable) ブラック Anker(アンカー) 当日出荷
ケーブル一体型で、荷物がスッキリ:USB-Cケーブル一体型のため、外出先でもお使いの機器をいつでも充電可能かつ、コンパクトサイズで充電しながら快適にスマホを操作いただけます。iPhone 15シリーズにも急速充電:最大30W出力が可能で、iPhone 15シリーズにも最大3倍速く急速充電が可能です。一般的な5W出力の充電器でiPhone 15を0%から30%まで充電した場合との比較(Anker調べ)バッテリー本体にも急速充電:一体型ケーブルは出力だけでなく、入力も最大30Wに対応し、約1.5時間でバッテリー本体に急速充電が可能です。 30W出力のUSB急速充電器を使用して充電した場合(Anker調べ)コンパクトながらパワフル:コンパクト設計ながら、スマホ約2回分の10000mAhの大容量と最大30Wの出力を実現し、コンパクトさとパワフルさを兼ね備えています。幅広い対応機種:スマートフォンだけでなくタブレット端末やMacBook Airなど、幅広い機器への充電に対応しています。
セット内容 Anker Nano Power Bank (30W, Built-In USB-C Cable) 、取扱説明書、カスタマーサポート、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 寸法(mm) 約104×52×26 質量(g) 約215 出力(W) USB-A:最大22.5(5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A)、USB-C 内蔵ケーブル出力:最大30(5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2.25A / 12V = 2.5A / 15V = 2A / 20V = 1.5A) 最大出力(W) USBポート:(複数ポート利用時)合計最大24 対応機種 - iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max / iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他- Galaxy S23 シリーズ / S22 シリーズ / S21 シリーズ 他- Pixel 7 シリーズ / 6 シリーズ / 5シリーズ 他- iPad (第10世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第6世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第4世代) / iPad Air (第5世代) /iPad Air (第4世代) / iPad mini (第6世代) / iPad mini (第5世代) 他- Apple Watch / Anker Soundcore Liberty 4 / MacBook Air (M2、2022) 他 入力 USB-C入力 / USB-C 内蔵ケーブル入力:最大30W (5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 2A / 20V = 1.5A) 公称容量(mAh) 10000(※モバイルバッテリー本体には5000mAhで印字されていますが、本製品のセル容量は10000mAh (2 x 5000mAh) です)※USB-C内蔵ケーブルとUSB-Cポートから同時に本製品への給電はできません
Anker 511 Power Bank (PowerCore Fusion 30W) ブラック Anker(アンカー) 当日出荷
ポーチに収まる小型デザイン:ポーチやミニバックにすっぽり収まる小型デザイン。折りたたみ式プラグで持ち運びにも最適です。1台で2役のハイブリッド設計:モバイルバッテリーとUSB急速充電器を兼ね備えたFusionが小型化。どこでも急速充電が可能です。持ち運びに便利なストラップ付き:手に掛けられるストラップ付きで、外出先でも快適にご利用いただけます (ケーブルは別売りです) 。コンパクトながらパワフル:コンパクト設計ながら、充電器として使用時は最大30W出力。スマートフォンだけでなく、MacBook Airにも充電可能です (モバイルバッテリーとして使用時は最大22.5W出力となります) 。幅広い対応機種:iPhoneやAndroidスマートフォン、タブレット端末など幅広い機器に対応しています。
セット内容 Anker 511 Power Bank (PowerCore Fusion 30W) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 寸法(mm) 約78×44×31(プラグ部を除く) 質量(g) 約185 出力 急速充電器として使用時 USB-C出力:5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 2A / 20V = 1.5A / 10V = 2.25A (MAX 30W)モバイルバッテリーとして使用時 USB-C出力:5V = 3A / 9V = 2.22A / 10V = 2.25A (MAX 22.5W) 対応機種 - iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max 他- Galaxy S23 シリーズ / S22 シリーズ / S21 シリーズ 他- Pixel 7 シリーズ / 6 シリーズ / 5 シリーズ 他- iPad (第10世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第6世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第4世代) / iPad Air (第5世代) / iPad Air (第4世代) / iPad mini (第6世代) / iPad mini (第5世代) 他 入力 AC入力:100V - 240V ~ 1.5A, 50-60HzUSB-C入力:5V = 2.1A バッテリー容量(mAh) 5000
Anker PowerLine II 3-in-1 ケーブル 0.9m Anker(アンカー) 予約販売
向上した耐久性:耐久性を強化し、内部のワイヤーの断線を防ぎ、長期間安全に充電をすることができます。iPhoneを安全に充電可能:Apple MFi認証取得済みに加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いの機器を安全にかつフルスピードで充電していただけます。3つを1つに:Micro USB、USB-C、ライトニングUSBケーブルを1本の高品質なケーブルにまとめました。ケーブル同士の絡まりもなく、より手軽に持ち運べます。(Lightning端子やUSB-C端子をご利用の際は、MicroUSBケーブルに被せてご利用ください。)
セット内容 Anker PowerLine ll 3-in-1 ケーブル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)、カスタマーサポート ケーブル長(m) 約0.9 対応機種 iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / IPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他, IPad (第9世代) / iPad (第8世代) / iPad (第7世代) / iPad (第6世代) / iPad mini (第5世代) / iPad (第5世代) / iPad mini 4 / iPad mini 3 / iPad mini 2 / iPad mini (第1世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第2世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第1世代) / iPad Pro (10.5インチ) / iPad Pro (9.7インチ) / iPad Air (第3世代) / iPad Air 2 / iPad Air (第1世代) 他Galaxy Note 8 / S8 / S8+ / S9HTC 10 Sony Xperia XZLG V20 / G5 / G6 Xiaomi 5GPS機器、Bluetoothスピーカー、 ワイヤレスキーボード、 電子リーダー、 デジタルカメラ&ビデオカメラ ほぼ全てのAndroid、Windowsのスマートフォン、タブレット対応機器(急速充電非対応)MacBook (2016年モデル) / MacBook Pro 13インチ / MacBook Pro 15インチGoogle Chromebook / Pixel CHuawei Mate 9 / P10MOTO Z / Z ForceOne Plus 3
Anker 310 高耐久ナイロン USB-C & USB-A ケーブル 3.0m 2本セット Anker(アンカー) 当日出荷
USB-IF準拠:USB-IF準拠に加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。優れた耐久性:ケーブルに編み込み式の高耐久ナイロン素材を使用し、10,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しました。高速データ転送:動画、写真、音楽の最大480Mbpsでの高速データ転送を実現しました。
セット内容 Anker 310 高耐久ナイロン USB-C & USB-A ケーブル 3.0m 2本セット、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 最大出力(W) (対応)15 ケーブル長(m) 約3.0 対応機種 急速充電対応- Galaxy Note 10 / Note 9 / Note 8, Galaxy S10+ / S10 / S9+ / S9 / S8+ / S8- LG V30 / V20 / G7 / G6 / G5- Sony XZ- HTC 10- その他急速充電非対応- iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第4世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第3世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第2世代)- Nexus 5X / 6P- Google Pixel / Pixel XL / 3XL
Anker 537 Power Bank (PowerCore 24000, 65W) Anker(アンカー) 当日出荷
2台同時に充電USB PD対応の2つのUSB-Cポートは最大65Wの高出力に対応し、お使いのUSB-C対応機器を2台同時に充電が可能です。本体へ急速充電可能30Wでの急速充電が可能で、3.5時間で本体を満充電にすることが可能です。幅広い対応機種USB PDに対応し、スマートフォンやタブレット端末等の幅広い機器に急速充電が可能です。超大容量かつパワフル24000mAhの超大容量でiPhone 14を約4.8回、 MacBook Pro 13インチを1回以上充電できます。
セット内容 Anker537PowerBank(PowerCore24000、65W)、USB-C&USB-Cケーブル(0.6m)、取扱説明書、18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート 寸法(mm) 約160×85×27 質量(g) 約500 出力 USB-C1/2出力:5V=3A/9V=3A/12V=1.5A/15V=3A/20V=3.25A(Max65W)、USB-A出力:5V=3A/9V=2A/10V=2.25A/12V=1.5A(Max22.5W) 対応機種 スマートフォン-iPhone14/14Plus/14Pro/14ProMax/13/13mini/13Pro/13ProMax/iPhone12/12mini/12Pro/12ProMax/11/11Pro/11ProMax/SE(第2世代)/XS/XSMax/XR/X/8/8Plus他-GalaxyS22シリーズ/S21シリーズ、Pixel6シリーズ/5シリーズ他その他対応機種-iPad(第10世代)/iPad(第9世代)他-AppleWatch/AnkerSoundcoreLiberty4/AirPods他-MacBookAir(M1、2020)/Air(Retinaディスプレイ、13インチ、2020)/Pro(13インチ、M1、2020)/Pro(14インチ、2021)/Pro(16インチ、2021)/GooglePixelbook/MicrosoftSurfaceBook2他 入力 USB-C1入力:5V=3A/9V=3A/12V=1.5A/15V=2A/20V=1.5A(Max30W) バッテリー容量(mAh) 24000 USBポート数 2個口 充電端子 USB-C 給電端子 USB-C、USB-A
Anker 733 Power Bank (GaNPrime PowerCore 65W) Anker(アンカー) 当日出荷
3つの機能を1つにスマートフォン用充電器、ノートPC用充電器に加え、 大容量モバイルバッテリーの機能を兼ね備えた1台3役のバッテリー搭載USB急速充電器。”同時” 急速充電という、新常識。Anker GaNPrimeシリーズAnker独自技術「GaNPrime」を採用し、GaN搭載充電器が前シリーズから進化。超高出力 & 小型化に成功しながら複数ポートへの充電の最適配分と更なる安全性も実現しました。大容量かつバッテリーとしてもパワフル10000mAhの大容量で、 iPhone 13シリーズを約2回、iPad mini (第6世代) を約1回以上充電できます(Anker調べ) 。充電器としては最大65W、バッテリーとしても30W出力での急速充電が可能です。3台まで同時充電が可能2つのUSB-Cポートと1つのUSB-Aポートを搭載し、スマートフォンやノートPC、タブレット端末などを3台同時に充電することができます。Anker最新の独自技術「GaNPrime」を採用Anker独自技術GaN搭載充電器が第3世代へ進化。 電源ICと回路設計に革新を起こしGaNの持つ素材の力をさらに引き出したAnkerの独自技術です。スイッチング周波数を高めて電子部品を省サイズ化。高出力でハイスペックながら、厳しい安全基準を満たしさらなる小型化に成功しました。
セット内容 Anker733PowerBank(GaNPrimePowerCore65W)、USB-C&USB-Cケーブル(0.6m)、取扱説明書、24ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート 寸法(mm) 約111×63×31(プラグ部を除く) 質量(g) 約320 出力 【充電器として使用時】USB-C1:5V=3A/9V=3A/12V=1.5A/15V=3A/20V=3.25A(最大65W)、USB-C2:5V=3A/9V=3A/15V=3A/20V=3.25A(最大65W)、USB-A出力:5V=3A/9V=2A/10V=2.25A/12V=1.5A(最大22.5W)、合計最大出力65W【モバイルバッテリーとして使用時】USB-C1/C2:5V=3A/9V=3A/12V=1.5A/15V=2A/20V=1.5A(最大30W)、USB-A出力:5V=3A/9V=2A/10V=2.25A/12V=1.5A(最大22.5W)、合計最大出力:30W(USB-C単ポート使用時)/15W(複数ポート使用時) 対応機種 スマートフォン-iPhone14/14Plus/14Pro/14ProMax/iPhone13/13Mini/13Pro/13ProMax/iPhone12/Pro/mini/ProMax/SE(第3世代)/11/11Pro/11ProMax/XS/XSMax/XR/X/8Plus/8/7Plus/7/6Plus他-GalaxyS22/S22+/S22Ultra/S21/S21+/S21Ultra/GalaxyS10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+,Note20/20Ultra/10/9/8,Pixel3a/3XL/3/2XL/2他-GooglePixel6他-XperiaXZ3/Xperia1他タブレット端末-iPadmini(第6世代)/iPadmini(第5世代)/iPadPro/iPad(第9世代)他ノートPC-MacBookAir(M1、2020)/Air(Retinaディスプレイ、13インチ、2020)/Pro(13インチ、M1、2020)/Pro(14インチ、2021)/Pro(16インチ、2021)他-HPEliteBookx360/Spectrex212インチ/Spectrex3602019/SpectreFolio/Pavilion15-eg/Pavilion14-dv他-ThinkPadX390-GooglePixelbook他-MicrosoftSurfaceBook2他-その他USBPowerDelivery対応のノートPCに幅広く対応していますその他対応機器-AppleWatch他-NintendoSwitch/Ankermagneticwirelesschargerシリーズ(USB-Cケーブル対応製品のみ)他 入力 【AC入力】100V-240V~50/60Hz/1.63A【USB-C1入力】5V=3A/9V=2A/12V=1.5A バッテリー容量(mAh) 10000 USBポート数 3個口 給電端子 USB-C
Anker PowerLine II 3-in-1 ケーブル 0.9m Anker(アンカー) 当日出荷
3つを1つに:3つの異なる端子を1つのケーブルに集めました。Micro USB、USB-C、ライトニングUSBケーブルを1本の高品質なケーブルにまとめることで、ケーブル同士の絡まりもなく、より手軽に持ち運べます。
高耐久を実現:第1世代のPowerLineは一般的なケーブルよりも5倍以上の耐久性でしたが、PowerLine II は耐久性をさらに高めました。12000回もの折り曲げテストもクリアし、一般的なケーブルより12倍以上高い耐久性を実現しました。
急速充電対応:Lightning & Micro-USB機器は最大2.4A、USB-C機器なら最大3Aの高出力に対応、様々機器に急速充電していただくことが可能です。
安全かつフルスピードな充電:PowerLine II はApple社に許可を受けた証であるMFi認証を取得しており、安心してご使用頂けます。その他androidやPCの充電にも使用可能。対応機種は別途ご確認ください。
コネクタ形状 Micro USB、USB-C、ライトニングUSBケーブル 色 ホワイト 長さ(m) 0.9 対応機種 iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他, IPad (第9世代) / iPad (第8世代) / iPad (第7世代) / iPad (第6世代) / iPad mini (第5世代) / iPad (第5世代) / iPad mini 4 / iPad mini 3 / iPad mini 2 / iPad mini (第1世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第2世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第1世代) / iPad Pro (10.5インチ) / iPad Pro (9.7インチ) / iPad Air (第3世代) / iPad Air 2 / iPad Air (第1世代) 他、Galaxy Note 8 / S8 / S8+ / S9、HTC 10 Sony Xperia XZ、LG V20 / G5 / G6 Xiaomi 5、GPS機器、Bluetoothスピーカー、 ワイヤレスキーボード、 電子リーダー、 デジタルカメラ&ビデオカメラ ほぼ全てのAndroid、Windowsのスマートフォン、タブレット、【対応機器(急速充電非対応)】MacBook (2016年モデル) / MacBook Pro 13インチ / MacBook Pro 15インチ、Google Chromebook / Pixel C、Huawei Mate 9 / P10、MOTO Z / Z Force、One Plus 3 保証期間 18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)
Anker PowerPort Atom III Slim Anker(アンカー) 取扱停止中
超薄型デザイン:人工衛星等の産業用機械に用いられていた次世代パワー半導体素材「GaN」の採用により、合計最大65Wの高出力ながらAnkerの4ポート急速充電器の中でも最薄レベルの超薄型デザインを実現しました。
USB Power Delivery対応:最新のMacBook Air等のノートPCへ、PD対応のUSB-Cポートから最大45Wの高出力でフルスピード充電が可能です。
4台同時充電:最大45W出力が可能なPowerIQ 3.0対応USB-Cポート1つ、合計最大20W出力のUSB-Aポートを3つ搭載。最新のMacBook Air等のノートPC、タブレット端末といったUSB-C機器1台と、スマートフォンやその他USB機器3台の計4台を同時に充電することができます。
高い互換性:Apple製品やタブレット端末、ノートPC等のUSB-C対応機器へ幅広く対応し、合計最大65Wの高出力によるフルスピード充電が可能です。
色 ブラック ポート数 USB-A×3、USB-C×1 入力 AC100-240V=2A 50-60Hz 出力 USB-Cポート:5V/2.4A、9V/3A、15V/3A、20V/2.25A、USB-Aポート:5V/4A(各ポート最大2.4A) 最大出力(W) 65 対応機種 <スマートフォン> iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他 Samsung Galaxy S10 / S10e / S10+ /S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 9 / Note 8 Huawei P10 / Mate 9 / Mate 20X / Mate 20 Pro; LG G7 / V30+ Google Pixel / Pixel 3a / XL / 3 / 2XL / 2 Nexus 5X / 6P Sony XZ2 Premium / XZ3 他 <タブレット> iPad Pro 12.9インチ / iPad Pro 10.5インチ / iPad Pro 11インチ <ノートPC>MacBook Air 13インチ(2018) / MacBook 12インチ / MacBook Pro 13インチ / MacBook Pro 15インチ HP Spectre X360 / Spectre X2 / Spectre Folio / ELITE BOOK 830 G5 Dell XPS 13インチ Lenovo X1 / YOGA730 / E490 / ideapad 720s-13 / THINKPAD X390 Huawei MateBook X Pro / MateBook X / MateBook13 Samsung Notebook9 (950XBE) Xiaomi Air 他 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約89×86×18 質量(g) 約142 セット内容 本体、電源ケーブル(1.5m)、結束バンド、取扱説明書 保証期間 18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) RoHS指令(10物質対応) 対応
Anker Power Bank (10000mAh, 30W) Anker(アンカー) 取扱停止中
最大30Wの急速充電 : USB PD対応最大30W出力でiPhone 15シリーズや Galaxy S23シリーズにも急速充電が可能 。一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます。世界最小クラスなのにパワフル : 世界最小クラス (※) のコンパクトサイズながら10000mAhの大容量でiPhone 15を約2回、Galaxy S23を約2回の充電が可能です (※10000mAhかつUSB-Cポートを2つ備えた3ポート搭載のモバイルバッテリーにおいて、2023年4月時点 / Anker調べ) 。充電残量を一目で確認 : 本体表面にディスプレイを搭載し、バッテリーの残量や使用状況をリアルタイムかつ一目で確認可能です。更なる安全性の向上 : 従来の多重保護システムに加え、ActiveShield 2.0により更なる安全性を実現。常に温度を計測し制御するため、お使いの機器を24時間守ります。幅広い対応機種 : USB PD対応の最大30W出力が可能。タブレット端末やMacBook Airなど幅広い機器への充電に対応しています。
寸法(mm) 約99×52×26 質量(g) 約220 出力 USB-C : 5V=3A / 9V=3A / 10V=2.25A / 12V=2.5A / 15V=2A / 20V=1.5A (単ポート最大 30W)・USB-A : 5V=3A / 9V=2A / 10V=2.25A / 12V=1.5A (単ポート最大 22.5W) 最大出力(W) 合計24 (複数ポート利用時) 対応機種 スマートフォン- iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max / iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他- Galaxy S23 シリーズ / S22 シリーズ / S21 シリーズ 他- Pixel 7 シリーズ / 6 シリーズ / 5シリーズ 他タブレット端末- iPad (第10世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第6世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第4世代) / iPad Air (第5世代) /iPad Air (第4世代) / iPad mini (第6世代) / iPad mini (第5世代) 他その他対応機器- Apple Watch / Anker Soundcore Liberty 4 / MacBook Air (M2、2022) 他 入力 USB-C 入力 :5V=3A/ 9V=2A / 12V=1.5A 充電時間 2時間20分 バッテリー容量(mAh) 10000 ※モバイルバッテリー本体には5000mAh 7.2Vdc / 36Whで印字されていますが、本製品のセル容量は 10000mAh (2 × 5000mAh) です。
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品 ページ: 1/ 3