HDDとSSD内の記録データを接続台数まとめて消去できます
SATA接続とSAS接続の両規格に対応
処理が終わったポートから入れ替えできるので効率良く処理できます
大画面タッチパネルで直感的な操作が可能です
ドライブ自己診断機能「S.M.A.R.T.」情報を表示できます(ATAドライブのみ)
消去専用です(コピーはできません)
仕様●接続ポート数:4ポート●本体寸法:320(W)×284(D)×326(H)mm●本体重量:5kg●最大転送速度:30GB/分●対応消去規格:20種類●ログ出力機能:有(テキスト形式、CSV形式、PDF形式証明書)
アズワン品番67-4664-19
1台
¥529,800
税込¥582,780
17日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。