スマホ/タブレット関連アクセサリ :「短絡」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HEC(コンピューケース・ジャパン)モバイルバッテリー
IP54レベルの防塵・防水で、耐衝撃構造!。ソーラーパネル搭載!。ワイヤレスチャージャー搭載!。3モードのLEDライト搭載!!。残量表示LED付き!。安心の超大容量「30000mAh」!。9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!
付属品Type-A ⇔ Micro-B 充電専用ケーブル、保証書、カラビナ、ストラップ 材質樹脂 出力Type-C :5V 3A(MAX)、Type-A :5V 3A(MAX)、ワイヤレスチャージャー :5W(MAX) 本体質量(g)約513 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約167.5 × 86.5 × 28.5 入力Micro-B :5V 2A(MAX)、Type-C :5V 3A(MAX)、ソーラーパネル :5V 360mA(MAX) 保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月) 防塵防水性能IP54 充電時間(時間)10~11(AC充電器で充電した場合) LED有 (3モード、 スイッチを2回連続押すと点灯・消灯します。) 電池残量表示LED バッテリー容量(mAh)30000
1台
9,198 税込10,118
4日以内出荷

HEC(コンピューケース・ジャパン)モバイルバッテリー
MagSafe対応 最大15Wワイヤレス充電!。PD対応 5000mAhモバイルバッテリー!。Type-C PD20W!。本体とスマホを同時充電!。2台同時充電!。軽量アルミボディ採用!。9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!
付属品Type-A ⇔ Type-C ケーブル 材質アルミニウム合金、ABS 質量(g)約120 外形寸法(mm)約65×103×9.8 出力Type-C:5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A (MAX 20W)、Wireless:5W / 7.5W / 10W / 15W 入力Type-C :5V 2.4A / 9V 2A 保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月) 充電時間(時間)約2 (PD充電した場合の充電) 電池残量表示LED バッテリー容量(mAh)5000 充電可能回数約500回
1台
7,198 税込7,918
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HEC(コンピューケース・ジャパン)モバイルバッテリー
PD対応 5000mAhモバイルバッテリー!。コンパクトサイズ 「5000mAh」!。取り外して着せ替え可能!。残量表示LED付き!!。9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!
付属品USB-C ⇔ USB-C Cable 材質PC 寸法(mm)約25.9×25.9×115.4 質量(g)約115 出力Type-C (PD):5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A、USB-A:4.5V/5A 9V/2A 12V/1.5A 入力Type-C (PD) :5V/3A 9V/2A 12V/1.5A 電池Lithium ion 保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月) 充電時間(時間)約1.5 電池残量表示LED 動作温度(℃)0~45 バッテリー容量(mAh)5000 充電可能回数約500回
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HEC(コンピューケース・ジャパン)モバイルバッテリー
ケーブル付モバイルバッテリー!。コンパクトサイズ 「5000mAh」!。Type-Cコネクタ 2台同時充電!。軽量アルミボディ採用!。9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!
材質アルミニウム合金、ABS、PC 質量(g)約103 外形寸法(mm)約25×25×102.3 出力Type-C Cable:5V 2A、Type-C:5V 2A 入力Type-C Cable:5V 2A 保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月) 充電時間(時間)約2.5~3 電池残量表示LED バッテリー容量(mAh)5000 充電可能回数約500回
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HEC(コンピューケース・ジャパン)モバイルバッテリー
IP54レベルの防塵・防水で、耐衝撃構造!。ソーラーパネル搭載!。ワイヤレスチャージャー搭載!。3モードのLEDライト搭載!!。残量表示LED付き!。安心の超大容量「20000mAh」!。9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!
付属品Type-A ⇔ Micro-B 充電専用ケーブル、保証書、カラビナ、ストラップ 材質樹脂 出力Type-C :5V 3A(MAX)、Type-A :5V 3A(MAX)、ワイヤレスチャージャー :5W(MAX) 本体質量(g)約363 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約167.5 × 86.5 × 21 入力Micro-B :5V 2A(MAX)、Type-C :5V 3A(MAX)、ソーラーパネル :5V 360mA(MAX) 保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月) 防塵防水性能IP54 充電時間(時間)7~8.5(AC充電器で充電した場合) LED有 (3モード、 スイッチを2回連続押すと点灯・消灯します。) 電池残量表示LED バッテリー容量(mAh)20000
1台
8,198 税込9,018
5日以内出荷

HEC(コンピューケース・ジャパン)モバイルバッテリー
ケーブル不要で、スマホに挿すだけ充電!。超コンパクトサイズで大容量「5000mAh」!。スタンド付モバイルバッテリー!。残量表示LED付き!。9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!
付属品保証書 (※本体充電用のケーブルは、付属しません。) 材質ABS WHITE 質量(g)約90 種類Type-Cモデル 外形寸法(mm)約75.8×41×26 出力5V/2.1A 入力5V/2A 保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月) 充電時間(時間)約2.5 電池残量表示LED バッテリー容量(mAh)5000 充電可能回数約1000回
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

HEC(コンピューケース・ジャパン)モバイルバッテリー
MagSafe対応 最大15Wワイヤレス充電!。PD対応 5000mAhモバイルバッテリー!。本体とスマホを同時充電!。2台同時充電!。軽量アルミボディ採用!。9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!
付属品Type-A ⇔ Type-C ケーブル 材質アルミニウム合金、ABS、アクリル、ファブリック素材 質量(g)約166 外形寸法(mm)約65.7×99.6×13.4 出力Type-C:5V 3A / 9V 2.2A / 12V 1.5A (MAX 20W)、Wireless:5W / 7.5W / 10W / 15W 入力Type-C :5V 3A / 9V 2A 保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月) 充電時間(時間)約2 (PD充電した場合の充電) 電池残量表示LED バッテリー容量(mAh)5000 充電可能回数約500回
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HEC(コンピューケース・ジャパン)モバイルバッテリー
MagSafe対応 最大15Wワイヤレス充電!。PD対応 5000mAhモバイルバッテリー!。本体とスマホを同時充電!。見やすいデジタル残量表示!。2台同時充電!。軽量アルミボディ採用!。9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!
付属品Type-A ⇔ Type-C ケーブル 材質アルミニウム合金、ラバー、ABS、アクリル 質量(g)約144 外形寸法(mm)約68×103.5×13.5 出力Type-C:5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A (MAX 20W)、Wireless:5W / 7.5W / 10W / 15W 入力Type-C :5V 3A / 9V 2A、Lightning :5V 2A 保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月) 充電時間(時間)約2 (PD充電した場合の充電) 電池残量表示LCD バッテリー容量(mAh)5000 充電可能回数約500回
1台
8,698 税込9,568
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HEC(コンピューケース・ジャパン)モバイルバッテリー
MagSafe対応 最大15Wワイヤレス充電!。PD対応 5000mAhモバイルバッテリー!。便利なリング付き!。Type-C PD20W!。本体とスマホを同時充電!。3台同時充電!。9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!
付属品Type-A ⇔ Type-C ケーブル 材質ABS 寸法(mm)約63.5×98.2×18.8 質量(g)約138 出力Type-C (PD):5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A MAX 20W、Type-A:5V 3A / 9V 2A MAX 18W、Wireless:15W(MAX) 入力Type-C (PD) :5V 3A / 9V 2A MAX 18W 電池Lithium polymer 保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月) 充電時間(時間)約1.5 電池残量表示LED 動作温度(℃)0~45 バッテリー容量(mAh)5000 充電可能回数約500回
1台
7,198 税込7,918
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HEC(コンピューケース・ジャパン)モバイルバッテリー
最大30W PD対応モバイルバッテリー!。充電サイクル約1000回の長寿命!。2台同時充電!。コンパクトサイズで大容量「10000mAh」!。残量表示LED付き!。9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!
付属品Type-A ⇔ Type-C ケーブル 材質ABS 質量(g)約183 外形寸法(mm)約57.8×80.6×27 出力Type-C:5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A / 15V 2A (MAX 30W)、Type-A:5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (QC18W) , 4.5V 5A / 5V 4.5A (SCP 22.5W) 入力Type-C:5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A / 15V 2A (MAX 30W) 保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月) 充電時間(時間)約1.5 電池残量表示LED バッテリー容量(mAh)10000 充電可能回数約1000回
1台
8,198 税込9,018
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HEC(コンピューケース・ジャパン)モバイルバッテリー
MagSafe対応 最大15Wワイヤレス充電!マグネット搭載で、MagSafe対応iPhoneはワンタッチ装着。最大出力15Wで最新のiPhoneを最速で充電できます。10000mAhモバイルバッテリー!コンパクトだけど大容量、iPhone15への充電が約2回可能です。最大20W PD対応Type-Cポート搭載!USB Power Deliveryに対応した、Type-Cポート(入力・出力)を搭載しています。本体とスマホを同時充電!スマートホンを充電しながら、モバイルバッテリー本体を充電できます。見やすいデジタル残量表示!バッテリー残量を一目で確認可能なディスプレイを搭載しています。3台同時充電!ワイヤレス、Type-Cポート、Type-Aポートを搭載し、スマートフォンやイヤホンなどを3台同時に充電できます。9コの安全機能。9つの安全機能、過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能 を搭載した安心のモバイルバッテリーです。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!本製品は、PSE適合品です。
付属品Type-A ⇔ Type-C ケーブル 材質ABS BLACK 質量(g)約190 外形寸法(mm)約65×99.5×18.8 出力Type-C:5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A (MAX 20W)、Type-A:4.5V 5A / 5V 4.5A / 9V 2A / 12V 1.5A、Wireless:5W / 7.5W / 10W / 15W 入力Type-C :5V 2A / 9V 2A 保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月) 充電時間(時間)約2 (PD充電した場合の充電) 電池残量表示デジタル表示 バッテリー容量(mAh)10000 充電可能回数約500回
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング