モバイルバッテリー/充電器 (6) USB充電/データ転送ケーブル (1) カテゴリ: スマホ/タブレット関連アクセサリブランド: エレコムすべて解除
充電器 USB Type-C 高速充電 PD 67W / PPS対応 3ポート ( USB-C ×2 / USB-A ×1 ) GaN II採用 エレコム 予約販売
スマホ・ワイヤレスイヤホン・ノートパソコンを3台同時充電OK!コンパクトながらUSB-AとUSB Type-C(TM)、いずれのケーブルも接続できるAC充電器です。USB Power Delivery 67Wの高出力で幅広い機器をしっかり充電できます。
用途 3つの出力ポートを搭載。用途に合わせて接続先を使い分けられるから、ノートパソコンやスマートフォン、タブレット、ワイヤレスイヤホンなどを組み合わせて同時に充電できるAC充電器です。 USB Type-Cポートへの1ポート接続時は、USB Power Delivery 67Wを出力。ノートパソコンを十分な速度で充電できます。 2ポート同時接続時は10W~45W、3ポート同時接続時は10W~40Wでの出力が可能。スマートフォンやタブレット、ワイヤレスイヤホン、電子タバコなどのデバイスを同時に充電できます。 GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 MacBook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブルも使用可能。MacBookの充電をスムーズに行えます。 USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンも幅広い機種を充電できます。 ※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 ※本製品のUSB Power Delivery最大出力は67Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は55Wです。 Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を24時間監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。 電気用品安全法(PSE)認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した、高い安全性が確認された製品になります。 電気用品安全法の耐トラッキング性の要求事項を満たしたコンセントプラグを採用しています。 ※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 ※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 質量(g) 約105 使用温度範囲(℃) 0~25 規格 ◇PSE 特定電気用品 コネクタ形状 USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1 定格入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 対応機種 各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 67WおよびPPS 55W、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約56.5×31.5×38 定格出力電圧 【単独接続時】USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力3.3~11V・USB-A1ポート:5V、【2ポート同時接続時(1)】[USB Type-C1+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力3.3~11V・USB Type-C2ポート:5V/9V、【2ポート同時接続時(2)】[USB Type-C1+USB-A1ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力3.3~11V・USB-A1ポート:5V・[USB Type-C2+USB-A1ポート接続時]USB Type-C2ポート:5V・USB-A1ポート:5V、【3ポート同時接続時】USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力3.3~11V・USB Type-C2ポート:5V・USB-A1ポート:5V 定格入力電流(A) 2 保証期間 1年間 定格出力電力(W) 【単独接続時】USB Type-C1/C2ポート:最大出力67・PPS最大出力55・USB-A1ポート:最大出力12、【2ポート同時接続時(1)】USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力65・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力33・USB Type-C2ポート最大出力20、【2ポート同時接続時(2)】USB Type-C1+USB-A1 ポート:合計最大出力57・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力33・USB-A1ポート最大出力12・USB Type-C2+USB-A1 ポート:合計最大出力20・USB Type-C2ポート最大出力10・USB-A1ポート最大出力10、【3ポート同時接続時】合計最大出力60・USB Type-C1ポート最大出力40・PPS最大出力33・USB Type-C2ポート最大出力10・USB-A1ポート最大出力10 使用地区 日本 プラグタイプ 90度スイング構造 定格出力電流 【単独接続時】USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/15V時3A・20V時3.35A・PPS出力3.3~11V時5A・USB-A1ポート:5V時2.4A、【2ポート同時接続時(1)】[USB Type-C1+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~11V時3A・USB Type-C2ポート:5V時3A・9V時2.22A、【2ポート同時接続時(2)】[USB Type-C1+USB-A1ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~11V時3A・USB-A1ポート:5V時2.4A・[USB Type-C2+USB-A1ポート接続時]USB Type-C2ポート:5V時2A・USB-A1ポート:5V時2A、【3ポート同時接続時】USB Type-C1ポート:5V/9V時3A・15V時2.67A・20V時2A・PPS出力3.3~11V時3A・USB Type-C2ポート:5V時2A・USB-A1ポート:5V時2A
充電器 PD 100W / PPS対応 高速充電 3ポート ( USB-C ×3 ) GaN II採用 コンパクト 折りたたみ式プラグ エレコム 予約販売
スマホもノートパソコンも、3台同時充電をこれ一つで!USB Type-C(TM)×3ポートを搭載したAC充電器です。USB Power Delivery 100Wの高出力で、ハイスペックノートパソコンをはじめ幅広い機器をしっかり充電できます。
用途 3つの出力ポートを搭載。用途に合わせて接続先を使い分けられるから、スマートフォンやノートパソコン、タブレット、ワイヤレスイヤホンなどを組み合わせて同時に充電できるAC充電器です。 USB Type-Cポートへの1ポート接続時は、USB Power Delivery 100Wを出力。ハイスペックノートパソコン、ゲーミングPCなどを十分な速度で充電できます。 2ポート同時接続時は12W~70W、3ポート同時接続時は12W~70Wでの出力が可能。ノートパソコンやスマートフォン、タブレット、ワイヤレスイヤホン、電子タバコなど、幅広いデバイスを同時に充電できます。 GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 MacBook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブルも使用可能。MacBookの充電をスムーズに行えます。 USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンも幅広い機種を充電できます。 ※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 ※本製品のUSB Power Delivery最大出力は100Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は100Wです。 Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を24時間監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。 電気用品安全法(PSE)認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した、高い安全性が確認された製品になります。 電気用品安全法の耐トラッキング性の要求事項を満たしたコンセントプラグを採用しています。 ※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 ※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 色 ブラック 質量(g) 約185 使用温度範囲(℃) 0~25 規格 ◇PSE 特定電気用品 コネクタ形状 USB Type-Cポート×3 定格入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 対応機種 各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 100WおよびPPS 100Wの規格内で充電可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート以上同時接続時、合計最大100Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約55.5×40.6×46.6 定格出力電圧 【単独接続時】USB Type-C1/C2/C3ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力5~21V、【2ポート同時接続時(1)】[USB Type-C1+USB Type-C2/C3ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力5~11V・USB Type-C2/C3ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力5~11V、【2ポート同時接続時(2)】[USB Type-C2+USB Type-C3ポート接続時]USB Type-C2/C3ポート:5V、【3ポート同時接続時】USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力5~11V・USB Type-C2/C3ポート:5V 定格入力電流(A) 2 保証期間 1年間 定格出力電力(W) 【単独接続時】USB Type-C1/C2/C3ポート:最大出力100・PPS最大出力100、【2ポート同時接続時(1)】USB Type-C1+USB Type-C2/C3ポート:合計最大出力100・USB Type-C1ポート最大出力70・PPS最大出力55・USB Type-C2/C3ポート最大出力30・PPS最大出力30、【2ポート同時接続時(2)】USB Type-C2+USB Type-C3ポート:合計最大出力24・USB Type-C2/C3ポート最大出力12、【3ポート同時接続時】合計最大出力94・USB Type-C1ポート最大出力70・PPS最大出力55・USB Type-C2/C3ポート最大出力12 使用地区 日本 プラグタイプ 90度スイング構造 定格出力電流 【単独接続時】USB Type-C1/C2/C3ポート:5V/9V/15V時3A・20V時5A・PPS出力5~21V時5A、【2ポート同時接続時(1)】[USB Type-C1+USB Type-C2/C3ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3A・20V時3.5A・PPS出力5~11V時5A・USB Type-C2/C3ポート:5V/9V時3A・15V時2A・20V時1.5A・PPS出力5~11V時3A、【2ポート同時接続時(2)】[USB Type-C2+USB Type-C3ポート接続時]USB Type-C2/C3ポート:5V時2.4A、【3ポート同時接続時】USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3A・20V時3.5A・PPS出力5~11V時5A・USB Type-C2/C3ポート:5V時2.4A
USBケーブル 4in1 ( タイプC + USB A - USB タイプC + microB ) PD 60W対応 スマートフォン タブレット エレコム (1件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
機器に合わせてコネクターを付け替えられる4in1 USBケーブルです。
データ転送や充電のために機器のコネクターに合わせて複数のケーブルを用意する煩わしさを解消できます。
スマートフォン、タブレット、及び他のUSB給電デバイスを充電/データ通信が可能です。
対応機種 USB-A側:USB-A端子搭載のパソコン・AC充電器など・USB Micro-B側:USB Micro-B端子搭載のモバイルバッテリー・電子タバコなど・USB Type-C(TM)側:USB Type-C(TM)端子搭載のAC充電器・スマートフォン・タブレットなど 対応 【USB Power Delivery】○(USB Type-C(TM) to USB Type-C(TM)使用時のみ) 保証期間 1年間 シールド 2重シールド 転送速度(Mbps) 最大480※理論値 ケーブル太さ(mm) 4 パッケージ 袋、ステッカー
充電器 USB Type-C 高速充電 PD 67W / PPS対応 3ポート ( USB-C ×3 ) GaN II採用 エレコム 予約販売
スマホ・ワイヤレスイヤホン・ノートパソコンを3台同時充電OK!USB Type-C(TM)×3ポートを搭載したAC充電器です。USB Power Delivery 67Wの高出力で幅広い機器をしっかり充電できます。かわいいしろちゃんモデルです。
用途 3つの出力ポートを搭載。用途に合わせて接続先を使い分けられるから、スマートフォンやノートパソコン、タブレット、ワイヤレスイヤホンなどを組み合わせて同時に充電できるAC充電器です。 USB Type-Cポートへの1ポート接続時は、USB Power Delivery 67Wを出力。ノートパソコンを十分な速度で充電できます。 2ポート同時接続時は10W~45W、3ポート同時接続時は10W~40Wでの出力が可能。スマートフォンやタブレット、ワイヤレスイヤホン、電子タバコなどのデバイスを同時に充電できます。 GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 MacBook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブルも使用可能。MacBookの充電をスムーズに行えます。 USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンも幅広い機種を充電できます。 ※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 ※本製品のUSB Power Delivery最大出力は67Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は55Wです。 Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を24時間監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。 電気用品安全法(PSE)認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した、高い安全性が確認された製品になります。 電気用品安全法の耐トラッキング性の要求事項を満たしたコンセントプラグを採用しています。 ※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 ※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 色 しろちゃん(ホワイト×ブラック) 質量(g) 約105 使用温度範囲(℃) 0~25 規格 ◇PSE 特定電気用品 コネクタ形状 USB Type-Cポート×3 定格入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 対応機種 各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 67WおよびPPS 55Wの規格内で充電可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約56.5×31.5×38 定格出力電圧 【単独接続時】USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力3.3~11V・USB Type-C2/C3ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力5~11V、【2ポート同時接続時(1)】[USB Type-C1+USB Type-C2/C3ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力3.3~11V・USB Type-C2/C3ポート:5V/9V、【2ポート同時接続時(2)】[USB Type-C2+USB Type-C3ポート接続時]USB Type-C2/C3ポート:5V、【3ポート同時接続時】USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力3.3~11V・USB Type-C2/C3ポート:5V 定格入力電流(A) 2 保証期間 1年間 定格出力電力(W) 【単独接続時】USB Type-C1/C2/C3ポート:最大出力67・PPS最大出力55、【2ポート同時接続時(1)】USB Type-C1+USB Type-C2/C3ポート:合計最大出力65・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力33・USB Type-C2/C3ポート最大出力20、【2ポート同時接続時(2)】USB Type-C2+USB Type-C3ポート:合計最大出力20・USB Type-C2/C3ポート最大出力10、【3ポート同時接続時】合計最大出力60・USB Type-C1ポート最大出力40・PPS最大出力33・USB Type-C2/C3ポート最大出力10 使用地区 日本 プラグタイプ 90度スイング構造 定格出力電流 【単独接続時】USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3A・20V時3.35A・PPS出力3.3~11V時5A・USB Type-C2/C3ポート:5V/9V/15V時3A・20V時3.35A・PPS出力5~11V時5A、【2ポート同時接続時(1)】[USB Type-C1+USB Type-C2/C3ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~11V時3A・USB Type-C2/C3ポート:5V時3A・9V時2.22A、【2ポート同時接続時(2)】USB Type-C2+USB Type-C3ポート:USB Type-C2/C3ポート:5V時2A、【3ポート同時接続時】USB Type-C1ポート:5V/9V時3A・15V時2.67A・20V時2A・PPS出力3.3~11V時3A・USB Type-C2/C3ポート:5V時2A
67W 充電器 一体型ケーブル1.5m USB Type-C×2 USB-A×1 高出力 PD/PPS対応 クリップ式固定 GaNII Plus エレコム 翌々日出荷
机などに挟んで使用できる、クリップ機構を備えたAC充電器です。2つのUSB Type-C(TM)ポートと1つのUSB-Aポートを搭載し、最大3台のデバイスを同時に接続できます。固定使用だけでなく、充電器を常設できないダイニングテーブルなどでテレワークや宿題をする際に、一時的に設置して利用するのにも便利です。
用途 机などに挟んで使えるクリップ機構を搭載した、USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポート付きのAC充電器です。 2つのUSB Type-Cポート、1つのUSB-Aポートを装備しています。 USB Type-Cポートへの1ポート接続時は、USB Power Delivery 67Wを出力。ノートパソコンを十分な速度で充電できます。 2ポート同時接続時は10W~45W、3ポート同時接続時は10W~45Wでの出力が可能。スマートフォンやタブレット、ワイヤレスイヤホン、電子タバコなどのデバイスを同時に充電できます。 充電器を常設できないテーブルなどに一時的に設置することも可能です。リビングでのテレワークや宿題の際、また就寝時にベッドに挟んで手元で機器を充電できるため便利です。 ※テーブルなどに一時的に設置する場合、USBポートが上向きになるように設置してください。 約15~35mmの厚さの板に設置が可能です。 板との接地面はラバー仕様となっており、傷防止や滑り止め効果があります。 直径約10mmの吊り穴付き。使用しないときは、フックなどに吊って収納することができます。 狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンも幅広い機種を充電できます。 ※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 ※本製品のUSB Power Delivery最大出力は67Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は49.5Wです。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。 接続機器を見分けて、適した出力で充電する”おまかせ充電”に対応しています。※USB-Aポートのみ対応。 GaN II Plus(窒化ガリウムIC)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現しました。 従来の安全設計に加え、Thermal Protectionを搭載し、通電時に温度を監視、制御することでお使いの機器を守ります。 電気用品安全法(PSE)の認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した高い安全性が確認された製品です。 トラッキング現象による火災や感電の危険を抑制する絶縁キャップ付きのプラグを採用しています。 ※USB Type-C、Lightning、USB Micro-B以外の端子に変換するケーブルや変換アダプターを使用すると、給電(充電)できない場合や、充電が遅くなる場合があります。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。 ※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 ※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。 寸法(mm) 吊り穴:○(Φ10) 色 ブラック 質量(g) 約295 外形寸法(mm) 幅約60×奥行約13×高さ約70 ※本体のみ、ケーブルと突起部を除く コード長さ(m) AC:約1.5 使用温度(℃) 0~35 コネクタ形状 USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1 定格入力電圧(V) AC100~240、50/60Hz 対応機種 各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 67WおよびPPS 49.5W、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ。 対応 スイングプラグ:○、二重被ふく:○、絶縁キャップ付きプラグ:○ 定格入力電流(A) 1.8 固定方法 クリップ機構による机などへの仮固定が可能 保証期間 1年間 定格出力電力(W) (2ポート同時接続時(1))USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力65、USB Type-C1ポート最大出力20、USB Type-C2ポート最大出力45、PPS最大出力30、(2ポート同時接続時(2))USB Type-C1+USB-A1ポート:合計最大出力20、USB Type-C1ポート最大出力10、USB-A1ポート最大出力10、USB Type-C2+USB-A1ポート:合計最大出力57、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力30、USB-A1ポート最大出力12、(3ポート同時接続時)合計最大出力65、USB Type-C1ポート最大出力10、USB Type-C2ポート最大出力45、PPS最大出力30、USB-A1ポート最大出力10、(単独接続時)USB Type-C1/C2ポート:最大出力67、PPS最大出力49.5、USB-A1ポート:最大出力12 定格出力電圧(V) (2ポート同時接続時(1))[USB Type-C1+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1ポート:5/9、USB Type-C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力5~11、(2ポート同時接続時(2))[USB Type-C1+USB-A1ポート接続時]USB Type-C1ポート:5、USB-A1ポート:5、[USB Type-C2+USB-A1ポート接続時]USB Type-C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力5~11、USB-A1ポート:5、(3ポート同時接続時)USB Type-C1ポート:5、USB Type-C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力5~11、USB-A1ポート:5、(単独接続時)USB Type-C1/C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力5~11、USB-A1ポート:5 適合地域 使用可能:日本 定格出力電流 (2ポート同時接続時(1))[USB Type-C1+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V時3A・9V時2.22A、USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A、PPS出力3.3~11V時3A、(2ポート同時接続時(2))[USB Type-C1+USB-A1ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V時2A、USB-A1ポート:5V時2A、[USB Type-C2+USB-A1ポート接続時]USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A、PPS出力5~11V時3A、USB-A1ポート:5V時2.4A
67W 充電器 一体型ケーブル1.5m USB Type-C×3 高出力 PD/PPS対応 クリップ式固定 GaNII Plus採用 エレコム 翌々日出荷
机などに挟んで使用できる、クリップ機構を備えたAC充電器です。3つのUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、最大3台のデバイスを同時に接続できます。固定使用だけでなく、充電器を常設できないダイニングテーブルなどでテレワークや宿題をする際に、一時的に設置して利用するのにも便利です。
用途 机などに挟んで使えるクリップ機構を搭載した、USB Type-C(TM)ポート付きのAC充電器です。 3つのUSB Type-Cポートを装備しています。 USB Type-Cポートへの1ポート接続時は、USB Power Delivery 67Wを出力。ノートパソコンを十分な速度で充電できます。 2ポート同時接続時は10W~45W、3ポート同時接続時は10W~45Wでの出力が可能。スマートフォンやタブレット、ワイヤレスイヤホン、電子タバコなどのデバイスを同時に充電できます。 充電器を常設できないテーブルなどに一時的に設置することも可能です。リビングでのテレワークや宿題の際、また就寝時にベッドに挟んで手元で機器を充電できるため、非常に便利です。 ※テーブルなどに一時的に設置する場合、USBポートが上向きになるように設置してください。 約15~35mmの厚さの板に設置が可能です。 板との接地面はラバー仕様となっており、傷防止や滑り止め効果があります。 直径約10mmの吊り穴付き。使用しないときは、フックなどに吊って収納することができます。 狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンも幅広い機種を充電できます。 ※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 ※本製品のUSB Power Delivery最大出力は67Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は49.5Wです。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。 GaN II Plus(窒化ガリウムIC)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現しました。 従来の安全設計に加え、Thermal Protectionを搭載し、通電時に温度を監視、制御することでお使いの機器を守ります。 電気用品安全法(PSE)の認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した高い安全性が確認された製品です。 トラッキング現象による火災や感電の危険を抑制する絶縁キャップ付きのプラグを採用しています。 ※USB Type-C、Lightning、USB Micro-B以外の端子に変換するケーブルや変換アダプターを使用すると、給電(充電)できない場合や、充電が遅くなる場合があります。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。 ※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 ※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。 寸法(mm) 吊り穴:○(Φ10) 色 ブラック 質量(g) 約290 外形寸法(mm) 幅約60×奥行約13×高さ約70 ※本体のみ、ケーブルと突起部を除く コード長さ(m) AC:約1.5 使用温度(℃) 0~35 コネクタ形状 USB Type-Cポート×3 定格入力電圧(V) AC100~240、50/60Hz 対応機種 各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 67WおよびPPS 49.5Wの規格内で充電可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ。 対応 スイングプラグ:○、二重被ふく:○、絶縁キャップ付きプラグ:○ 定格入力電流(A) 1.8 固定方法 クリップ機構による机などへの仮固定が可能 保証期間 1年間 定格出力電力(W) (2ポート同時接続時(1))USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力20、USB Type-C1ポート最大出力10、USB Type-C2ポート最大出力10、(2ポート同時接続時(2))USB Type-C1/C2+USB Type-C3ポート:合計最大出力65、USB Type-C1/C2ポート最大出力20、PPS最大出力20、USB Type-C3ポート最大出力45、PPS最大出力30、(3ポート同時接続時)合計最大出力65、USB Type-C1ポート最大出力10、USB Type-C2ポート最大出力10、PPS最大出力30、(単独接続時)USB Type-C1/C2/C3ポート:最大出力67、PPS最大出力49.5 定格出力電圧(V) (2ポート同時接続時(1))[USB Type-C1+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1/C2ポート:5、(2ポート同時接続時(2))[USB Type-C1/C2+USB Type-C3ポート接続時]USB Type-C1/C2ポート:5/9/12、PPS出力5~11、USB Type-C3ポート:5/9/12/15/20、PPS出力5~11、(3ポート同時接続時)USB Type-C1/C2ポート:5、USB Type-C3ポート:5/9/12/15/20、PPS出力5~11、(単独接続時)USB Type-C1/C2/C3ポート:5/9/12/15/20、PPS出力5~11 適合地域 使用可能:日本 定格出力電流 (2ポート同時接続時(1))[USB Type-C1+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1/2ポート:5V時2A、(2ポート同時接続時(2))[USB Type-C1/C2+USB Type-C3ポート接続時]USB Type-C1/C2ポート:5V時3A・9V時2.22A・12V/1.67A、PPS出力5~11V時1.8A、USB Type-C3ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A、PPS出力5~11V時3A、(3ポート同時接続時)USB Type-C1/C2ポート:5V時2A、USB Type-C3ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A、PPS出力5~11V時3A、(単独接続時)USB Type-C1/C2/C3ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時3.35A、PPS出力5~11V時4.5A
67W 充電器 一体型ケーブル1.5m USB Type-C ×2 USB-A ×1 高出力 PD/PPS対応 クリップ式固定 GaNII Plus エレコム 翌々日出荷
机などに挟んで使用できる、クリップ機構を備えたAC充電器です。2つのUSB Type-C(TM)ポートと1つのUSB-Aポートを搭載し、最大3台のデバイスを同時に接続できます。固定使用だけでなく、充電器を常設できないダイニングテーブルなどでテレワークや宿題をする際に、一時的に設置して利用するのにも便利です。
用途 机などに挟んで使えるクリップ機構を搭載した、USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポート付きのAC充電器です。 2つのUSB Type-Cポート、1つのUSB-Aポートを装備しています。 USB Type-Cポートへの1ポート接続時は、USB Power Delivery 67Wを出力。ノートパソコンを十分な速度で充電できます。 2ポート同時接続時は10W~45W、3ポート同時接続時は10W~45Wでの出力が可能。スマートフォンやタブレット、ワイヤレスイヤホン、電子タバコなどのデバイスを同時に充電できます。 充電器を常設できないテーブルなどに一時的に設置することも可能です。リビングでのテレワークや宿題の際、また就寝時にベッドに挟んで手元で機器を充電できるため、非常に便利です。 ※テーブルなどに一時的に設置する場合、USBポートが上向きになるように設置してください。 約15~35mmの厚さの板に設置が可能です。 板との接地面はラバー仕様となっており、傷防止や滑り止め効果があります。 直径約10mmの吊り穴付き。使用しないときは、フックなどに吊って収納することができます。 狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンも幅広い機種を充電できます。 ※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 ※本製品のUSB Power Delivery最大出力は67Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は49.5Wです。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。 接続機器を見分けて、適した出力で充電する”おまかせ充電”に対応しています。※USB-Aポートのみ対応。 GaN II Plus(窒化ガリウムIC)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現しました。 従来の安全設計に加え、Thermal Protectionを搭載し、通電時に温度を監視、制御することでお使いの機器を守ります。 電気用品安全法(PSE)の認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した高い安全性が確認された製品です。 トラッキング現象による火災や感電の危険を抑制する絶縁キャップ付きのプラグを採用しています。 ※USB Type-C、Lightning、USB Micro-B以外の端子に変換するケーブルや変換アダプターを使用すると、給電(充電)できない場合や、充電が遅くなる場合があります。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。 ※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 ※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。 寸法(mm) 吊り穴:○(Φ10) 色 ホワイト 質量(g) 約295 外形寸法(mm) 幅約60×奥行約13×高さ約70 ※本体のみ、ケーブルと突起部を除く コード長さ(m) AC:約1.5 使用温度(℃) 0~35 コネクタ形状 USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1 定格入力電圧(V) AC100~240、50/60Hz 対応機種 各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 67WおよびPPS 49.5W、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ。 対応 スイングプラグ:○、二重被ふく:○、絶縁キャップ付きプラグ:○ 定格入力電流(A) 1.8 固定方法 クリップ機構による机などへの仮固定が可能 保証期間 1年間 定格出力電力(W) (2ポート同時接続時(1))USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力65、USB Type-C1ポート最大出力20、USB Type-C2ポート最大出力45、PPS最大出力30、(2ポート同時接続時(2))USB Type-C1+USB-A1ポート:合計最大出力20、USB Type-C1ポート最大出力10、USB-A1ポート最大出力10、USB Type-C2+USB-A1ポート:合計最大出力57、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力30、USB-A1ポート最大出力12、(3ポート同時接続時)合計最大出力65、USB Type-C1ポート最大出力10、USB Type-C2ポート最大出力45、PPS最大出力30、USB-A1ポート最大出力10、(単独接続時)USB Type-C1/C2ポート:最大出力67、PPS最大出力49.5、USB-A1ポート:最大出力12 定格出力電圧(V) (2ポート同時接続時(1))[USB Type-C1+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1ポート:5/9、USB Type-C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力5~11、(2ポート同時接続時(2))[USB Type-C1+USB-A1ポート接続時]USB Type-C1ポート:5、USB-A1ポート:5、[USB Type-C2+USB-A1ポート接続時]USB Type-C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力5~11、USB-A1ポート:5、(3ポート同時接続時)USB Type-C1ポート:5、USB Type-C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力5~11、USB-A1ポート:5、(単独接続時)USB Type-C1/C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力5~11、USB-A1ポート:5 適合地域 使用可能:日本 定格出力電流 (2ポート同時接続時(1))[USB Type-C1+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V時3A・9V時2.22A、USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A、PPS出力3.3~11V時3A、(2ポート同時接続時(2))[USB Type-C1+USB-A1ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V時2A、USB-A1ポート:5V時2A、[USB Type-C2+USB-A1ポート接続時]USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A、PPS出力5~11V時3A、USB-A1ポート:5V時2.4A、(3ポート同時接続時)USB Type-C1ポート:5V時2A、USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A、PPS出力5~11V時3A、USB-A1ポート:5V時2A、(単独接続時)USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時3.35A、PPS出力5~11V時4.5A、USB-A1ポート:5V時2.4A
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品 ページ: 1/ 3