スマホ/タブレット関連アクセサリ :「挟み込む」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱でき、ワイヤレス充電が行える車載ホルダーです。視界を遮らず手の届く所に設置可能なエアコンクリップタイプです。MagSafe対応iPhoneをマグネットで固定しながら、ワイヤレス充電ができる、エアコンルーバー取り付けタイプのワイヤレス充電機能付き車載ホルダーです。 。7.5Wの高速ワイヤレス充電と5Wのワイヤレス充電に対応しています。 。クリップを挟み込むだけでエアコンルーバーに簡単に設置することができる、エアコンクリップタイプです。 。スイングアームを装着して使用することで、エアコンの風を避けることができます。 。※スイングアームを取り外して使用することができます。 。自由自在に角度を調整できるボールジョイントを採用しているので、端末を見やすい角度に調整できます。 。運転席、助手席側からでも充電状況が分かるように、ホルダーの左右に2つのLEDを搭載しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他エアコンルーバー取り付け。端末はケース未装着、またはMagSafe対応ケース装着時のみ使用可能。 付属品ケーブル×1 ケーブル:黒 使用温度範囲(℃)レシーバー収納対応 出力5W/7.5W 本体質量(g)102(本体+スイングアーム+エアコンクリップ) 対応機種MagSafe対応iPhone 入力最大5V/2A、9V/1.8A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:58.5×13.5×82.5(筐体サイズ) LED色充電中:赤色点灯、通電中/満充電:青色点灯 ホルダーエアコンクリップタイプ 保証期間1年間 ケーブルUSB Type-C(TM) - USB Type-C(TM) 入力端子USB Type-C(TM) 保存温度範囲(℃)-20~60(結露なきこと) 色(本体) ケーブル長(cm)約100
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

iPadとケースに挟むだけ。取り付けが簡単なApple Pencilの落下を防ぐソフトレザーペンシルガードです。
用途iPadとApple純正Smart Folioで挟むだけで、Apple Pencilの落下を防ぐソフトレザーガードです。 。iPadとApple純正Smart Folioに挟み込むだけで簡単に取り付けが可能です。 。傷や汚れが付きにくく、高級感のあるレザー調生地を使用しています。 。本製品はApple Pencil、純正Smart Folio、純正Smart Keyboard Folio、純正Magic Keyboard、純正Magic Keyboard Folio専用です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum その他iPadとApple純正Smart Folioと一緒にご使用ください。 材質合成皮革、ステンレス ブラック 対応機種Apple Pencil (第2世代)/Apple Pencil (USB-C) 商品タイプケース
1個
2,798 税込3,078
当日出荷