スマホ/タブレット関連アクセサリ :「文房具消しゴム」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
約1.0mmの極細ペン先で筆圧と傾きを検知し、表現豊かに描画ができる。Surface対応の充電可能なアクティブタッチペンです。USB Type-C(TM)ケーブル付きの充電式です。 ※全てのSurfaceに対応ではございません。詳細については対応表をご確認ください。
用途充電可能なアクティブタッチペンです。コネクターはUSB Type-C(TM)です。 。筆圧と傾きを検知し、筆記具のような濃淡のあるリアルな表現が可能です。 。※お使いのアプリ、端末によっては、筆圧感知、傾き感知機能をご使用いただけないことがあります。 。SurfaceなどのMicrosoft Pen Protocol 2.0に対応した端末でご使用できます。 。※全てのSurfaceに対応ではございません。詳細については対応表をご確認ください。 。ペン先が約1.0mmと極細なので繊細な描き込みができます。 。ペン先とポイントの位置ズレ、レイテンシー(遅延)が大幅に改善し、ストレスなく操作ができます。 ※メーカーの汎用アクティブタッチペンとの比較 。手のひらが画面に接触した状態でも、誤動作を防止するパームリジェクション機能を搭載しています。 。※お使いのアプリ、端末によっては、パームリジェクション機能をご使用いただけない場合があります。 。ペン先には導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用。耐久性に優れ、画面を傷つけにくい素材です。 。従来品では反応しづらかったガラスフィルムの上からでもストレスなく滑らかな操作が可能です。 。指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。 。タッチ操作はもちろん、スライド操作も快適に行えます。 。※画面保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じるなど、ペンの反応が悪くなることがあります。 。面倒なペアリングなどは不要、電源をオンにするだけでご使用いただけます。 。連続で約150時間、ご使用いただけます。 。※ご使用状態によっては、この目安の時間よりも早く使用できなくなる場合があります。 。画面にペン先を近づけると自動的に起動し、使用が終わると自動でスリープします。 。ペン先が劣化した際には、別売のペン先(P-TIPMPP02)と交換できて快適な操作感を維持できます。 。本製品はACアダプター(AC充電器など)は付属していません。本製品をご利用いただくには出力5V/500mA以上のUSB出力ACアダプターを別途ご用意ください。 。選択・消しゴムボタンを搭載しています。簡単に範囲選択や文字の消去が可能です。 。※初めてご使用になる前は必ず充電してください。 。※3カ月に一度充電してください。 仕様●パームリジェクション:○●ワイヤレス充電:×●傾き検知:○●筆圧感知:4096段階 付属品USB Type-C(TM)ケーブル、ユーザーズマニュアル/保証書 材質ペン先:ポリアセタール樹脂(POM)、本体:ABS+ポリカーボネート ブラック 質量(g)約15 備考※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。 外形寸法(mm)約Φ10×160L 対応機種対応確認済み機種の一覧はこちらをご覧ください。 使用時間約150時間 ※ご使用状態によっては、この目安の時間よりも早く、充電が必要となる場合があります。 充電時間約30分 ※使用状況や環境により変化します。 電池リチウムイオン電池 保証期間1年間 先端径(Φmm)1.0
1個
6,798 税込7,478
当日出荷