2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機器本体のデザインを損なわず、曲面に沿った3D設計で、HUAWEI WATCH FIT 3を衝撃から守る特殊フィルムを採用した傷リペアタイプのフルカバーフィルムです。
用途傷を目立たなくする特殊フィルム層と非常に柔らかいポリウレタン素材で画面を保護するHUAWEI WATCH FIT 3用フルカバーフィルムです。 。非常に柔らかいポリウレタン素材を採用することにより、画面の湾曲部分まで保護することができ、HUAWEI WATCH FIT 3独自のデザインを損なわず、まるでフィルムを貼っていないような仕上がりになります。 。フィルム表面に付いた細かい傷が時間の経過とともに自然と目立たなくなる特殊フィルムを採用した傷リペアタイプです。 。※ただし、特殊フィルム層を越える深い傷や、表面を削るような傷は跡が残ります。 。フレームがない完全透明タイプで、本体のデザインを損ないません。 。つやのある高透明加工により、画像の輪郭がくっきり見える高透明タイプです。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 。小さな気泡ができたときには、付属のヘラで押し出すことで気泡を抜くことができます。 。画面保護フィルムを貼ったスマートウォッチの画面に100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品では画面が破損したのに対し、本製品を貼った画面は破損がありませんでした 。※メーカーによるガラスへの硬球落下試験結果より。実力値であり保証値ではありません。 。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。 。傷が付いても貼り替えられるお得な2枚入りです。 。フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容フルカバーフィルム(傷リペア・高透明タイプ)×2、ホコリ取りシール×2、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1 材質接着面:シリコン、外側:ポリウレタン 対応機種HUAWEI WATCH FIT 3
1個
989 税込1,088
翌々日出荷

指滑り性がアップ!画面を守りながら操作ができる硬化型ガラス系コーティングスプレー、”エレタッチ”。スマートフォンの画面に塗るだけで簡単にコーティングでき、快適な画面を実現します。
用途画面を守りながら操作ができる硬化型ガラス系コーティングスプレーです。スマートフォンの画面に塗るだけで簡単にコーティングでき、快適な画面を実現します。 。スマートフォンの場合は、5mlで約15回分の使用が可能です。 。※使用機器・使用状況により異なります。 。指紋や皮脂汚れもガードし、きれいな画面をキープします。 。経年により発生する画面の微細なひび(マイクロクラック)に入り込んでコーティング、結晶化することにより、水の侵入を防ぎ、ひびの進行を抑えます。 。※液体を満遍なく画面に塗り込んだ後に拭き取ってください。乾燥に時間を置く必要はありません。 。画面への傷がつきにくく、撥水性や撥油性にも優れ、汚れから画面を守ります。 。※目に見える大きなひびには適していません。 。※本製品は、本体の汚れ、水濡れ、衝撃、傷を完全に防ぐものではありません。本製品を使用して傷がついた場合、傷を修復することはできません。本製品の特性をご理解のもとご使用ください。 。※ガラス以外の面でご利用の場合は、あらかじめ目立たない場所で試してからご使用ください。スイッチなどの電子部品に本製品が染み込まないようにご注意ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容液体フィルムスプレー×1、クリーニングクロス大×1、クリーニングクロス小×2 主成分水、エタノール、シリコーン、メタノール、アルコール、界面活性剤 単位5mL
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷