iPhone(Lightning対応)に直接挿して充電できるモバイルバッテリーです。これ一つでサッと充電できるから、ケーブルをつなぐ必要はなし。手のひらに収まるコンパクトサイズで、小さなバッグの中でも場所を取らずに持ち歩けます。
用途iPhone・iPad(Lightning対応)などに直接挿して充電できるモバイルバッテリーです。充電中のケーブルの煩わしさを感じず、どこにいてもサッと充電できます。 。手のひらに収まるコンパクトサイズ。バッグのポケットやスマホショルダーなどにしまって持ち運べます。 。容量は5000mAh。iPhone SE(第3世代)を約1.5回、iPhone 14を約0.9回充電できます。 。約500回繰り返し使用可能なリチウムイオン電池を搭載。毎日使っても約1年半使用できます。 。4段階のLEDランプでバッテリーの電池残量を一目で確認できます。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品なので、航空機内への持ち込みが可能。旅行や出張時のかばんに手荷物として入れられます。 。スマートフォンに挿した状態で本製品を充電することで、スマートフォン・本製品を両方充電できる「まとめて充電」に対応しています。カフェや旅先など、充電ポートが一つしかない場面でも便利です。 。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。本体・コネクターキャップ・ロゴをワントーンで揃えたマットなカラーリングでどんなシーンにもなじむデザインです。 。過充電・過放電・過電流防止機能・短絡保護機能・温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計に加え、PSEを取得。安全にご利用いただけます。 。MFi認証取得済みのコネクターを採用しており、安心して使用できます。 。コネクターキャップは本体に付属しており、紛失の心配がありません。 。端子周囲の厚みが4mm以下のスマホケースは、装着したまま直挿しが可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。環境に配慮した簡易パッケージを採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品なし
質量(g)約124
出力5V/2.4A
対応機種iPhone 14シリーズまでのモデルなどLightningポートで充電する小型電子機器
入力5V/2.4A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約79×約27×約51.5
充電時間約2時間30分 ※12W以上のAC充電器を使用した場合
電池種類:充電式リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)定格:3.6
保証期間1年間
安全規格電気用品安全法:◯PSE 特定以外の電気用品
バッテリー容量(mAh)定格:5000
USBポート数1
使用可能回数くり返し:500
充電端子USB Type-C
給電端子Lightning
再生材使用使用
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。