マグネット 車載 スマホホルダー ワイヤレス充電器 7.5W エアコンクリップタイプ 【MagSafe対応iPhone】エレコム当日出荷
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱でき、ワイヤレス充電が行える車載ホルダーです。視界を遮らず手の届く所に設置可能なエアコンクリップタイプです。MagSafe対応iPhoneをマグネットで固定しながら、ワイヤレス充電ができる、エアコンルーバー取り付けタイプのワイヤレス充電機能付き車載ホルダーです。 7.5Wの高速ワイヤレス充電と5Wのワイヤレス充電に対応しています。 クリップを挟み込むだけでエアコンルーバーに簡単に設置することができる、エアコンクリップタイプです。 スイングアームを装着して使用することで、エアコンの風を避けることができます。 ※スイングアームを取り外して使用することができます。 自由自在に角度を調整できるボールジョイントを採用しているので、端末を見やすい角度に調整できます。 運転席、助手席側からでも充電状況が分かるように、ホルダーの左右に2つのLEDを搭載しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他エアコンルーバー取り付け。端末はケース未装着、またはMagSafe対応ケース装着時のみ使用可能。付属品ケーブル×1色黒、【ケーブル】黒質量(g)102(本体+スイングアーム+エアコンクリップ)使用温度範囲0℃~40℃(結露なきこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.5×13.5×82.5(筐体サイズ)対応機種MagSafe対応iPhoneLED色充電中:赤色点灯、通電中/満充電:青色点灯ホルダーエアコンクリップタイプ保証期間1年間ケーブルUSB Type-C(TM) - USB Type-C(TM)入力端子USB Type-C(TM)保存温度範囲(℃)-20~60(結露なきこと)ケーブル長(cm)約100
WEBカメラ スタンド アーム型 GoPro用アダプタ付 高さ調整 角度調整 ブラックエレコム当日出荷
ノートパソコンの付属カメラやWEBカメラ単体では調節しきれない高さや角度を、自由に調節してテレワークやWEB会議、オンライン学習などに使える便利なWEBカメラ用フレキシブルアームスタンドです。
長いフレキシブルアームとボールジョイントでWEBカメラやGoProを自在に位置調整できます。
ボールジョイントを採用した雲台により、自由に角度調節できます。
1/4インチネジのある雲台により、ネジ穴のあるWEBカメラに対応し機器をしっかり固定します。
GoPro用アダプタを付属しています。
材質本体:ABS、スチール、アルミニウム色ブラック質量(g)約1120外形寸法(mm)アーム部全長:約500(先端取付部含んだ場合約600)、支柱部全長:約220、台座:直径約172×高さ約30対応機種1/4インチネジ付きWEBカメラ、GoPro耐荷重(g)約300角度調節○
タブレットスタンド スマホスタンド フレキシブルアーム付き TB-DSZARMエレコム(2件のレビュー)当日出荷
長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。
タブレットをしっかり固定し自在に位置調整できるため、デスクやベッドサイドでの使用に最適です。
およそ5.0~12.9インチのスマートフォン、タブレットに対応しています。
フレキシブルアームで、機器本体との距離や高さを好きな位置に調整して使用できます。
タブレットホルダーの接続部分にボールジョイントを採用しているので、角度や向きを自由に調節できます。
ベースホルダーは簡単に取り付け可能なクランプ式です。
用途デスクやベッドサイドでの使用に最適。長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。材質本体:ABS+熱可塑性エラストマー、スチール、ポリアセタール質量(g)約600外形寸法(mm)アーム部全長:約700、クランプ奥行:45、クランプ対応板厚:70、端末ホルダー対応厚み:23以下対応機種ディスプレイサイズが5インチ以上12.9インチ以下(幅220.6mm×奥行6.9mm×高さ305.7mmまで)のスマートフォン、タブレットPC耐荷重(g)約780角度調節○
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
ページ: 1/ 3