6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
思い通りに撮影を楽しもう!金属製の壁などにスマートフォンを簡単に固定できる、マグネット式スマホスタンド”モバピタselfie”です。両手が自由になるため、自撮りはもちろん、ダンス動画やポーズ写真の撮影にもぴったり。小型&薄型設計で持ち運びやすく、小さなバッグにもすっきり収納できます。
用途金属製の壁などにスマートフォンを簡単に固定可能。すぐに撮影できて、使用後の取り外しもスムーズです。 。両手が自由になるため、撮影も思いのまま。自撮りはもちろん、ダンス動画や全身を写した写真撮影、さまざまなポーズでの撮影にもぴったりです。 。折りたたみ式で、わずか20mmの薄型設計。手のひらサイズで持ち運びやすく、小さなバッグにもすっきり収納できます。 。スマートフォンをしっかり挟むホルダータイプで、4.6~6.9インチのスマートフォンに対応しています。 。マグネットの位置を下に付け替えるだけで、下向きの撮影も可能。料理やハンドメイドなど手元の撮影にも便利です。 。1/4ネジ付きなので、照明や三脚への取り付けも簡単。撮影スタイルの幅が広がります。 。ホルダー部とマグネット部はやわらかいゴム製なので、壁や端末を傷つけずにしっかり固定できます。 。持ち運びに便利な、収納ポーチが付属しています。 。※濡れたまま放置すると、色落ちや色移りの原因となる場合がありますのでご注意ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 セット内容スマホホルダー、収納ポーチ 材質ABS、ゴム、磁石 質量(g)約65 外形寸法(mm)W約43×D約20×H約68 ※突起部除く 対応機種4.6~6.9インチの各種スマートフォン(ホルダー挟み幅:約85mm)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内でも明るく撮れて好印象!スマートフォンやノートパソコンなどに挟み込んで固定できる、クリップ式タイプのリングライトです。動画配信・オンライン会議・オンライン学習・Web面接などでも使用できます。直径約9cm、重量約54gの軽量コンパクトタイプで、バッテリーを搭載しているため電源のない場所でも使用できます。1/4インチネジ穴を搭載し、三脚への取り付けも可能です。電球色、昼光色、昼白色の3色の切り替えができ、3段階の明るさ調整も可能です。撮影・オンライン会議に最適なクリップ式のリングライトです。室内でも明るく撮れるようになり「暗くて顔がよく見えない」を解決します。 。動画撮影や配信の際に必須のキャッチライト。リング状の光が瞳に映り、輝きのある表情を演出することができます。 。撮影シーンにあわせて昼光色、電球色、昼白色の3色を選ぶことができます。 。暗い部屋など、状況に応じて切り替えボタンで3段階の明るさ調整をすることができます。 。リングは軽量、コンパクトな直径9cmです。 。明るさは約25~75lmです。 。クリップでスマートフォンやノートパソコンに固定することができます。 ※厚み約2cmまでに対応 。クリップ内側にはラバーパッドを搭載しており、機器への傷防止と滑り止めを兼ねています。 。1/4インチネジに対応しており、お手持ちの三脚に取り付けることも可能です。 。充電式なので、ケーブルレスで使用することができます。 。充電はUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを採用しており、お手持ちのAC充電器やモバイルバッテリーからの充電が可能です。 。※モバイルバッテリーからの充電は、機器によってはできない場合があります。メーカー製の低電流モード搭載モバイルバッテリーをお使いください。 。約1mのUSB-A - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルが付属しています。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8714に準拠した安全設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 付属品USB-A - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(約1m) ホワイト 質量(g)約54 外形寸法(mm)直径約90×奥行約41 ケーブル長(m)約1 コネクタ形状電源 入力側:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート 全光束(Lm)約25-75 定格入力電圧(V)5 連続使用時間約4時間30分~12時間 色温度(K)3000-6500 定格入力電流(A)0.5 固定方法クリップ、三脚穴(1/4インチ) 寿命発光時間40000h ※製品の寿命を保証するものではありません バッテリー電圧(V)3.7 保証期間1年間 充電池タイプ充電式リチウムイオン電池 バッテリー容量(mAh)1000 LED使用数(個)20+20 調光方式3段階調整 (昼光色、電球色、昼白色) 連続使用回数500回 動作温度範囲(℃)0~40 入力電力(W)2.5
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

大人数での記念撮影に便利!スマートフォンのカメラレンズに合わせて挟むだけで、広角撮影ができるスマートフォン用カメラレンズ(0.4倍)です。広範囲の撮影が可能になるので、後ろに下がったり、自撮りで腕を思いきり伸ばしたりする必要がなく、気軽に撮影ができます。
用途スマートフォンのカメラレンズに合わせて挟むだけで、広角撮影ができるスマートフォン用カメラレンズ(0.4倍)です。 。大人数での記念撮影や室内を広く映したいときなどに便利です。また、ダブル構造レンズなので前面のレンズを取り外すことでマクロレンズとしても使用可能です。 。広範囲の撮影が可能になるので、後ろに下がったり、自撮りで腕を思いきり伸ばしたりする必要がなく、気軽に撮影ができます。 。レンズには、光の反射や映り込みを防ぎきれいに撮影できるFMC加工を施しています。 。レンズなどの映り込み周囲が暗くなる現象「ケラレ」を軽減し、きれいに写真が撮れるマルチレンズ構造を採用しています。 。クリップタイプで簡単に装着でき、ネジを締めることでしっかり装着できます。 。持ち運びに便利な収納ポーチが付いています。 。レンズへのゴミの付着や傷を防止するレンズキャップが付いています。 。※カバーまたはケース、フィルムなどの種類により装着しづらくなる場合や、ケラレが発生しやすくなる場合があります。 。※レンズや機器本体によっては、撮影時にケラレが発生する場合があります。カメラズームの機能を使用したり、写真サイズを変更したりすると軽減する場合があります。 。※機器本体の種類によりフラッシュ機能を使用できない場合があります。 。※本製品を保管の際はレンズ表面の傷、破損の原因になりますので、レンズキャップを被せて保管してください。 付属品クリップ、収納ポーチ、レンズキャップ、レンズクリーナー 材質レンズ:アルミニウム・ガラス、クリップ:ABS・アルミニウム・シリコン、レンズキャップ:TPU、収納ポーチ:ポリエステル 寸法(mm)Φ約40×H約85×D約53 ※レンズ+クリップ 質量(g)約68 ※レンズ+クリップ レンズ形状0.4×広角レンズ 対応機種各種スマートフォン 最大挟み幅(mm)クリップ:奥行方向:約15、縦方向:約35 再生材使用使用
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷

大人数での記念撮影に便利!スマートフォンのカメラレンズに合わせて挟むだけで、広角撮影ができるスマートフォン用カメラレンズ(0.6倍)です。広範囲の撮影が可能になるので、後ろに下がったり、自撮りで腕を思いきり伸ばしたりする必要がなく、気軽に撮影ができます。
用途スマートフォンのカメラレンズに合わせて挟むだけで、広角撮影ができるスマートフォン用カメラレンズ(0.6倍)です。 。大人数での記念撮影や室内を広く映したいときなどに便利です。 。広範囲の撮影が可能になるので、後ろに下がったり、自撮りで腕を思いきり伸ばしたりする必要がなく、気軽に撮影ができます。 。レンズには、光の反射や映り込みを防ぎきれいに撮影できるFMC加工を施しています。 。レンズなどの映り込み周囲が暗くなる現象「ケラレ」を軽減し、きれいに写真が撮れるマルチレンズ構造を採用しています。 。クリップタイプで簡単に装着でき、ネジを締めることでしっかり装着できます。 。持ち運びに便利な収納ポーチが付いています。 。レンズへのゴミの付着や傷を防止するレンズキャップが付いています。 。※カバーまたはケース、フィルムなどの種類により装着しづらくなる場合や、ケラレが発生しやすくなる場合があります。 。※レンズや機器本体によっては、撮影時にケラレが発生する場合があります。カメラズームの機能を使用したり、写真サイズを変更したりすると軽減する場合があります。 。※機器本体の種類によりフラッシュ機能を使用できない場合があります。 。※本製品を保管の際はレンズ表面の傷、破損の原因になりますので、レンズキャップを被せて保管してください。 付属品クリップ、収納ポーチ、レンズキャップ、レンズクリーナー 材質レンズ:アルミニウム・ガラス、クリップ:ABS・アルミニウム・シリコン、レンズキャップ:TPU、収納ポーチ:ポリエステル 寸法(mm)Φ約40×H約85×D約53 ※レンズ+クリップ 質量(g)約63 ※レンズ+クリップ レンズ形状0.67×広角レンズ 対応機種各種スマートフォン 最大挟み幅(mm)クリップ:奥行方向:約15、縦方向:約35 再生材使用使用
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

マグネットで簡単に着脱可能!床置きタイプのスマホ三脚スタンドです。付属のメタルプレートをスマートフォンケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使用可能になります。小型に折り畳めて、軽量なので持ち運びにも便利です。
用途床置きタイプのスマホ三脚スタンドです。 。マグネットで簡単にスマートフォンの着脱が可能。動画などを撮ったあと、すぐに確認ができます。 。三脚は自由に高さ調節が可能で、最大約570mmまで伸ばせます。 。付属のメタルプレートをスマホケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使用可能になります。 。※使用するケースの材質、厚みによっては対応できない場合がありますのでご了承ください。 。ホルダーなどでスマートフォンを直接挟んで固定しないため、着脱の際に傷つく心配がありません。 。コンパクトに折り畳めて、軽量なので持ち運びにも便利です。 。縦に180度、横に360度と自由にアングルを変更可能。縦向きでも横向きでもシーンに合わせて撮影ができます。 。スタンド底面には、滑りにくく安定して設置できるシリコン素材の滑り止めが付いています。 。※当製品は床置きタイプです。落下する恐れがあるため、自撮り棒のようにスマートフォンを付けたまま持ち歩かないでください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 材質三脚:ABS・アルミニウム・シリコン、マグネットホルダー:ABS・アルミニウム・磁石、メタルプレート:鉄 ブラック 質量(g)三脚本体:約272、メタルプレート:約3 内容三脚本体、メタルプレート(両面テープ付き) 耐荷重(g)約280 特性マグネットで簡単に着脱可能床置きタイプのスマホ三脚スタンドです。付属のメタルプレートをスマートフォンケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使用可能になります。小型に折り畳めて、軽量なので持ち運びにも便利です。 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61×30×245 地上高さ(mm)最小:約240、最大:約570
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

マグネットで簡単に着脱可能!卓上置きタイプのスマホ三脚スタンドです。付属のメタルプレートをスマートフォンケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使用可能になります。小型に折り畳めて、軽量なので持ち運びにも便利です。
用途卓上置きタイプのスマホ三脚スタンドです。 。マグネットで簡単にスマートフォンの着脱が可能。動画などを撮ったあと、すぐに確認ができます。 。三脚は自由に高さ調節が可能で、最大約205mmまで伸ばせます。 。付属のメタルプレートをスマホケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使用可能になります。 。※使用するケースの材質、厚みによっては対応できない場合がありますのでご了承ください。 。ホルダーなどでスマートフォンを直接挟んで固定しないため、着脱の際に傷つく心配がありません。 。コンパクトに折り畳めて、軽量なので持ち運びにも便利です。 。縦に180度、横に360度と自由にアングルを変更可能。縦向きでも横向きでもシーンに合わせて撮影ができます。 。スタンド底面には、滑りにくく安定して設置できるシリコン素材の滑り止めが付いています。 。※当製品は卓上置きタイプです。落下する恐れがあるため、自撮り棒のようにスマートフォンを付けたまま持ち歩かないでください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 材質三脚:ABS・アルミニウム・シリコン、マグネットホルダー:ABS・アルミニウム・磁石、メタルプレート:鉄 ブラック 質量(g)三脚本体:約124、メタルプレート:約2 内容三脚本体、メタルプレート(両面テープ付き) 耐荷重(g)約280 特性マグネットで簡単に着脱可能卓上置きタイプのスマホ三脚スタンドです。付属のメタルプレートをスマートフォンケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使用可能になります。小型に折り畳めて、軽量なので持ち運びにも便利です。 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61×44×135 地上高さ(mm)最小:約130、最大:約250
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷