コンパクトなキューブ型で、家庭用コンセントから充電ができるAC充電器。未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能です。
その他未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能
色ホワイト
ポート数1
適合規格◇PSE 特定電気用品
コネクタ形状USB-A メス
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
定格出力電流(A)1
対応機種micro-Bコネクタ搭載スマートフォン、扇風機や加湿器、およびiPhoneなどのiOS端末機器
定格入力電流(A)0.4
保証期間1年
定格出力電力(W)5
使用地区日本
定格出力電圧(V)5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
細くてとりまわしの良い極細ケーブルタイプ。 USB-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C(TM)端子を搭載したスマートフォンを接続して充電・データ通信ができるUSBケーブル
規格非認証品
対応機種USB-A端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)端子を持つスマートフォン・タブレットなど※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。