スマホ/タブレット関連アクセサリ :「typec 延長」の検索結果
関連キーワード
スマートフォンの充電ケーブルやUSBハブ、ドッキングステーションなどの長さが足りないときに便利な、USB Type-C(TM)延長ケーブル(USB2.0)です。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電が可能です。 。USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。
用途USB Type-C(TM)ケーブルの延長ケーブル(USB2.0)です。 。ケーブル一体型のAC充電器のケーブル長を延長して使用できるほか、USBハブやドッキングステーション、キーボードなどケーブル部が短い機器にも使えるため、パソコンから離れた位置での接続も可能になります。 。普段は短めのケーブルを使用し、必要な場面のみ延長ケーブルを接続するなど、シーンに応じて適切な使い方を選べます。 。外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワー駆動デバイスは、電力不足により正常に動作しない場合があります。 。連結できるケーブルは本製品を含めて最大3m、合計2本までです。最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電に対応。USB Type-Cポートを搭載したiPhone・Androidなどのスマートフォン・タブレット、ノートパソコンなどの充電が可能です。 。USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。 。USB2.0に準拠し、最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
適合最大20V/3A(60W)
色【ケーブル】ブラック
規格USB2.0規格準拠
対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Venture 13/macOS Monterey 12
コネクタ形状【プラグ】USB Type-C(TM)、【ポート】USB Type-C(TM)
適合機器USB Type-C(TM)コネクター搭載のスマートフォン・パソコン・AC充電器・USBハブ・キーボードなど
対応【USB Power Delivery】○、【ALTモード】×
プラグ金メッキピン
保証期間1年間
シールド2重シールド
ケーブル径(Φmm)約3.8
対応転送速度(Mbps)最大480※理論値
パッケージ袋+ステッカー
ノートパソコンの充電ケーブルやUSBハブ、ドッキングステーションなどの長さが足りないときに便利な、USB Type-C(TM)延長ケーブル(USB 5Gbps)です。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電が可能です。 。USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。
用途USB Type-C(TM)ケーブルの延長ケーブル(USB 5Gbps)です。 。ケーブル一体型のAC充電器のケーブル長を延長して使用できるほか、USBハブやドッキングステーション、キーボードなどケーブル部が短い機器にも使えるため、パソコンから離れた位置での接続も可能になります。 。普段は短めのケーブルを使用し、必要な場面のみ延長ケーブルを接続するなど、シーンに応じて適切な使い方を選べます。 。外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワー駆動デバイスは、電力不足により正常に動作しない場合があります。 。連結できるケーブルは本製品を含めて最大2m、合計2本までです。最大転送速度5Gbpsに対応しますが、USB 5Gbpsは規格上、延長が認められていません。 。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電に対応。USB Type-Cポートを搭載したノートパソコン、iPhone・Androidなどのスマートフォン、タブレットなどの充電が可能です。 。USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。 。USB 5Gbpsに準拠し、最大5Gbpsのデータ転送が可能です。 。5Gbps以上の転送速度に対応する機器及びケーブルに本製品を接続した場合、最大転送速度は5Gbpsになります。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
適合最大20V/3A
色【ケーブル】ブラック
対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Venture 13/macOS Monterey 12
コネクタ形状【プラグ】USB Type-C(TM)、【ポート】USB Type-C(TM)
適合機器USB Type-C(TM)コネクター搭載のスマートフォン・パソコン・AC充電器・USBハブ・キーボードなど
対応【USB Power Delivery】○
プラグ金メッキピン
シールド2重シールド
ケーブル径(Φmm)約4.8
転送速度(Gbps)最大5※理論値
パッケージ袋+ステッカー
USB規格USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))規格準拠
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。