ライトニング(Lightning)ミニドック変換アダプタ― iPhone/iPad 対応
仕様USB Type-Aポート:480Mbps対応
色ホワイト
対応機種Lightning対応 スマートフォン・タブレット
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプLightning対応変換アダプタ
Apple「探す」アプリ対応 紛失防止スマートエアタグ
仕様Apple認証品:〔Brand : Huthur〕〔Accessory Name : CY03tag〕〔MFi認証番号 : CY03〕
寸法(mm)31.4×31.4×8.7
色白
番号技術基準適合証明認証:219-249350
対応機種iPhone/iPad/Macbook ※iOS・MacOS バージョン14.6以上を搭載しているデバイス
使用電池CR2032(ボタン電池)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IPX5
商品タイプエアタグ
マグネット充電タイプ アクティブ スタイラスタッチペンです。iPadの側面にある磁気に取り付けて充電をします。(ワイヤレス充電)傾きと圧力センサーでこれまでにない高精度&高感度で滑らかな書き心地を再現しています。
用途アクティブタッチペン
適合【モデル】◇iPad Pro 12インチ(第3/4/5/6世代)◇iPad Pro 11インチ(第1/2/3/4世代)◇iPad Air(第4/5世代)◇iPad mini(第6世代)
寸法(mm)長さ166×直径8.9
使用時間フル充電で約8~12時間
オートパワーオフ5分未使用時自動OFF
ペン先長さ(mm)1.5、【交換用】POM : 1.5、メタル: 2.0
充電方式iPad側面に取り付け磁気充電
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
スタイラス アクティブタッチペン
用途iPad対応
仕様自動OFF機能:5分未使用時自動OFF
質量(g)15
対応機種iPadなど
寸法(cm)16.7×9.05Φ
充電方式USB-C 急速充電
先端径(Φmm)1.5
使用時間(時間)約9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
4K/60Hz 映像対応 USB Type-CからHDMIへ変換するケーブル。
色黒
規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
コネクタ形状USB Type-C(オス ) - HDMI(オス)
分類USB Type-Cの信号をHDMI信号に変換するケーブル※逆方向には対応していません
対応HDCP:2.2
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)5
対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz) / 4K(30Hz/60Hz)
Apple Watch充電ケーブルです。さまざまなApple Watchと互換性があります。磁力でしっかり装着できるので、着信による振動や滑りの心配はありません。2時間でフル充電ができます。
用途Apple Watch 充電ケーブル
色白
出力(W)2.5
ケーブル長(m)1
コネクタ形状充電器接続部:USB-A
入力5V2A
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)4
1本
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
USB-CからUSB-Cへの接続ケーブルです。機器間のデータ・映像転送・充電に対応します。
仕様充電対応:USB Power Delivery 65W
色黒
規格Thunderbolt3/4・USB3.0/3.1/3.2/4・DisplayPort v1.2-2.0
コネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)4.5
対応解像度最大 4K60Hz
商品タイプデータ/映像転送・充電ケーブル
4K/60Hz 映像対応 USB Type-CからHDMIへ変換するアダプター
用途ケーブル取り外しタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
8K60Hz対応 USB-CからHDMIへ変換するアダプターとHDMIケーブルのセット商品です。ストラップ付でケーブルに取り付けられるので紛失防止に役立ちます。また、キーホルダーに付けたり、オフィスでの保管にも便利です。
色黒
規格〔出力 USB-C:DP v1.4 までの機器に対応〕〔入力 HDMI:HDMI v2.1までの機器に対応〕
コネクタ形状〔アダプター:USB-C(オス)・HDMI(メス)〕〔ケーブル:HDMI 19ピン(オス)-HDMI 19ピン(オス)〕
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様〔USB-C部:ニッケル〕〔HDMI部:金メッキ〕
対応解像度〔アダプター:最大8K60Hz〕〔ケーブル:最大4K30Hz〕
商品タイプ〔変換アダプター〕〔パッシブケーブル〕
転送速度(Gbps)〔アダプター部:48〕〔ケーブル部:10.2〕
オス形状USB-C
メス形状HDMI
イーサネット対応ケーブル部対応
オーディオケーブル部:ARC・eARC
コンパクトタイプ USB Type-C(USB-C)変換アダプタ
用途USB Type-C(USB-C)対応のノートパソコン・タブレットなどと、周辺機器を接続するアダプタです。
RoHS指令(10物質対応)対応
オス形状USB Type-C
Magnetic ワイヤレスチャージャー
用途マグネットタイプ ワイヤレス充電器
仕様●充電コネクタ:USB Type-C
色黒
規格Qi
入力9V/2A~
RoHS指令(10物質対応)対応
4K映像対応 USB Type-CからHDMIへ変換するケーブル。
色黒
規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
ケーブル長(m)1.8
コネクタ形状USB Type-C(オス ) - HDMI(オス)
分類USB Type-Cの信号をHDMI信号に変換するケーブル※逆方向には対応していません
対応HDCP:2.2
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)5
対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz) / 4K(30Hz)
1本
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
Apple マルチチャージャー iPhone・Apple Watch・AirPods 同時充電可能
色黒
出力(W)iPhone:15/10/7.5/5、AppleWatch:5、AirPods:3
対応機種iPhone・Apple Watch・AirPods
入力9V2A~
コネクタ【充電】USB-C
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ充電器
1箱
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
USB Type-CからDVIへ変換するケーブル。
色黒
規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、DVI
コネクタ形状USB Type-C (オス ) - DVI(オス)
分類USB Type-Cの信号をDVI信号に変換するケーブル※逆方向には対応していません
対応HDCP:2.2
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)5
対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz)
VV-TPEN3-W専用 交換用ペン先 1.5mm 3個入
用途交換用ペン先
ペン先長さ(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
4日以内出荷
4K映像対応 USB Type-C to DiplayPort 変換ケーブル
仕様HDCP:対応
色黒
規格【DiplayPort】DP v1.0-2.0の機器に対応、【USB Type-C】〔Thunderbolt3/4〕〔USB3.1/4〕〔DisplayPort v1.1-2.0 〕
ケーブル長(m)1.8
コネクタ形状USB Type-C(オス) - DisplayPort(オス)
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)5
対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/4K(30Hz/60Hz)
商品タイプUSB Type-Cの信号をDisplayPort信号に変換するケーブル
1本
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
USB Type-CまたはHDMIからHDMIへ変換するケーブル。8K60Hz対応。(Type-C出力時ははアダプタ使用)
厚さ(mm)アダプタ:10
寸法(mm)アダプタ:21×42
色黒
質量(g)20
規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
コネクタ形状[ケーブル]:HDMI(オス) - HDMI(オス)・[アダプター]:USB Type-C(オス) - HDMI(メス)
分類USB Type-C 変換アダプター付ツインタイプHDMケーブル
対応HDCP:2.2
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)2.5
対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz) / 4K (30Hz/60Hz/120Hz) / 8K(60Hz)
転送速度(Gbps)48
色深度Deep color・SDR・HDR
イーサネット対応対応 (HDMIケーブル単体での使用時のみ)
オーディオARC・eARC (HDMIケーブル単体での使用時のみ)
USB Type-C to 4K HDMI出力 マルチ Dock Hubアダプタ
用途HDMI出力・USB同期・給電
仕様HDCP対応
規格(USB Type-C)Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz) 4K(30Hz)
HDMI規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
USB Type-C to 4K HDMI出力 マルチ Dock Hubアダプタ
用途HDMI出力・USB同期・給電
仕様HDCP対応
規格(USB Type-C)Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz) 4K(30Hz)
HDMI規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
USBType-Aポート:USB3.2 Gen1 5Gbps、USB2.0×2 480Mbps、Type-Cポート:PD100W(給電用)
充電対応 エアタグ
用途Apple「探す」アプリ対応 紛失防止スマートエアタグ
仕様●Apple認証:認証品●技術基準適合証明:取得
対応機種iPhone/iPad/MacBook *iOS・macOS バージョン14.6以上を搭載しているデバイス
充電時間(時間)フル充電まで 約1
RoHS指令(10物質対応)対応
8K60Hz対応 USB-CからHDMIへ変換するアダプター。ストラップ付でケーブルに取り付けられるので紛失防止に役立ちます。また、キーホルダーに付けたり、オフィスでの保管にも便利です。
仕様HDCP:対応
色黒
規格〔出力 USB-C:DP v1.4 までの機器に対応〕〔入力 HDMI:HDMI v2.1までの機器に対応〕
コネクタ形状〔USB-C(オス)〕〔HDMI(メス)〕
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様〔USB-C部:ニッケル〕〔HDMI部:金メッキ〕
対応解像度最大8K60Hz
商品タイプ変換アダプター
転送速度(Gbps)48
色深度Deep color・SDR・HDR
オス形状USB-C
メス形状HDMI
1個
¥3,498
税込¥3,848
5日以内出荷
コンパクトサイズモバイルバッテリー Lightning・USB-C ダブルコネクタ対応
色白
出力(W)〔Lightning・USB-C:12〕〔atch:3〕
対応機種iPhone・Apple Watch・AirPods・USB-C対応スマートフォン
定格容量定格容量:2900mAh
入力5V2A以上
コネクタ【充電】入力:USB-C、出力:USB-C・Lightning
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプモバイルバッテリー
給電端子USB-C
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
Apple Watch 充電器 ケーブル取り付けタイプ
用途Apple Watch 充電器 約2時間でフル充電できます。
色白
出力(W)2.5
コネクタ形状ケーブル接続部 : USB Type-C
入力5V2A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。