スマホ/タブレット関連アクセサリ :「iphone usb」の検索結果
関連キーワード
合計5V/2.4A出力が可能で合計2台までのUSB充電が可能なACアダプタです。
スマートフォンだけでなく、各社タブレットの充電にも対応しています。
どちらの端子に接続しても自動で最適な電流で出力します。
OAタップでの使用時にも邪魔にならないほぼコンセントサイズの横幅約24mm。※OAタップの形状によっては、隣り合うコンセントに干渉して使用できない場合があります。
「過電流保護機能」「過電圧保護機能」「短絡保護機能」「過熱保護機能」の4つの保護機能を搭載し、許容値以上の電流・電圧による負荷がかかった際に万が一の事故を防ぎます。
本体内にプラグを収納可能なスイング式ACプラグを採用。
使用しない時にもかさばらず、収納や携帯にも便利です。
日本国内で使用されている100Vのほか、海外の電圧にも対応。
海外旅行、出張先でのスマートフォンやタブレットの充電にも最適です。※海外でご使用の際は、別途電源コンセント変換アダプタが必要な場合があります。
質量(g)約40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約24×39×39
対応機種各社スマートフォン・タブレット/iPhoneシリーズ・iPadシリーズなど
入力AC100V~240V
定格出力出力:5V/2400mA(2.4A)2ポート合計
保証期間お買い上げ日より6ヶ月 ※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。
USBポート数2口(自動出力制御機能付き)
薄型コンパクトなUSB-ACアダプタ
2台のスマートフォンを同時充電可能
2ポート合計出力2.4A
自動出力制御機能付き
じゃまになりにくいスリムボディ
安心の保護機能を搭載
持ち運び、収納にも便利なスイング式のACプラグ
海外でもつかえる100V-240V対応
質量(g)約40
入力電圧(V)AC100~240
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約24×39×39
対応機種各社スマートフォン・タブレット/iPhoneシリーズ・iPadシリーズなど
定格出力出力:5V/2400mA(2.4A)2ポート合計
保証期間お買い上げ日より6ヶ月(※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。)
USBポート数2口(自動出力制御機能付き)
スマートフォンを5台同時に高速充電できる
超コンパクトな軽量USB-ACアダプタ
5ポート合計最大出力6A出力
スマートIC搭載で効率よく充電可能
コンパクト軽量設計
隣のポートをふさがない薄型設計
各端子の出力を2.4Aまでに制御
5つの安心保護機能搭載
収納式スイングプラグ採用
材質ABS
質量(g)約88
出力5V/6000mA(6A)5ポート合計
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×67×51
対応機種各社スマートフォン・タブレット/iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・携帯ゲーム機等
入力AC100V~240V
USBポート数5
定格入力AC100V~240V
iPhoneシリーズを高速充電可能!
屈曲に強いメッシュ仕様のLightning - USB Type-C(USB-C)ケーブル。
色黒
USBタイプLightningコネクタ - USB Type-Cコネクタ
iPhoneシリーズを高速充電可能!
携帯に便利な巻き取り式のLightning - USB Type-C(USB-C)ケーブル。
ケーブル長(m)約1
USBポートLightningコネクタ - USB Type-Cコネクタ
やわらかくて超高耐久なLightning - Type-Cケーブル
iPhone・iPadをより高速で安全に充電できる
色ホワイト
ケーブル長(m)2
対応機種iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、AirPodsシリーズ
端子Lightning端子 - USB Type-C端子
ケーブル径(Φmm)4
ケーブル種類ストレート
適合用途充電
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
やわらかいのに高耐久なLightningケーブル
360°屈曲に強い「エ」の字型ブーツ
取り回しやすいやわらかケーブル
OSをアップデートしても安心のMFi認証品
持ち運びに便利な結束バンド付き
充電・通信両対応
色ホワイト
ケーブル種類やわらか
取得規格MFi認証
適合用途データ転送用/充電用
適合機種iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、AirPodsシリーズ
ケーブル径(Φmm)約3.5
コネクタ形状Lightningコネクタ - USB-Aコネクタ
保証期間お買上げ日より1年間※保証には購入証明が必要になります(レシート、領収書など)
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。