スマホ/タブレット関連アクセサリ :「マグネット老眼鏡」の検索結果
耐久性、伸縮性に優れた上質ウレタン素材です
先端形状ナスカンタイプ
タイプカールコード式
線径(Φmm)2.5
使用荷重(kg)0.3
耐荷重(kg)0.3
自然長(mm)110
最大長(mm)700
RoHS指令(10物質対応)対応
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。