スマホ/タブレット関連アクセサリ :「漏れ電流計」の検索結果
関連キーワード
使わないときは小さく折り畳んで小スペース。必要なときだけ設置。防水防塵仕様(IPX4)なので、アウトドアや災害時の非常用電源としても大活躍!。付属のカラビナを用いればリュックなどに吊り下げられ、移動中でも充電できます。28Wとパワー充電が可能なこのソーラーチャージャーは、安定した充電環境のため4つの機能を備えています。電流表示機能…充電中の電流が表示されるため、最適な設置場所を確認できます。自動判別機能…スマートICを搭載しており、お使いのデバイスを自動的に検知し、充電します。自動再充電機能…ソーラー充電中に日差しが遮られても、直射日光が当たると充電を再スタートします。最大電力点追従機能…不安定な電力を自動的に制御し、設置場所や天候に応じた最大の出力を得ます。
仕様ソーラーパネル(W):28 太陽光
付属品本体、カラビナ×2、取扱説明書
寸法(mm)280×155×30、展開時:825×280
質量(g)551
出力最大5V/3.4V
インターフェースUSBtypeAポート×2
保証期間6ヶ月
USBポート数2
防水性IPX4
1個
¥7,898
税込¥8,688
10日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。