6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートフォンやタブレットを固定できるアームやスタンドは多数ありますが、 「アームが不安定でふらふらする」 「操作しているとグラグラして安定しないので使いにくい」 「アームを挟む場所がない」 など使っていて不満がありませんか。 クリップで固定するくねくねと自由に動くアームは、机の端に固定してスマートフォンを固定しておいておくのには便利ですが、 しっかりと位置を決め、スマートフォンやタブレットを操作するのには向いていません。 アームとアームをバネでつないだスプリングアームタイプならば、決めた位置にガッチリと安定して固定することができます。 指でタブレット・スマートフォンを操作してもグラグラせず、土台があるスタンドタイプなので、置く場所を選びません。 タブレット・スマートフォンをガッチリ固定したいならば、スプリングアームスタンドで決まりです!
用途ポータブルディスプレイやタブレットをガッチリ掴む。自由に配置できてグラグラしないスプリングアーム 付属品土台、スプリングアーム、タブレットホルダー、スマートフォンホルダー、日本語説明書 材質ステンレス・ABS・シリコン 質量(g)1940 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×393~730×300 保証期間購入日より6カ月 耐荷重(g)約700 ホルダー寸法(mm)タブレット:幅約225まで、スマートフォン:幅約85まで 特性角度調節
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

机の上を最大限に広く使える。モニタースタンドと言えば、なんだかぐらぐらしたり机に挟んだり高さがちょっと足りなかったり…快適に作業するには物足りない、と感じたことがある方は多いのではないでしょうか。 この「スプリングアームスタンドtall」を使えばそんな懸念を払拭できます!80cmからMAX150cmもの高さまで調整できるので、床に置いて使用することができちゃいます。もちろん、強力なスプリングアームでグラつくことはありません。 また、モニターを固定するホルダーは90度に曲げることができるので土台を後ろに配置する必要がありません。 さらに土台を床に設置することで机の上の場所を取ることなく、最大限に広く使用することができるのです! 15.6inchモバイルディスプレイが取付けられる。タブレットホルダーとスマホホルダーの2種類付属しているため、お好みで使い分けることが可能です。もちろん、モバイルディスプレイの取付もできますよ。 さくっと簡単、高さ&角度調整。変幻自在なスプリングアームと高さ調整が可能なポールで、いつでも簡単にモニター位置を変えることができます。 モニターを90度に曲げてPCの真上に持ってくることも良し、サイドに配置するも良し。全て片手で行うことができますよ♪ 高さ調整もとっても楽々。レバーを引き上げればすぐにお好みの高さに変更できます。 高さがあるからデスク以外でも使える。この高さがあるからこそ、デスク以外にもお役立ち。 キッチンで料理をしながらレシピ動画を見たり、トイレでのんびり動画視聴したり。移動するだけの簡単設置だからいつでもどこでも使用することができます。
用途高さがあるのに超安定!スプリングアームスタンドtall 特性角度調節、高さ調節 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800~1500×250×300 質量(g)約2440 付属品土台、ポール、スプリングアーム、タブレットホルダー、スマートフォンホルダー、アタッチメント、角度調整アタッチメント、六角レンチ、六角ボルト、ボルト、ワッシャ、ネジ、日本語説明書 ホルダー寸法(mm)タブレット:幅約125~約225まで、スマートフォン:幅約55~約85まで 耐荷重(g)約700 材質ステンレス・ABS・シリコン 保証期間購入日より6カ月
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

この商品はセンサーで自動的に開閉するスマートフォンホルダーで、スマホをホルダーに置くだけでセット完了!手間なしであっという間にホルダーにセットできます。 さらに、Qiに対応していますので、対応機種で使えば置くだけで充電も開始されます。 カーエアコン用取付アダプタも付属しているので、ダッシュボード以外でも取り付けることができます。 ホルダーにスマホを置くだけで、勝手にホルダーが動いてホールドしてくれます。 さらにワイヤレス充電対応でいちいち充電ケーブルを挿す必要もありません。 センサーで自動開閉ホルダーにはスマホをセットする台にセンサーが搭載されています。 スマホを置くとスイッチが入り両側のホールドが閉じてスマホが固定されます。 外すときはホルダーの左右側面にあるセンサーをタッチするとホールドが開き、スマホを外す事ができるようになります。 充電、給電はUSBからなので、車でも自宅でもどこでも簡単に使う事ができます。 ※USBが装備されていない車でご利用の場合、USBシガーソケットチャージャー(別売り)やモバイルバッテリー(別売り)にて充電、給電ください。 ※スマートフォンがセットされたまま電源ケーブルを抜いてしまうと、スマートフォンを外すことができません。 電源ケーブルを外す前にスマートフォンをホルダーから取り外してください。 Qi対応本品はQiに対応しています。 Qi対応機器なら置くだけで充電が可能です。 充電用のUSBケーブルを接続する必要はありません。 取り付け方法ホルダーの取り付け方法は2種類あります。 ひとつはエアコンの送風口に設置する方法で、運転中の視界を遮らず快適にお使いいただけます。 もうひとつはダッシュボードに設置する方法です。 スマホがしっかりと見え、地図などを確認しやすく、エアコンの風を遮りません。 お好きな設置方法をお選びいただけます。 ※スマホを横向きで使う場合は、縦置きでスマホをホールドしてからホルダーを回転させてご使用ください。
仕様●サイズ(mm):ホルダー/幅98×高さ112×奥行50、アーム/幅65×長さ120~190×奥行65、エアコン用/幅35×高さ40×奥行55●重量(g):ホルダー/111、アーム/88、エアコン用/16●付属品:ホルダー、アーム、カーエアコン取付用アダプタ、USBケーブル(100cm)、日本語説明書●電源:USBより給電●対応供給電圧:2A以上(ワイヤレス充電使用の場合)●ワイヤレス充電:Qi対応機種(急速充電非対応)●保証期間:6ヶ月●注意事項●▼内容品に記載している以外のものは付属しません。●▼USBが装備されていない車でご利用の場合、USBシガーソケットチャージャー(別売り)やモバイルバッテリー(別売り)にて給電ください。●▼落としたり強い衝撃を与えないでください。●▼分解しないでください。●▼修理・改造をしないでください。●▼スマートフォンは付属しません。●▼吸盤の吸着跡が残る場合があります。●▼吸着力が弱くなってきた場合、水で吸盤を洗って乾かしてください。吸着力が戻ります。●▼本製品をご利用において生じるiPhone・スマートフォン本体やデータの破損は、補償の対象外となります。●▼本製品に熱や異音、異臭などの以上が認められた場合は直ちにご利用を止め、メーカーサポートセンターまでご連絡下さい。●▼仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。 アズワン品番67-9274-05
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

サンコー(電子機器)iPhoneオートバックアップCube
パソコン不要!iPhoneのデータを充電しながら気軽にバックアップ!iPhoneで撮影した写真や動画など、充電する度に自動でバックアップをとることができるアダプターです。 パソコン不要で、いつものように充電を行うだけでバックアップOK!意識することなく小まめにバックアップができてしまいます。 充電するだけでiPhoneをバックアップ バックアップを毎日行うのは大変だけど、充電はケーブルに差すだけ。だから意識せずにバックアップを行うことができます。 通常iPhoneのバックアップをおこなうには、iCloudもしくはパソコンが必要になります。 しかしこの「iPhoneオートバックアップCube」はパソコンを用意する必要なし。 microSDカードをセットするだけでバックアップをとることができるのです。 1TBまでのmicroSDカードを使えるから、容量制限はありません。 簡単アプリで操作バックアップを行うにはApp Storeで【BackUp Cube】をダウンロード。 あとはLightningケーブルを接続することでバックアップ。 microSDカード内にあるデータをiPhoneに戻したり、自動ではなく手動でバックアップを行うことができます。 バックグラウンドで立ち上げておけば、アプリ画面を表示しなくても自動でバックアップします。 カードリーダーとしても使えますiPhoneのバックアップ以外にも、パソコン用のカードリーダーとして使用が可能。 非常にコンパクトなサイズなので、ノートパソコンと一緒に持ち歩いても邪魔になりません。
仕様●サイズ:幅26×高さ27.5×奥行39(mm)●重量:15g●付属品:本体、日本語説明書●電源:USB(5V 1A)対応●SDカード:microSDカード(~1TBまで)●対応機種:iPhone(iPhone13/iPhone12/iPhone SE2/iPhone11 Pro max/iPhone11 Pro/iPhone11/iPhoneXS max/iPhoneXR/iPhoneXS/iPhoneX/ iPhone8 Plus/iPhone8/iPhone7 Plus/iPhone7/iPhoneSE/iPhone6s Plus/iPhone6s/iPhone6 Plus/iPhone6/iPhone5s/iPhone5C/iPhone5/ iPad Pro/iPad Air3/iPad Air2/iPad Air/iPad mini5/iPad mini4/iPad mini3/iPad mini2)●対応OS:iOS10以上(iOS15.0動作確認済)●MFI認証:なし●急速充電:非対応●保証期間:購入日より6ヶ月●注意事項●▼※本製品はMFI認証品ではありません。iOSのアップデートによりご利用できなくなる場合がございます。●▼※内容品に記載している以外のものは付属しません。Lightningケーブル、microSDカード、USB-ACアダプタは別途ご用意ください。●▼※分解しないでください。●▼※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。●▼※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。●▼※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。●▼※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。 アズワン品番67-9274-31
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

2口ポートのUSB ACチャージャー2口のポートが付いているUSB ACチャージャーです。 同時にスマホやタブレットなどを充電できるので便利! 高さ5.5cm、横5cm、奥行き1.5cmのコンパクト設計です。 どこへでも持ち運ぶことができます! 2台同時使用できます。 USBポートが2口ついていますので2台の機器を同時に使用することができます。 増えるモバイル機器の充電に最適! USBあったかスリッパ(手袋)など、メーカーあったかグッズでご使用になる場合は片足(片手)1つにつきUSB ACチャージャー1個ご使用下さい。 折り畳めるコンセントは折りたためます! バックの中に入れる時も中の物を傷つけたりしないので便利です
仕様●サイズ:横50×奥行き15×高さ55(mm)●重量:41g●電源:家庭用ACコンセントより給電(AC100-240V 50/60Hz 15VA)●出力:USB2.0ポート(A)、DC 5V 1000mA●▼※1口あたり500mAになります。●内容品:本体●保証期間:6ヶ月●ご注意事項●▼USBあったかスリッパ(手袋)など、メーカーあったかグッズでご使用になる場合は片足(片手)1つにつきUSB ACチャージャー1個ご使用下さい。●▼内容品に記載している以外の物は付属しません。●▼本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。●▼分解しないでください。●▼落としたり強い衝撃を与えないでください。●▼高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。●▼小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。●▼異常を感じたらご使用をやめてメーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。●▼仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。 アズワン品番67-9274-24
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

寝ながら楽にスマホやタブレット、ノートパソコンまで操作できる。 今回の【仰向けゴロ寝デスク2】は過去の人気シリーズからさらに進化。 ノートパソコンだけでなく、スマホ・タブレットのホルダーも追加されて、より便利に使いやすく進化しました。 もちろん仰向け時だけでなく、他の使い方にも対応。 ソファで座っている時に本を立て掛けて使ったり、地面に置いて簡易テーブル(サイドテーブル)として使ってもOK。 使い方はアナタ次第で、幅広く活躍させることができます。 使いやすさを追求した様々な便利機能。 シンプルなデザインの中に「使いやすさ」を追求した様々な機能を詰め込みました。 ノートパソコンをしっかり固定するバー。 アルミ素材だから放熱効果もあり、軽量。 天板が360度回転するから好きな角度、姿勢で使える。 使い場所や状況によって調整できる、6段階の高さ調節機能。 左右に移動できるフックでノートPCやスマホ、タブレットをしっかりホールド。 ちなみに天板は15インチの大型ノートパソコンもご利用いただける大型天板を採用しました。 高さ調整も可能。 色々なシーンで活躍します。 女性や子供はもちろん、横幅も広々なのでカラダの大きい男性でも十分カバー。 脚部分の高さ調整も出来るので色んな体形、体勢で使えます。 ベッドの上で簡易作業台としてもご利用いただけます。 折り畳めばベッドサイドなどちょっとした隙間に収納しておくことも簡単です。 アルミ製で放熱効果&軽量。 薄く折り畳める。 天板を含めて本体の素材はアルミニウムを使用。 放熱効果に優れているので、ノートパソコンを使っていても安心です。 アルミ製のもう一つのメリットとして軽量で扱いやすいという点もあります。 約850gと軽いので女性でも持ち運びカンタン。 また、折り畳めばわずか9cmほどの薄さになるので、ちょっとした隙間にも置いておくことができます。
仕様●サイズ(mm) :使用時/横幅770×奥行470×高さ510、折り畳み時/横幅550×奥行270×高さ90、天板/横幅420×奥行240●重量:約850g●テーブルの角度:360度回転●高さ調整:330~480mm6段階(脚部)●対応ノートパソコン:15.6インチまで●耐荷重:3kg●内容品:本体、日本語説明書●保証期間:6ヶ月●注意事項●▼組み立てる際に指など挟まないようご注意ください。●▼内容品に記載しているもの以外は付属しません。●▼天板を強く押したり無理に力を加えると変形してしまうことがあります。●▼天板の淵を強く握ったり、滑らすと指を切る恐れがございます。●▼ノートパソコンを乗せる場合、ノブやツマミはしかり締めて固定してください。●▼座らないでください。●▼本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。●▼小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。 アズワン品番67-9274-03
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷