スマホ/タブレット関連アクセサリ :「ペアリング」の検索結果
デジタルとアナログを繋いで記録するプロダクツ『タログ』シリーズiPad用スタイラスペン。交換可能な極細のペン先はiPadの繊細な描画にぴったりです。ペアリング不要で電源を入れるだけですぐ使えます。また、ペン上部をダブルタップするだけで電源ONになるユーザーフレンドリー設計です。
仕様充電時間/連続動作時間:25分/11時間
材質ペン先:POM
寸法(mm)直径1.5×奥行9×高さ166.5
質量(g)13
電源内蔵リチウムイオン充電池(USB-C)
対応機種・iPad(第6~10世代、A16)・iPadAir(第3~5世代)・11インチiPadAir(M2、M3)・13インチiPadAir(M2、M3)・iPadmini(第5~6世代、A17Pro)・11インチiPadPro(第1~4世代、M4)・12.9インチiPadPro(第3~6世代)・13インチiPadPro(M4)
機能オートオフ(5分)、パームリジェクション、ペン先交換、傾き検知
1本
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
iPad 向けに繊細な描画をするためのタッチペンです。ペアリング不要で電源を入れるだけですぐに使い始められます。ペン先は交換可能で摩耗しても長く製品をご利用いただけます、充電用のUSB-C ポートはスライド式で格納されているのでポートの保護にも役立ちます。
適合機種2018 年以降に発売されたiPad、iPad 第6 ~ 10 世代、iPad Air 第3 ~ 5 世代、iPad mini 第5 ~ 6 世代、11 インチ iPad Pro、12.9 インチ iPad Pro 第3 ~ 6 世代、iPad Pro M4 モデル、iPad Air M2 モデル
色グレイ
商品タイプ本体
1個
¥8,598
税込¥9,458
9日以内出荷
多くの静電容量式タブレット端末での操作が可能な電池内蔵タッチペンです。手に馴染みやすい6角形の本体、2mmの細いペン先は低ストレスでデジタルへ移行できます。電源ボタンを押すだけで使えるのでペアリングなどの設定が不要で、簡単に使えるのが魅力。また、5分でオートオフ。80分の充電で約10時間連続で動作可能です。ペン先は交換可能だから長くご使用いただけます。替え芯3本が付属付。
セット内容充電用microUSBケーブル、替え芯×3pcs、ユーザーズガイド、保証書
材質(ペン先)シリコン
質量(g)16
電源内蔵リチウムイオン充電池
寸法(直径Φ×高さH)(mm)10(先端部2)×152
対応機種スマートフォン・タブレット
連続使用時間(時間)10
機能自動電源オフ(分):5
保証期間1年間
充電時間(分)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥7,098
税込¥7,808
7日以内出荷
iPad用アクティブスタイラス。
本製品は電源オンですぐに始められるiPad用アクティブスタイラスです。
追従性を過去製品よりも高めたことで正確で細かな書き込みが出来、文字の書き込みや簡単な図形の
作成も直感的に簡単に描くことが可能です。
また画面が手に触れていても反応するので使用時のストレスを大幅に軽減致しました。
Bluetoothでのペアリングなどの煩わしい設定も必要とせず、ボタンを押すだけで使用を開始できます。
また、ペン先が磨耗してもペン先を交換することが可能ですので長くお使い頂けます。
アズワン品番65-1832-47
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
まるでクーピーペンシルのような可愛いタッチペンができました。ブリキの缶でできたパッケージには本体の他、替え芯3本と充電用ケーブル(A-C)入り。
2mmの極細ペン先は狙った箇所にタッチができ、摩耗しても交換可能。多くのデバイスでご使用いただけるように汎用モードとiPadモードの切替ができ、iPadモードではボールペンで書くような高精密さです。
Bluetoothの操作も煩わしいペアリングも不要。電源を入れたらすぐ作業ができます。ペン上部のタッチセンサーで電源オンオフも楽々。
用途ワクワクするタッチペン。プレゼントにも
セット内容本体、替え芯×3、充電用USBケーブル(A-C)約30cm、ユーザーズガイド、保証書
質量(g)11
電源内蔵リチウムイオン充電池
対応機種スマートフォン、タブレット、iPad第9/8/7/6世代、iPadAir第4/3世代、iPad mini第6/5世代、iPadPro11インチ第3/2/1世代、iPadPro12.9インチ第5/4/3世代
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約9×142
機能【パームリジェクション】汎用×/iPad〇
保証期間1年
オートパワーオフ約5分
充電時間(分)約90
動作モード汎用/iPad
材質(ペン芯)シリコン
連続動作時間約15時間
ペン先径(Φmm)2.0
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。